抽出器/冷却器/エバポレーター :「校正」の検索結果

抽出器・冷却器・エバポレーターは、一般的なソックレー抽出器は最下部に溶媒を入れたフラスコが加熱され、蒸発し最上部の冷却管で凝結する機械です。また冷却器または還流管と呼ばれ、蒸気や液体を冷やす装置です。種類はさまざまあり、筒が二重になったものや二重のガラス管のタイプなど用途によって使い分けられます。エバボレーターとは主に溶媒を除去する際に用いる蒸気装置で、減圧すると固体や液体を蒸発するために使用します。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸素・二酸化炭素を同時に測定します。 測定データをタブレットでも確認できます。 関連する内容:第6学年 A 物質・エネルギー(1)燃焼の仕組み B 生命・地球(1)人の体のつくりと働き(3)生物と環境
仕様●測定原理●▼酸素:定電位電解式●▼二酸化炭素:非分散赤外線吸収式(NDIR)●採気方式:一定時間吸引/連続吸引の切替式●測定範囲●▼酸素:0.0-25.0%●▼二酸化炭素:0.04-5.00%●表示方式:液晶表示による酸素・二酸化炭素同時デジタル表示●指示精度●▼校正した温度±5℃において●▼酸素:±1.0%●▼二酸化炭素:0.04%以上0.50%未満/±0.15%CO2、0.50%以上5.00%以下/±30%RD●測定時間:一定時間吸引で測定の場合/50秒●使用環境条件●▼温度:5-40℃●▼湿度:30-90%RH(結露なきこと)●電源:単3形アルカリ乾電池2本または単3形ニッケル水素二次電池2本(市販)またはACアダプター(オプション)●連続使用時間:約1.5時間(アルカリ乾電池使用時)/2.5時間(ニッケル水素二次電池使用時)※温度20℃、連続吸引の場合●外形寸法:約196×106×38mm●重量:約400g(電池含む)●Bluetoote(R)無線技術仕様●▼通信方式:Bluetooh Ver.5.2 ※●▼通信距離(最大):約10m●保証期間(機器本体):購入後1年間●▼※Bluetooth(R)はBluetooh SIG.Incの登録商標です。株式会社ガステックは使用許諾の下で使用しています。●アプリ使用対応OS:iPAD OS、Windows、Android、Chrome OS●セット内容:本体、センサー(内蔵)、単3形アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書●※酸素センサは定期的な交換が必要です。 アズワン品番67-5228-62
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷