抽出器/冷却器/エバポレーター :「ガラス」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
エバポレータ、エバポレータトラップに接続することで、バイアル瓶やスクリュー管で濃縮を行えます。少量だけ濃縮したい場合やサンプル量が少ない場合に取り扱いが便利です。
1個
¥9,692
税込¥10,661
当日出荷
温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。FG2-012440-1(AXEL品番:3-6524-01)、FG3-012440-1(AXEL品番:3-6522-01)に使用可能。
材質硼珪酸ガラス
外径(Φmm)適合温度計:5.5~7
摺合せ15/25
<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL:2個●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)50mL:2個●▼キャップ(平型):2個●▼3方活栓L型(180°):2個●▼セルプレート(マイクロプレート)12セル:1個●▼ビーカー(10mL):2個●▼プチボトル(赤):2個●▼プチボトル(青):2個●▼スクリュー管(10mL):2個●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-42
1セット
¥3,820
税込¥4,202
7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
寸法(mm)ゴム止め:8
筒長(mm)300
種別球入 アーリン氏タイプ
ゴム止め(mm)8
大容量の捕集が可能です。
仕様分離型
材質ガラス
全長(mm)135×360
接続口径(Φmm)内径×外径:9.6×12
アズワン品番1-6147-12
1個
¥28,500
税込¥31,350
当日出荷
アズワン品番1-4318-01
材質硼珪酸ガラス-1
寸法(mm)ゴム止め:8
足径(Φmm)×長さL(mm)Φ12×110
外径×長さL(Φ×mm)35×(筒部)300
アダプタサイズΦ20(内径Φ17)×90
1個
¥11,088
税込¥12,197
当日出荷
アズワン品番1-4322-01
仕様300mm
材質硼珪酸ガラス-1
外径(Φmm)35
筒長(mm)300
アダプタサイズΦ20×70mm
脚(mm)Φ12×110
ゴム止め(mm)8
1個
¥16,236
税込¥17,860
17日以内出荷
一式揃っているので、便利です。
専用箱入りです。
セット内容抽出器、球入冷却器、丸底フラスコ(250mL)、丸底フラスコ(500mL)、洗浄用ブラシ
材質硼珪酸ガラス
アズワン品番4-3695-01
1セット
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
1
2
次へ
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。