抽出器/冷却器/エバポレーター :「ガラス管」の検索結果

抽出器・冷却器・エバポレーターは、一般的なソックレー抽出器は最下部に溶媒を入れたフラスコが加熱され、蒸発し最上部の冷却管で凝結する機械です。また冷却器または還流管と呼ばれ、蒸気や液体を冷やす装置です。種類はさまざまあり、筒が二重になったものや二重のガラス管のタイプなど用途によって使い分けられます。エバボレーターとは主に溶媒を除去する際に用いる蒸気装置で、減圧すると固体や液体を蒸発するために使用します。
関連キーワード
67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。FG2-012440-1(AXEL品番:3-6524-01)、FG3-012440-1(AXEL品番:3-6522-01)に使用可能。
材質硼珪酸ガラス 外径(Φmm)適合温度計:5.5~7 摺合せ15/25
1個
3,465 税込3,812
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(4個組)
119,800 税込131,780
63日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ひ素検査器 硝子曲管
・第18改正日本薬局方を参考にしたひ素試験器用のガラス曲管(部品)です。
トラスコ品番112-6228
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
169,800 税込186,780
12日以内出荷

空気中の微量な酸素、水分に対して不安定な試料を保管する場合に利用します。
dΦ8 C15/35
1個
15,980 税込17,578
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 タイプ直管 コックガラスコック 吸引口外径(Φmm)Φ8
1個
4,950 税込5,445
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 タイプ曲管 コックガラスコック 吸引口外径(Φmm)Φ8
1個
5,148 税込5,663
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
13,880 税込15,268
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

減圧アダプター・リーク弁としても使用できます。
仕様D(Φ):8 C15/35
1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

減圧アダプター・リーク弁としても使用できます。
仕様D(Φ):8 C15/35
1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01) L1850 L2320 C19/38 Φd110 Φd312 Φd212 アズワン品番62-2109-30 J170/50 J228/12 J370/50 J429/42
1個
999,800 税込1,099,780
51日以内出荷

マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-02) L1830 L2260 C19/38 Φd110 Φd312 Φd212 アズワン品番62-2109-29 J170/50 J228/12 J371/40 J429/42
1個
919,800 税込1,011,780
51日以内出荷

減圧アダプター・リーク弁としても使用できます。
仕様D(Φ):8 L65 C15/35
1個
9,498 税込10,448
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

減圧アダプター・リーク弁としても使用できます。
仕様D(Φ):8 L80 C15/35
1個
9,498 税込10,448
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS K-0101 準拠。細菌のガス生産能を調べるための実験器具です。
1個
3,598 税込3,958
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01) J329/42 J429/42 L1785 L2260 Φd110 Φd28 Φd312 C119/38 C215/35
1個
559,800 税込615,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英球入冷却器
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25 下部共通15/25
1本
107,900 税込118,690
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英蛇管冷却器
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25 下部共通15/25
1本
117,800 税込129,580
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英リービッヒ冷却器
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25 下部共通15/25
1本
92,300 税込101,530
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL:2個●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)50mL:2個●▼キャップ(平型):2個●▼3方活栓L型(180°):2個●▼セルプレート(マイクロプレート)12セル:1個●▼ビーカー(10mL):2個●▼プチボトル(赤):2個●▼プチボトル(青):2個●▼スクリュー管(10mL):2個●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-42
1セット
3,820 税込4,202
7日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

減圧アダプター・リーク弁としても使用できます。
L175 L225 Φd8 C15/35
1個
9,498 税込10,448
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蒸圧蒸留装置に使う連結管です。
1個
13,860 税込15,246
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
dΦ8
1個
48,980 税込53,878
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 寸法(mm)ゴム止め:8 筒長(mm)300 種別球入 アーリン氏タイプ ゴム止め(mm)8
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 筒長(mm)300 ゴム止め(mm)8
1個
11,484 税込12,632
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 摺合せ19/38
1個
2,376 税込2,614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバポレータ、エバポレータトラップに接続することで、バイアル瓶やスクリュー管で濃縮を行えます。少量だけ濃縮したい場合やサンプル量が少ない場合に取り扱いが便利です。
1セット
4,703 税込5,173
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)乾剤フラスコ GTO型用
・乾燥管とガラス部ホルダーで組付け、乾燥材を入れて使います。 ・BUCHI社製用ではありません
用途GTO-200/1000/2000/3000用
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
1台
295,000 税込324,500
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・下部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った冷却器です。 ・ディーンスターク抽出装置の抽出部と接続して使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

・二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっているため、冷却面積が大きいのが特徴です。 ・SPC規格のソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス 長さ(mm)315 下部(SPC)SPC-34 ゴム止外径(Φmm)8
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

・二重管構造の冷却器なので、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっており、冷却面積が大きいという特徴をもっています。 ・ソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス 下部摺合34/45
1個
9,098 税込10,008
3日以内出荷

・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-34 ゴム止外径(Φmm)10
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

旭製作所試験管
石油類試験用ガラス器具 JIS K-2839。JIS K-2256 石油製品アニリン点及び混合アニリン点試験方法 試験管法。
dΦ25 容量(mL)50 L150 アズワン品番62-2118-64
1個
2,198 税込2,418
33日以内出荷

BUCHI(ビュッヒ)凍結乾燥ユニット
ガラスチューブオーブンB-585TOを凍結乾燥に利用する際、試料管と交換して使用するオプションパーツです。-30~-40℃までチラーによってサンプルを完全に凍結させてから減圧にして氷を昇華させて水分を除去・乾燥させます。
1個
55,980 税込61,578
12日以内出荷