抽出器/冷却器/エバポレーター :「ソックスレー抽出器」の検索結果

抽出器・冷却器・エバポレーターは、一般的なソックレー抽出器は最下部に溶媒を入れたフラスコが加熱され、蒸発し最上部の冷却管で凝結する機械です。また冷却器または還流管と呼ばれ、蒸気や液体を冷やす装置です。種類はさまざまあり、筒が二重になったものや二重のガラス管のタイプなど用途によって使い分けられます。エバボレーターとは主に溶媒を除去する際に用いる蒸気装置で、減圧すると固体や液体を蒸発するために使用します。
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フラスコ内の抽出液が湯浴で蒸発し、上部冷却器で冷やされ、試料上部に滴下します。抽出物とともに抽出液がフラスコに戻り、再び抽出液のみ上部へ蒸発することを繰り返し、フラスコ内に抽出物がたまります。 JIS R3503-1994年 参考
材質ほうけい酸ガラス 型式150mL
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・ジョイント部はSPC透明ジョイントです。 JIS R3503-1994年 参考 ・冷却器の冷却水接続口はΦ8mmです。 ・円筒ろ紙サイズ:Φ28×100mmのものをご用意ください。 ・円筒ろ紙のかわりに別売抽出用円筒(043120-0231~0234)を使用することもできます。
付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC平底フラスコ×3 材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)150
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

抽出容量が約1.5Lの大型ソックスレー脂肪抽出器です。抽出部はふた付になっていますので、解体せずに試料の出し入れができます。(ジエチルエーテルに準じた溶剤による抽出に設計されています。)
材質ほうけい酸ガラス フィルター160~250μm 上部摺合45/50 下部摺合29/42
1セット
169,800 税込186,780
33日以内出荷

1個
11,880 税込13,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。 ・Φ28×100mmの円筒ろ紙が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス 上部摺合34/45 下部摺合24/40
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

climbing(クライミング)ソックスレー抽出器Ⅰ中CL1051
種別ソックスレー抽出器Ⅰ中
1セット
58,980 税込64,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント部はSPC透明ジョイントを使用しており、気密性が高く接続部へのシ-ル液などは不用です。
種別SPC34×SPC24
1個
16,880 税込18,568
4日以内出荷

climbing(クライミング)ソックスレー抽出器Ⅰ大CL1052
種別ソックスレー抽出器Ⅰ大
1セット
77,980 税込85,778
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

climbing(クライミング)ソックスレー抽出器Ⅰ小CL1050
種別ソックスレー抽出器Ⅰ小
1セット
36,980 税込40,678
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・SPCソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。 ・使用可能な円筒ろ紙サイズは、Φ28×100mmです。 ・円筒ろ紙の代わりにオプションの抽出用円筒ガラスフィルター付(043120-0231~-0234)が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス 長さ(mm)255 型式150mL用 下部(SPC)SPC-24 上部(SPC)SPC-34
1個
16,880 税込18,568
3日以内出荷

1セット
43,980 税込48,378
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

※普通摺合はガラスコック・透明摺合はテフロンRコックです。※写真のフラスコは含みません。
1個
19,980 税込21,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※普通摺合はガラスコック・透明摺合はテフロンRコックです。※写真のフラスコは含みません。
1個
16,980 税込18,678
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS R3503-1994参考
種別150mLガラスセット フラスコ3ケ付 ホース口径(Φmm)8
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

ホース口径(Φmm)8 摺合せ下部(TS)34/45
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

セット内容玉入冷却器×1,抽出部×1,平底フラスコ1L×2 種別1L ガラスセット ホース口径(Φmm)12 摺合せ抽出部:上部(TS)71、下部(TS)29
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷

1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント部はSPC透明ジョイントを使用しており、気密性が高く接続部へのシ-ル液などは不用です。JIS R3503-2007参考
種別150mLガラス部セット フラスコ3ヶ付 ゴム止外径(Φmm)8
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

仕様●摘要:液体用●上部TS 34・下部TS 24●150mL用 1 組。1組はフラスコ 3 個付。●コード番号:155-34245 アズワン品番65-8677-87
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

仕様●摘要:固体用●上部TS 34・下部TS 24●150mL用 1 組。1組はフラスコ 3 個付。●コード番号:155-34244 アズワン品番65-8677-86
1個
40,980 税込45,078
10日以内出荷

JIS R 3503参考。透明摺合せセットはより気密性の高い仕様となります。
セット内容玉入冷却器×1、抽出部×1、平底フラスコ150ml×3 容量(mL)150 ホース外径(Φmm)8
1セット
72,980 税込80,278
4日以内出荷

SPC透明ジョイント使用のセミミクロタイプです。
材質ほうけい酸ガラス
1セット
56,980 税込62,678
6日以内出荷

大型ソックスレー抽出装置2Lに使用される2L用抽出器です。
用途品目コード032080-20「大型ソックスレー抽出装置2Lガラス部セット」の構成品です。 材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-29 上部(SPC)SPC-34 内寸法(Φ×Hmm)100×11
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

ジョイント部はSPC透明ジョイントです。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-24 上部摺合透明摺合45
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-15 上部(SPC)SPC-24
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

・共通摺合せタイプのソックスレー抽出部のスペアパーツです。 ・円筒ろ紙はΦ28×100mmのものが使えます。 ・円筒ろ紙の代わりに抽出用円筒を使用することも可能です。
用途043120-01用 材質ほうけい酸ガラス フィルター穴径(μm)160~250 上部摺合34/45 下部摺合24/40
1個
26,980 税込29,678
33日以内出荷

仕様●TS摺部:45●用途:抽出器用冷却器(中型用)●コード番号:155-45290 アズワン品番65-8676-67
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷

・二重管構造の冷却器なので、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっており、冷却面積が大きいという特徴をもっています。 ・ソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス 下部摺合34/45
1個
9,098 税込10,008
3日以内出荷

・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-34 ゴム止外径(Φmm)10
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

・二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっているため、冷却面積が大きいのが特徴です。 ・SPC規格のソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス 長さ(mm)315 下部(SPC)SPC-34 ゴム止外径(Φmm)8
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

中型ソックスレー抽出器用の球入冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス 下部摺合透明摺合45
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。
材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)150 球径(Φmm)75 摺合せ24/40
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

ジョイント部はSPC透明ジョイントです。
用途環境ホルモンの抽出に 付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC丸底フラスコ×3 材質ほうけい酸ガラス
1セット
73,980 税込81,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)