フローろ過とは、ろ過面に対して平行に供給液を流すことにより、膜面に不純物が付くのを抑えながらろ過を行うことをいいます。一般的な全面ろ過の装置では供給液とろ過液の流れが同じなので、流れも悪く膜面に粒子が付着します。これに比べ、フローろ過は膜面に付着物質が少なくなりろ過速度も速くなります。また、簡単に洗浄しくり返し使用することができるので便利です。主に大量サンプルの濃縮やバッファー交換などに適しています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過) sartorius(ザルトリウス)

    クロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過)

    sartorius(ザルトリウス)
    82,900税込91,190
    1箱
    翌々日出荷から7日以内出荷
    簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。 クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。 250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。 2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。
    付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター寸法(mm)126×138×38有効ろ過面積(cm2)200流量(mL/min)(ポンプ)200~400最高使用温度(℃)45℃最小循環容量(mL)20以下残液量(mL)5.3
  • ビバフロー200 Hydrosart sartorius(ザルトリウス)

    ビバフロー200 Hydrosart

    sartorius(ザルトリウス)
    79,980税込87,978
    1箱ほか
    24日以内出荷から48日以内出荷
    大量の試料(0.1~5L程度)を短時間で濃縮可能です。 独自のフリップフロー方式により、高濃度溶液でも高流量を再現しました。 ディスポーザブル価格で、洗浄再使用可能(50R.200型)です。 アクセサリーを接続して、循環濃縮や溶媒置換(脱塩)も可能です。 ユニットを連結して(直列または並列)スケールアップに対応しております。 残液量や膜の状態を目視できる透明なハウジングです。 ペリスタポンプ(外径6.3mmチューブ用)と容器(ビーカーやフラスコ)が2つあれば、すぐに使用可能なパック包装です。 ※孔径(MWCO)の選択基準:捕足する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで、充分な回収率をえられます。(すべての限外ろ過膜に共通)
    付属品(包装内容)本体:1個 PVCチューブ、LS16:メスLF(片側)付き1m 1本、メスLF(片側)付きドレイン管1m 1本、流量リストリクター(0.6mm) 1m 1本 圧力指示計(VFA020):1個 LS15-LS16コネクター:1個材質(フィルター)Hydrosart(R)
  • ウルトラフィルター ADVANTEC

    ウルトラフィルター

    ADVANTEC
    11,939税込13,133
    1箱(5枚)ほか
    33日以内出荷から40日以内出荷
  • ビバフロー200 PES sartorius(ザルトリウス)

    ビバフロー200 PES

    sartorius(ザルトリウス)
    79,980税込87,978
    1箱ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
    大量の試料(0.1~5L程度)を短時間で濃縮可能です。 独自のフリップフロー方式により、高濃度溶液でも高流量を再現しました。 ディスポーザブル価格で、洗浄再使用可能(50R.200型)です。 アクセサリーを接続して、循環濃縮や溶媒置換(脱塩)も可能です。 ユニットを連結して(直列または並列)スケールアップに対応しております。 残液量や膜の状態を目視できる透明なハウジングです。 ペリスタポンプ(外径6.3mmチューブ用)と容器(ビーカーやフラスコ)が2つあれば、すぐに使用可能なパック包装です。 ※孔径(MWCO)の選択基準:捕足する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで、充分な回収率をえられます。(すべての限外ろ過膜に共通)
    付属品(包装内容)本体:1個 PVCチューブ、LS16:メスLF(片側)付き1m 1本、メスLF(片側)付きドレイン管1m 1本、流量リストリクター(0.6mm) 1m 1本 圧力指示計(VFA020):1個 LS15-LS16コネクター:1個材質(フィルター)PES
  • ビバフロー50 Hydro sartorius(ザルトリウス)

    ビバフロー50 Hydro

    sartorius(ザルトリウス)
    46,980税込51,678
    1個
    10日以内出荷から24日以内出荷
    大量の試料(0.1~5L程度)を短時間で濃縮可能です。 独自のフリップフロー方式により、高濃度溶液でも高流量を再現しました。 ディスポーザブル価格で、洗浄再使用可能(50R.200型)です。 アクセサリーを接続して、循環濃縮や溶媒置換(脱塩)も可能です。 ユニットを連結して(直列または並列)スケールアップに対応。 残液量や膜の状態を目視できる透明なハウジングです。 ペリスタポンプ(外径6.4mmチューブ用)と容器(ビーカーやフラスコ)が2つあれば、すぐに使用可能なパック包装です。 孔径(MWCO)の選択基準:捕足する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで、充分な回収率をえられます。(すべての限外ろ過膜に共通)
    タイプビバフロー50R材質(被膜)Hydrosart(R)
  • ろ過膜 アミコンYM100 Merck(メルクミリポア)

    ろ過膜 アミコンYM100

    Merck(メルクミリポア)
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様YMフィルター・タンパク低吸着・タンパク、オリゴヌクレオチド、ウイルス用成長因子、ヘモグロビン、酵素、ラテックスビーズなど捕捉する高領域の分画分子量が用意されています。品名アミコンYM100分画分子量(NMWL)100K
フローろ過