フローろ過とは、ろ過面に対して平行に供給液を流すことにより、膜面に不純物が付くのを抑えながらろ過を行うことをいいます。一般的な全面ろ過の装置では供給液とろ過液の流れが同じなので、流れも悪く膜面に粒子が付着します。これに比べ、フローろ過は膜面に付着物質が少なくなりろ過速度も速くなります。また、簡単に洗浄しくり返し使用することができるので便利です。主に大量サンプルの濃縮やバッファー交換などに適しています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過) sartorius(ザルトリウス)

    クロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過)

    sartorius(ザルトリウス)
    82,900税込91,190
    1箱
    翌々日出荷から7日以内出荷
    簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。 クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。 250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。 2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。
    付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター寸法(mm)126×138×38有効ろ過面積(cm2)200流量(mL/min)(ポンプ)200~400最高使用温度(℃)45℃最小循環容量(mL)20以下残液量(mL)5.3
フローろ過