フローろ過 :「1.5ml」の検索結果

フローろ過とは、ろ過面に対して平行に供給液を流すことにより、膜面に不純物が付くのを抑えながらろ過を行うことをいいます。一般的な全面ろ過の装置では供給液とろ過液の流れが同じなので、流れも悪く膜面に粒子が付着します。これに比べ、フローろ過は膜面に付着物質が少なくなりろ過速度も速くなります。また、簡単に洗浄しくり返し使用することができるので便利です。主に大量サンプルの濃縮やバッファー交換などに適しています。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。 クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。 250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。 2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。
付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター 寸法(mm)126×138×38 有効ろ過面積(cm2)200 流量(mL/min)(ポンプ)200~400 最高使用温度(℃)45℃ 最小循環容量(mL)20以下 残液量(mL)5.3
1箱
77,900 税込85,690
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)