絞り込み
ブランド
- アズワン(12)
- アテクト(11)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- エルメックス(5)
- サンセイ医療器材(5)
- 栄研化学(3)
- ケニス(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- NICHIRYO(ニチリョー)(2)
- InterScience(2)
- フィフティ・ヴィジョナリー(1)
- インターサイエンス(1)
- Chemlab(1)
- バクテクス(1)
- ネオジェンジャパン(1)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
- Sanigen(1)
ウォーターサンプラー・希釈水とは、滅菌状態で行う培養液や試薬を調整するために使用する、滅菌済みの水。培養液を必要に応じて希釈するために使います。全ての培養液は、他の菌などの混入を防止するため滅菌することが必要です。そのため滅菌済みのウォーターサンプラーや希釈水を使用することで滅菌する手間が省け、時間を短縮できます。また熱で変質してしまうなど、加熱できない物質を希釈する場合に滅菌済みのウォーターサンプラーや希釈水が便利です。
「容量(mL)」から絞り込む

高純度精製水
アズワン¥3,690税込¥4,0591個当日出荷逆浸透膜(RO)と活性炭フィルター、イオン交換樹脂、UF膜、紫外線殺菌で処理したJIS K0557 A3相当の高純度精製水です。 試薬調製や化学分析、培地の調製用精製水として使用可能です。 バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充にも適しています。仕様●容量(L):20●JIS K0557 A3相当●材質:容器・コック/PE、外箱/段ボール●コック付きアズワン品番4-5700-01
滅菌希釈水
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥17,980税込¥19,7781箱(20本×20パック)当日出荷1mLの検体希釈水を加え、段階希釈をする際に使用します。 片手でフタの開閉ができます。 γ線照射済。容量(mL)9アズワン品番2-3775-01組成リン酸緩衝生理食塩水
滅菌希釈水(目盛り付き)
アズワン(1件のレビュー)¥7,240~税込¥7,964~1箱(60本)ほか当日出荷から翌々日出荷γ線滅菌済用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。化学組成リン酸緩衝生理食塩水
サニスペック滅菌希釈水
アズワン(1件のレビュー)¥9,600~税込¥10,560~1箱(60本)ほか当日出荷用途1mLの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。仕様γ線滅菌済有効期限(年)1(製造から)化学組成リン酸緩衝生理食塩水
滅菌希釈水
エルメックス¥7,298~税込¥8,028~1箱(90mL×40本)ほか当日出荷から3日以内出荷検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。MT-11はカップにりん酸緩衝生理食塩水が9mL入っており、段階希釈する際に便利です。 MV2-90は検体10gを用いた試料原液作成に適しています。成分リン酸緩衝生理食塩水(滅菌処理済)
滅菌済みリン酸緩衝生理食塩水
ケニス¥10,980税込¥12,0781箱(240本)5日以内出荷γ線滅菌処理済みのりん酸緩衝生理食塩水をすぐに使えるようパッケージングした微生物検査専用希釈液です。検査数が多く、希釈液作製準備に手間が掛かっている方におすすめです。容量(mL)9入数240本
滅菌採水瓶 TGシリーズ
栄研化学¥12,980税込¥14,2781箱(100袋×1個)翌々日出荷広口スクリューキャップですので採取しやすく、密閉して運搬する際に便利です。チオ硫酸ナトリウムを含有していますので、塩素を中和します。材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)容量(mL)100(ハイポ入)寸法(Φ×mm)54×84アズワン品番1-9475-02
滅菌希釈水(ふきとり検査用)
アズワン¥6,100税込¥6,7101箱(10mL×100本)翌々日出荷サニスペック滅菌スティック用の10mL滅菌希釈水です。用途拭き取り検査用仕様γ線滅菌済容量(mL)10化学組成リン酸緩衝生理食塩水アズワン品番2-7590-01
滅菌希釈水
ケニス¥5,898税込¥6,4881組(1000mL×10本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。装置接続用です。用途試料原液作製材質PE保存環境常温
滅菌希釈液
サンセイ医療器材¥13,980税込¥15,3781ケース(120本)12日以内出荷組成:リン酸緩衝生理食塩水 ・希釈液を注ぐだけで検体試料の10倍希釈ができます。種別滅菌稀釈液 S-90アズワン品番62-6282-04
ペプトン緩衝液 B225-030
サンセイ医療器材¥12,980税込¥14,2781ケース(30本)11日以内出荷組成:ペプトン緩衝液(1000mLあたり)。ペプトン 10.0g。塩化ナトリウム 5.0g。リン酸ニ水素カリウム。 リン酸水素ニナトリウム(12水和物) 9.0g。 精製水 1000mL / pH 7.0±仕様サイズ(mL):225、滅菌(μm):濾過滅菌(フィルター0.2)材質本体PP/キャップPEキャップ黄アズワン品番62-6282-05
電子滅菌採水ボトル ハイポなし 100mL 1箱 200個入
アテクト¥42,980税込¥47,2781箱(200個)3日以内出荷水や液体のサンプリングはもちろん、様々な検体(検液)のサンプリング容器としてご使用いただけます。広口のスクリューキャップ式容器で検体の出し入れが容易です。10mLごとに目盛が付いています。個包装で簡単に開封できるノッチ付です。使用方法。蛇口から採水する場合、5 分間放流して下さい。キャップの内側やボトルの上側に指が触れないようにし、採集後、閉める際も触れないようにして下さい。採水後速やかに検査して下さい。直ちに検査できない場合は、冷暗状態にしなるべく早く検査をして下さい。付属品無材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン容量100mL寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×94耐熱温度(℃)70~90滅菌方法電子線滅菌アズワン品番68-9386-76
精製水 20L
アテクト¥4,398税込¥4,8381箱6日以内出荷高品質。逆浸透膜+イオン交換樹脂で精製しており日本工業規格(JIS)のA3クラスに準拠。軟質ポリエチレン袋のワンウェイ容器がダンボール内に入っており小さく潰して廃棄が可能。培地調整検体・検液の希釈ガラス器具の洗浄やフォークリフト自動車等のバッテリー補充液としてもご使用可能。仕様シリカ(μgSiO2/L):JIS規格値/5以下、メーカー精製水測定値/<0.1(μg/L)、亜鉛:JIS規格値/0.1以下、メーカー精製水測定値/<0.1(μg/L)、塩化物イオン(μgCl-/L):JIS規格値/1以下、メーカー精製水測定値/<0.05(μg/L)、有機体炭素(TOC)(mgC/L):JIS規格値/0.2以下、メーカー精製水測定値/50(μg/L)、発送単位:2箱以上、硫酸イオン(μgSO4-2/L):JIS規格値/1以下、メーカー精製水測定値/<0.1(μg/L)、電気伝導率(mS/m)(25℃):JIS規格値/0.1以下、メーカー精製水測定値/<1.0(μS/cm)容量20リットルアズワン品番60-1715-29本体寸法(cm)30×30×30
滅菌希釈水 自立式 1箱 300本入
バクテクス¥17,980税込¥19,7781箱(300本)翌々日出荷試験管内に滅菌希釈水が9mL分注されています。仕様●内容量(mL):9●組成:リン酸緩衝生理食塩水●段階希釈用●γ線滅菌済アズワン品番66-0020-56
RNase ・DNaseフリー精製水 1000mL
Chemlab¥13,980税込¥15,3781本当日出荷DEPC処理を行っていないため、酵素反応を阻害する心配がなく、様々な反応系に使用することができます。容量(mL)1000アズワン品番4-5139-01
滅菌希釈液 40本
TGK(東京硝子器械)¥7,290税込¥8,0191箱10日以内出荷希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。仕様●材質(容器):PE、滅菌済み保存温度(℃)2~25希釈液りん酸緩衝生理食塩水(試料作成用)
洗浄液A
Merck(メルクミリポア)¥9,198~税込¥10,118~1箱(4本)ほか翌々日出荷から10日以内出荷一般的な洗浄液として適しており、ほとんどの試料に対応します。試料の溶解希釈、指標菌の復元複製に適しています。STBMRFA12DPは二重包装になっており、アイソレーターでの使用に適しています。EP/USP/JP準拠しています。
ForLabs 希釈液
Sanigen¥21,980税込¥24,1781ケース(12個×20本)15日以内出荷160度まで蓋が開く為、クロスコンタミネーションを防止できます。クリアタイプの容器で検体をはっきり確認できます。1パックのサイズが小さい為、保管しやすくなっています。サイズ3.3×7cm容量9mLタイプ蓋:ワンタッチタイプ
滅菌ペプトン 食塩緩衝液 9mL 1箱 360本入
アテクト¥67,980税込¥74,7781箱(360本)31日以内出荷材質本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン容量9mL保存方法常温保存滅菌方法オートクレーブ滅菌済みアズワン品番60-1715-17製造方法クラス10以下にコントロールされたクリーンルーム内で製造しております。組成(1リットルあたり組成)リン酸二水素カリウム/3.56g、リン酸一水素ナトリウム(無水)/7.23g、塩化ナトリウム/4.3g、ペプトン/1.0g、pH/7.0±0.2
滅菌 ペプトン食塩緩衝液 1箱 50本入
アテクト¥27,980税込¥30,7781箱(50本)31日以内出荷その他ご要望の組成、pH値があれば、ご相談下さいませ。材質本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン容量90mL保存方法常温保存滅菌方法オートクレーブ滅菌済みアズワン品番60-1715-81製造方法クラス10以下にコントロールされたクリーンルーム内で製造しております。組成(1リットルあたり組成)リン酸二水素カリウム/3.56g、リン酸一水素ナトリウム(無水)/7.23g、塩化ナトリウム/4.3g、ペプトン/1.0g、pH/7.0±0.2
精製水 5L
アテクト¥3,398税込¥3,7381箱4日以内出荷逆浸透膜(RO膜)とイオン交換樹脂で精製しています。培地の調整、検体の希釈、化学分析などなど様々な場面で活躍する精製水です。5リットルの少量タイプですので短期間で使い切ることが可能です。5リットルの小容量・小サイズですので、置き場所も取らず、取り扱いも非常に楽にできます。【ご使用例】培地の調製、検体の希釈、液体クロマトグラフィー、化学分析用、ガラス器具の洗浄、フォークリフトのバッテリー用液 etc.仕様※日本工業規格A3クラス 相当(化学分析用の水に関するJIS規格)容量5リットル(注ぎ口コック付)アズワン品番69-6848-82
滅菌 リン酸緩衝液 90mL 3201051シリーズ
アテクト¥10,980~税込¥12,078~1箱(50本)ほか31日以内出荷最小ロットは10本となります材質本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン容量90mL保存方法常温保存滅菌方法オートクレーブ滅菌済み製造方法クラス10以下にコントロールされたクリーンルーム内で製造しております。
滅菌0.1%ペプトン加生理食塩水9mL 1箱 360本入
アテクト¥65,980税込¥72,5781箱(360本)31日以内出荷食品衛生検査指針・日本薬局方に準拠した組成で作製。オートクレーブ滅菌済です材質本体/ポリスチレン、キャップ/ポリエチレン容量9mL滅菌緩衝液/オートクレーブ滅菌、リン酸緩衝液PET本体・キャップ/Y線滅菌、その他本体・キャップ/電子線滅菌保存方法常温保存アズワン品番60-1715-16組成ペプトン/1g、塩化ナトリウム/8.5g、pH/7.2±0.2
電子滅菌採水ボトル ハイポなし 200mL 1箱 150個入
アテクト¥38,980税込¥42,8781箱(150個)3日以内出荷水や液体のサンプリングはもちろん、様々な検体(検液)のサンプリング容器としてご使用いただけます。上水試験法に対応した200mLタイプです。一般生菌と大腸菌の検査に、検水採取用としてお使いいただけます。使用方法。蛇口から採水する場合、5 分間放流して下さい。キャップの内側やボトルの上側に指が触れないようにし、採集後、閉める際も触れないようにして下さい。採水後速やかに検査して下さい。直ちに検査できない場合は、冷暗状態にしなるべく早く検査をして下さい。付属品無材質(本体・キャップ)ポリエチレン容量200mL寸法(直径Φ×高さH)(mm)59×115耐熱温度(℃)70~90滅菌方法電子線滅菌アズワン品番68-9386-79
滅菌希釈水 9mL 1箱 360本入
アテクト¥51,980税込¥57,1781箱(360本)31日以内出荷容量9mL滅菌緩衝液/オートクレーブ滅菌、本体・キャップ/電子線滅菌保存方法常温保存アズワン品番60-1715-14組成リン酸緩衝生理食塩水(希釈水※塩あり)/pH=7.2±0.2、リン酸二水素カリウム/0.0425g、塩化ナトリウム/8.5g、精製水/総量1リットルになるよう調製
滅菌0.1%ペプトン加生理食塩水90mL 1箱 100本入
アテクト¥22,980税込¥25,2781箱(100本)31日以内出荷検体希釈用の緩衝液です。食品衛生検査指針に準拠した組成で作製しています。サイズ容器/5.5×3.5×11cm、キャップ径/2.5cm滅菌方法緩衝液/オートクレーブ滅菌、本体・キャップ/電子線滅菌アズワン品番69-6848-83使用期限製造日より6ヶ月組成塩化ナトリウム/8.5g、ペプトン1.0g(pH=7.0±0.1)
SWAB TEST γ線滅菌 10mL STシリーズ
エルメックス¥48,980税込¥53,8781ケース7日以内出荷必要な器材が一体となった拭取検査キットです。ボトル本体側面に1ml単位の秤量線が施されています。1滴は約50μです。ボトル本体側面に1mL単位の秤量線が施されています。材質綿材質/レーヨン、軸材質/ポリプロピレン、キャップ材質/ポリプロピレン、ボトル材質/ポリエチレン容量(mL)10/本
精製水20L スチーマー用精製水 コック付
フィフティ・ヴィジョナリー¥5,198税込¥5,7181箱5日以内出荷日本薬局方に定められる品質の50倍以上の精製水ですので、溶液希釈など研究施設等でのご使用に適した精製水です。 イオン交換樹脂によりイオン成分を除去し、さらに紫外線除菌装置であらゆる細菌を除菌した精製水です。 大容量20Lな為、バッテリーを使用している施設、工場、物流現場やクーラント液剤(LLC液)の希釈にもご使用いただけます。 2工程の活性炭フィルターで、塩素・色素・濁りを除去し、逆浸透膜により、カルシウムなどの硬度成分やウイルスを除去しています。 不純物を含まない為、機器などに使用しても不純物の付着による機器の損傷を防ぎます。 便利な無料コック付ですから、適量をすぐに注ぐことができます。仕様●内容量:20L(コック付き)アズワン品番67-9332-87
0.1%ペプトン加生理食塩水 T225-030
サンセイ医療器材¥11,980税込¥13,1781ケース(30本)17日以内出荷組成:0.1%ペプトン加生理食塩水(1000mLあたり)ペプトン 1.0g / 塩化ナトリウム 8.5g / 精製水 1000mL / pH 7.0±仕様サイズ(mL):225、滅菌(μm):濾過滅菌(フィルター0.2)材質本体PP/キャップPEキャップ緑保存温度範囲(℃)1~30℃アズワン品番62-6282-06保管環境冷蔵