絞り込み
槽容量(L)
  • 3(1)
  • 5.7(1)
発振周波数(kHz)
  • 31(2)
  • 40(1)
出力(W)
  • 110
  • 26(3)
  • 35(6)
  • 40(6)
  • 75(6)
  • 100(6)
  • 130(5)
  • 150(9)
  • 200(10)
  • 240(3)
  • 250(7)
  • 300(7)
  • 360(8)
  • 400(8)
  • 420(4)
  • 450(3)
  • 500(5)
  • 600(8)
  • 840(4)
  • 1200(9)
ブランド
  • 本多電子(2)
  • ブランソン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
3(1)
5.7(1)
超音波洗浄器 CPXシリーズ(ヒーター付) ブランソン超音波洗浄器 CPXシリーズ(ヒーター付)ブランソン
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
球面波発振技術によって、強力で均一な超音波発振を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用することができます。装置の信頼性が極めて高く、装置に起因する故障率はわずか0.6%です。負荷変動をフィードバックし、常に安定したパワー均一的なパワーで運転します。アプリケーションによってHI・LOパワーの切替が可能です。均一に発生する超音波キャビテーションを利用した分散、溶解などのアプリケーションにも利用できます。機能保守のためのアラーム機能を搭載しました。操作部を上部に設置し、発振基板を縦に配置することで、防水効果を一段と高めました。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました。新しい洗浄液には溶解したガス(主に空気)があり、洗浄液のキャビテーションを妨げます。このガスを洗浄前に除去(DEGAS)することにより洗浄液の超音波効果を高めることができます。CPX-J/CPXH-J型はDEGASモードを標準装備しています。独自の振動子を採用し液中に球面波を発生させます。この球面波の効果はタンク全体にいきわたり、均一で強力な洗浄を実現します。下の写真はアルミホイルを用いて球面波と平面波のキャビテーションの分布の差を検証したデータです。洗浄液に弱アルカリ水溶液(40℃)を用い、超音波発振時間は15秒で実施した結果です。ブランソン(ヤマト科学)の商品です。
機能温調付ヒーター(常温~69℃)、ディガス(脱気)モード付、出力HI/LO切替、AUTOモードタイマー設定デジタルタイマー(1~99分、連続モード付)材質(槽)ステンレスSUS304、(外槽)PP電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.5(3Pプラグ(アース端子)付)発振周波数(kHz)40発振子PZT(チタン酸ジルコン酸鉛)ランジュバン形
卓上型超音波洗浄器 2周波爆洗 W-113MK2 本多電子卓上型超音波洗浄器 2周波爆洗 W-113MK2本多電子
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
近接2周波爆洗モードが、しつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、液中の気泡は過渡応答し、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率のよい洗浄効果が得られます。単周波洗浄機では不可能であった細管内部の洗浄や、スルホール基板の孔の部分の洗浄が可能となりました。定在波の移動で洗浄ムラが解消されます。また、被洗浄物へのダメージを抑えた洗浄も可能となりました。
用途機械部品、切削部品の脱脂洗浄などに。発振周波数(kHz)(公称)24/31振動子ボルト締めランジュバン型振動子最大出力(W)110発振方法単周波発振/高速切替発振(爆洗)最大使用液温(℃)80タイマー各周波数設定時間/1~99秒水槽容量(L)3内槽寸法(mm)W240×D140×H100槽外寸法(mm)W290×D208×H250(ゴム足含む)付属品フタ質量(kg)4.4電源コード(m)2(インレット式コネクタ採用)保護回路サーモスタット入力電源AC100V 50/60Hz 200VA材質(槽内)SUS304
卓上型超音波洗浄機 W-113/W-113MK-II 本多電子卓上型超音波洗浄機 W-113/W-113MK-II本多電子
179,800税込197,780
1個
当日出荷
24kHz/31kHzの近接2周波爆洗モードがしつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率の良い洗浄効果が得られます。細管内部の洗浄やスルホール基板の洗浄が可能です。
種別W-113MK-Ⅱ質量(kg)4.4電源AC100V 50/60Hz 200VA槽内寸法(mm)240(W)×140(D)×100(H)(3L)定格出力(W)110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×208×249発振周波数(kHz)24、31アズワン品番61-0173-61材質(水槽)SUS304発振方式単周波発振/高速切替発振(爆洗)

器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器