絞り込み
槽容量(L)
  • 1.0(1)
  • 1.8(3)
発振周波数(kHz)
  • 28(3)
  • 40(2)
出力(W)
  • 75
  • 26(3)
  • 35(6)
  • 40(6)
  • 100(6)
  • 110(3)
  • 130(5)
  • 150(9)
  • 200(10)
  • 240(3)
  • 250(7)
  • 300(7)
  • 360(8)
  • 400(8)
  • 420(4)
  • 450(3)
  • 500(5)
  • 600(8)
  • 840(4)
  • 1200(9)
ブランド
  • アイワ医科工業(2)
  • ヴェルヴォクリーア(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 本多電子(1)
  • ナリカ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
1.0(1)
1.8(3)
超音波洗浄器 アイワ医科工業超音波洗浄器アイワ医科工業(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。 複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。
超音波洗浄器 アイワ医科工業超音波洗浄器アイワ医科工業(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
超音波洗浄機 本多電子超音波洗浄機本多電子
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
電波法型式指定取得済 洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路の搭載により、安定した洗浄が行えます。 周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により、より均一な洗浄が行えます。
寸法(mm)170×100×80(洗浄槽)容量(mL)1300出力(W)25(平均)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40最大出力(W)75最高温度(℃)60(使用)周波数(kHz)40外寸(mm)243×196×184電源コード(m)約1.5タイマー設定5分/10分振動子BLT振動子材質(槽内)ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
超音波洗浄器 ナリカ超音波洗浄器ナリカ
42,600税込46,860
1個
5日以内出荷
周波数(kHz)28電源AC100Vタイマー15分または連続
卓上型超音波洗浄機 ヴェルヴォクリーア卓上型超音波洗浄機ヴェルヴォクリーア
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへのダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮します。出力の自動可変によりピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し,スイッチを押すだけの簡単操作です。総務省の「型式指定」を取得しておりますので「高周波利用設備許可申請」の届け出の必要はございません。
付属品フタ・電源コード・スノコ材質本体・フタ/ポリプロピレン、洗浄槽/SUS304質量(kg)2.5外形寸法(mm)271×159×185消費電力(W)40槽内寸法(mm)170×100×80定格出力(W)75(最大値)電源コード3Pインレット式発振周波数(kHz)40振動子超音波:ボルト締めランジュバン型最大使用液温(℃)60アズワン品番63-4171-21タイマー0.5分~30分入力電源(V)AC100(50/60Hz)発振方式FM+AM変調
Fine超音波洗浄器 卓上型ヒーター無 TGK(東京硝子器械)Fine超音波洗浄器 卓上型ヒーター無TGK(東京硝子器械)
42,500税込46,750
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
15分タイマーおよび連続。フタ、洗浄カゴ付き。
ヒーターなし周波数(kHz)28タイマー15分計または連続付属品フタ、洗浄カゴ電源(V)AC100(50/60Hz)

器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器