絞り込み
槽容量(L)
- 1.0(1)
- 1.8(3)
発振周波数(kHz)
- 28(3)
- 40(2)
出力(W)
- 75
- 26(3)
- 35(6)
- 40(6)
- 100(6)
- 110(3)
- 130(5)
- 150(9)
- 200(11)
- 240(4)
- 250(7)
- 300(7)
- 360(7)
- 400(9)
- 420(4)
- 450(3)
- 500(5)
- 600(8)
- 840(4)
- 1200(9)
- 出力(W)をもっと見る
ブランド
- アイワ医科工業(2)
- ヴェルヴォクリーア(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 本多電子(1)
- ナリカ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
商品豆知識
「槽容量(L)」から絞り込む
1.0(1)
1.8(3)

超音波洗浄機
本多電子¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷電波法型式指定取得済 洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路の搭載により、安定した洗浄が行えます。 周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により、より均一な洗浄が行えます。寸法(mm)170×100×80(洗浄槽)容量(mL)1300出力(W)25(平均)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40最大出力(W)75最高温度(℃)60(使用)周波数(kHz)40外寸(mm)243×196×184電源コード(m)約1.5タイマー設定5分/10分振動子BLT振動子材質(槽内)ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型超音波洗浄機
ヴェルヴォクリーア¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへのダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮します。出力の自動可変によりピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し,スイッチを押すだけの簡単操作です。総務省の「型式指定」を取得しておりますので「高周波利用設備許可申請」の届け出の必要はございません。付属品フタ・電源コード・スノコ材質本体・フタ/ポリプロピレン、洗浄槽/SUS304質量(kg)2.5外形寸法(mm)271×159×185消費電力(W)40槽内寸法(mm)170×100×80定格出力(W)75(最大値)電源コード3Pインレット式発振周波数(kHz)40振動子超音波:ボルト締めランジュバン型最大使用液温(℃)60アズワン品番63-4171-21タイマー0.5分~30分入力電源(V)AC100(50/60Hz)発振方式FM+AM変調
Fine超音波洗浄器 卓上型ヒーター無
TGK(東京硝子器械)¥42,500税込¥46,7501台3日以内出荷から10日以内出荷15分タイマーおよび連続。フタ、洗浄カゴ付き。ヒーターなし周波数(kHz)28タイマー15分計または連続付属品フタ、洗浄カゴ電源(V)AC100(50/60Hz)