トラップとは、実験や研究などにおいて液体やガスなどをためておくための容器です。例えば、液体や固体を蒸発させ、その気化熱を利用して蒸留を行う場合、フラスコから噴き出してしまった液を受けるためにトラップを使用します。材質はガラスが多いですが、ステンレス製も見られます。球体になっているもの、三角形のもの、円筒状のものなどがあります。冷却トラップでは卓上型のものもあり、温度差を利用して蒸気を集める仕組みになっています。
195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラップ容器 三商

    トラップ容器

    三商
    5,798税込6,378
    1個
    欠品中
    ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
    付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓材質穴あきキャップ:フェノール寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150容量(mL)ガラスボトル:500外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5ねじ規格ガラスボトル:45寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
  • 真空トラップ アズワン

    真空トラップ

    アズワン
    16,335税込17,969
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様29/42(摺合 TS)材質硼珪酸ガラス-1タイプ接続径:Φ10mm
  • コールドトラップ01型 アズワン

    コールドトラップ01型

    アズワン
    12,672税込13,939
    1個
    当日出荷
    仕様Ⅰ型材質硼珪酸ガラス-1
  • コールドトラップ02型 アズワン

    コールドトラップ02型

    アズワン
    12,672税込13,939
    1個
    当日出荷
    仕様Ⅱ型材質硼珪酸ガラス-1
  • PFAトラップ瓶 三商

    PFAトラップ瓶

    三商
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    キャップにチューブを溶接し、完全にシールされています。不純物の混入が少ないため、クリーンルームでも使用可能です。インピンジャーとしてもお使い頂けます。
  • コールドトラップ(ステンレス) アズワン

    コールドトラップ(ステンレス)

    アズワン
    22,300税込24,530
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • コールドトラップ I型 1925シリーズ アズワン

    コールドトラップ I型 1925シリーズ

    アズワン
    11,700税込12,870
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様I型材質本体/硬質1級ガラス枝管外径(Φmm)Φ8mm
  • コールドトラップ climbing(クライミング)

    コールドトラップ

    climbing(クライミング)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    枝外径(Φmm)8胴長さ(mm)200胴外径(Φmm)30
  • コールドトラップ ステンレス製 アズワン

    コールドトラップ ステンレス製

    アズワン
    22,900税込25,190
    1個
    当日出荷
    2重構造でベーパートラップと冷却部を兼ね備えています。トラップとデュワー瓶を兼用
    種別下部バルブアズワン品番2-8099-04
  • 真空トラップC型 三商

    真空トラップC型

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • トラップ容器 三商

    トラップ容器

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ボトルはETFEコートされており万一の破損時にガラスの飛散を防止します。
    容量(mL)500ノズル外径(Φmm)8
  • 凝縮トラップ 4160シリーズ 旭製作所

    凝縮トラップ 4160シリーズ

    旭製作所
    16,900税込18,590
    1個
    15日以内出荷から22日以内出荷
    蒸気が蛇管を通ることで冷却面積が大きくなります。低沸点溶媒の回収に適しています。ただし、高沸点溶媒や蛇管内で凍結・流路を塞ぐ恐れのある溶媒回収には使用できません。
  • 真空トラップ CL0262シリーズ climbing(クライミング)

    真空トラップ CL0262シリーズ

    climbing(クライミング)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • トラップ球 ロータリー用 TRシリーズ アズワン

    トラップ球 ロータリー用 TRシリーズ

    アズワン
    11,959税込13,155
    1個
    当日出荷
    ロータリーエバポレーターに使用できます。
  • 共通摺合トラップ球 ロータリーエバポレーター用 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合トラップ球 ロータリーエバポレーター用

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ・トラップ部が球形状をした両端が共通すり合わせ規格のガラス製トラップ球です。 ・下部接続部から球内部につながる衝突管によって上部接続部への逆流を防止します。 ・下部接続口に、取り外し作業を軽減するOリングがついたタイプもあります。
    長さ(mm)138型式29/32-29/32球径(Φmm)80上部摺合29/32下部摺合29/32
  • 共通摺合トラップ球 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合トラップ球

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    トラップ部が球形状をした両端が共通すり合わせ規格のガラス製トラップ球です。下部接続部から球内部につながる衝突管によって上部接続部への逆流を防止します。下部接続口に、取り外し作業を軽減するOリングがついています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合三角トラップ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合三角トラップ

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478特価
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    突沸した場合、液だまり防止穴を設けたことで突沸した溶液が回転フラスコに戻ります。濃縮精度、回収率向上につながります。トラップの洗浄が容易になります。
  • 冷却トラップ卓上型用 オプション アズワン

    冷却トラップ卓上型用 オプション

    アズワン
    31,900税込35,090
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    接続口径Φ10mm
  • トラップ球 ロータリーエバポレーター用 TRシリーズ アズワン

    トラップ球 ロータリーエバポレーター用 TRシリーズ

    アズワン
    10,890税込11,979
    1個
    翌々日出荷
    ロータリーエバポレーターに使用できます。泡沫侵入防止タイプです。
    仕様球径容量:Φ80mm材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)200上部摺合29/42
  • トラップ(エバポレーター用) 230シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    トラップ(エバポレーター用) 230シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    汎用性の高いトラップ球です。
    仕様●TS上部:24●TS下部:24●直径 mm:80●コード番号:230-2424アズワン品番65-8675-07
  • トラップ・三角フラスコ形セット品 694シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    トラップ・三角フラスコ形セット品 694シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様●容量 mL:200●摺合せ:29/42●ゴム止:Φ 10mm●全高約 mm:195●コード番号:694-200アズワン品番65-8677-01
  • トラップ(OA型/ネジ式ノズル) 1994シリーズ コスモスビード

    トラップ(OA型/ネジ式ノズル) 1994シリーズ

    コスモスビード
    38,980税込42,878
    1個
    22日以内出荷から24日以内出荷
    ※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
  • ガラスコンデンサ UT-1010・2000型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ガラスコンデンサ UT-1010・2000型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    冷却トラップ装置で酸・有機溶媒系のベーパーをトラップする際に使用します。低温環境に強い硬質性ガラスを採用していますので、-100℃の環境下にも耐えられます。低沸点溶媒用ガラスコンデンサは、ベーパーがはじめに蛇管内を通過するので、低温部との接触(熱交換)面積が大きくなり回収効率がアップします。高沸点溶媒および、凝固点がトラップ温度を上回る溶媒には、蛇管内で凍結・閉塞する恐れがあるので使用できません。ガラスコンデンサと真空ホースとの配管接続部にノズルキャップを設置していますので、真空ホースとの接続が簡単です。ノズルキャップ部の材質はPP、Oリングはバイトンを採用。耐食性に優れています。
    外寸法(Φ×Hmm)80×332コード199700接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-78
  • ガラスコンデンサセット UT-500A・500B型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ガラスコンデンサセット UT-500A・500B型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    66,980税込73,678
    1セット
    21日以内出荷
    酸を含んだ高沸点溶媒の捕集に適しています。高沸点溶媒や凝固点がトラップ温度を上回る溶媒には、蛇管内で閉塞・凍結することがありますので、ガラスコンデンサをご使用ください。
    コード258000アズワン品番65-0573-76
  • ノズル付き蓋B3 UT-500A・500B型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ノズル付き蓋B3 UT-500A・500B型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    31,980税込35,178
    1個
    41日以内出荷
    水系のベーパーをトラップする場合に適しています。ガラスコンデンサを使用せず、直接トラップすることが可能です。
    コード258130アズワン品番65-0573-75
  • 真空トラップ VSTシリーズ climbing(クライミング)

    真空トラップ VSTシリーズ

    climbing(クライミング)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)150×230内径×外径(Φmm)(接続口) Φ12.6×Φ15(ニップル)アズワン品番1-6147-11トラップ(mm)Φ55×200(100)※1
  • ジュワー瓶型トラップ 三商

    ジュワー瓶型トラップ

    三商
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    下部共通19/38
  • SPCトラップ球 傾斜型 三商

    SPCトラップ球 傾斜型

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
  • 真空トラップ Ⅲ型 4152シリーズ 旭製作所

    真空トラップ Ⅲ型 4152シリーズ

    旭製作所
    9,998税込10,998
    1個
    17日以内出荷から19日以内出荷
    L330
  • トラップ Ⅰ型 4142シリーズ 旭製作所

    トラップ Ⅰ型 4142シリーズ

    旭製作所
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
  • ロータリートラップ球 200mL 2580-5Lシリーズ 旭製作所

    ロータリートラップ球 200mL 2580-5Lシリーズ

    旭製作所
    15,900税込17,490
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
    ロータリーエバポレーターに使用する(回転)ナスフラスコ中の試料が突沸した際に受けフラスコへの混入を防止します。芯出ししており、ウォーターバスなどが波打つことはありません。
    L130J129/42
  • TSトラップ Ⅰ型 CL0265シリーズ climbing(クライミング)

    TSトラップ Ⅰ型 CL0265シリーズ

    climbing(クライミング)
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷から24日以内出荷
  • キャピラリー ガス吹き込み管 GCシリーズ アズワン

    キャピラリー ガス吹き込み管 GCシリーズ

    アズワン
    3,168税込3,485
    1個
    当日出荷
    仕様摺合下部長さ(mm):150材質硼珪酸ガラス-1管外径(Φmm)Φ8
  • トラップ I型 ホース分離型 TGK(東京硝子器械)

    トラップ I型 ホース分離型

    TGK(東京硝子器械)
    16,500税込18,150
    1個
    18日以内出荷
    ホース口が本体と分離しますので、ホースの取り外しが容易です。ノズル部材質ガラス・バイトンOリングを使用していますので、耐蝕性に優れています。
  • 共通摺合トラップ球 曲形 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合トラップ球 曲形

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    トラップ部が球形状をした両端が共通すり合わせ規格のガラス製トラップ球です。上部の球内部につながる曲管によって下部からの逆流を防止します。
    球径(Φmm)53材質ほうけい酸ガラス
  • SPCトラップ球 ロータリーエバポレーター用 SIBATA(柴田科学)

    SPCトラップ球 ロータリーエバポレーター用

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ・トラップ部が球形状をした両端がSPC規格のガラス製トラップ球です。 ・下部接続部から球内部につながる衝突管によって上部接続部への逆流を防止します。
    材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)175(下部SPCジョイント部は除く)球径(Φmm)93
  • 真空トラップ VTシリーズ 宮本理研工業

    真空トラップ VTシリーズ

    宮本理研工業
    85,099税込93,609
    1台
    欠品中
    本器は、減圧試験の安全装置用として考案したユニークな製品です。減圧中に、真空ポンプ内に水分やホコリ等が入ると真空度が著しく低下し、故障の原因にもなります。吸引部にガラスフィルターを取り付けていますから、異物の混入を完全にシャットアウトし、真空ポンプの機能低下を防ぎます。従って真空ポンプの寿命が長持ちします。真空計を装備しているので減圧状態が完全に把握できるので安心してご使用いただけます。
    仕様●規格:ケースなし●標準セットの構成:真空瓶・減圧三方コック・真空計・バルブ・フイルター・L字管アズワン品番68-2007-37
  • トラップセット品 695シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    トラップセット品 695シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●容量 mL:2000●摺合せ:45/50●ゴム止:Φ 15mm●寸法 mm:Φ90×460●コード番号:695-2000アズワン品番65-8677-11
  • トラップ突沸戻り用(エバポレーター用)メスTS29/42 299シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    トラップ突沸戻り用(エバポレーター用)メスTS29/42 299シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    37,999税込41,799
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • トラップセット品 695シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    トラップセット品 695シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様●容量 mL:1000●摺合せ:45/50●ゴム止:Φ 15mm●寸法 mm:Φ80×330●コード番号:695-1000アズワン品番65-8677-10
実験研究用トラップ