絞り込み
テープ幅(mm)
- 8(2)
- 10(2)
- 12.7(1)
- 13(1)
- 15(2)
- 19(1)
テープ長さ(m)
- 33
- 3(1)
- 5(6)
- 10(12)
- 15(4)
- 16.45(9)
- 20(5)
- 30(3)
- 32.9(1)
- 40(3)
- 50(3)
- 55(1)
- 65(1)
- 66(4)
テープ厚さ(mm)
- 0.055(1)
- 0.06(2)
- 0.08(2)
- 0.18(1)
- 約0.06(1)
ブランド
- アズワン(4)
- NITTO(1)
「テープ幅(mm)」から絞り込む
8(2)
10(2)
12.7(1)
13(1)
15(2)
19(1)

ガラスクロス粘着テープ
NITTO¥4,998税込¥5,4981巻(33m)当日出荷物理的強度電気絶縁性断熱性に優れています。種別188UL 1933 0.18mm×19mm×33mテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.18アズワン品番1-1578-01
ポリイミドテープ 80μmタイプ IT9000シリーズ
アズワン¥1,188~税込¥1,307~1巻当日出荷電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.08テープ長さ(m)33耐熱温度(℃)200引張強度(N/25mm)130粘着力(N/25mm)5.0~8.0
ポリイミドテープ 60μmタイプ IT9000シリーズ
アズワン¥1,089~税込¥1,198~1巻当日出荷電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.06テープ長さ(m)33耐熱温度(℃)200引張強度(N/25mm)80粘着力(N/25mm)4.0~7.0
ポリイミドテープ 55μmタイプ 12.7mm×33m
アズワン¥1,386税込¥1,5251巻翌々日出荷電子部品等の絶縁や保護の使用に適しています。材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.055テープ幅(mm)12.7テープ長さ(m)33寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×33耐熱温度(℃)200引張強度(N/25mm)80粘着力(N/25mm)3.5~5.5アズワン品番4-2898-01
ESDポリイミドテープ ESDシリーズ
アズワン¥4,990~税込¥5,489~1個当日出荷敏感なICが密集した基板上のゴールドリード線や他の構成部品のマスキングに適しています。テープをPCBから剥がす時、静電気の発生を大幅に抑えることが可能です。材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系寸法(mm)19テープ幅(mm)19テープ長さ(m)33絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9耐熱温度(℃)260難燃性UL510適合耐電圧(V)6000
『実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります
- ダイヤペン/ガラス管切り器
- ディスポハサミ
- 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
- ラボ用テープ/粘着シート