絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 13(1)
- 18(1)
- 20(1)
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.04(1)
- 0.055(1)
- 0.07(1)
- 0.1(1)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- サンワ[テープ](36)
- アズワン(19)
- NITTO(6)
- ケニス(5)
- 中興化成工業(4)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(3)
- 作新工業(3)
- h-old(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- アラム(2)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
- クラレ(1)
- 日本バルカー(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- イチネンTASCO(1)
- 伸和(1)
- コーニング(1)
- 三商(1)
- ブランドをもっと見る
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(1)
13(1)
18(1)
20(1)

Fineポリイミド粘着テープ
TGK(東京硝子器械)¥1,398~税込¥1,538~1巻3日以内出荷耐熱性に優れ、高温で使用が可能です。剥離の際に、糊残りがありません。 耐寒性、耐薬品及び耐電圧にも優れ、優秀な絶縁性も兼ね備えています。 難燃性、温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。仕様伸縮性:63%基材ポリイミド25μm粘着剤シリコン引張強度(kg/10mm)5粘着力593gf/in難燃性UL510許容温度(℃)205(3時間)耐電圧(V)6000
フッ素樹脂シールテープ 13×0.1t
TGK(東京硝子器械)¥239~税込¥263~1個3日以内出荷未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.1
ふしぎテープSP CRSP18W-50
TGK(東京硝子器械)¥699税込¥7691個3日以内出荷テープ同士は接着しますが、ほかの物には接着しません。 重合わせた部分を押付けるだけで接着します。 接着したテープは簡単に剥がせます(糊残りはありません)。 再使用が可能です。 テープの表面に字が書けます。 ふしぎテープSPは、手で簡単に切れます。また、プラ芯管のためクリーンルーム内でも使用できます。用途電子・電気関係部材の結束紙製品・書類の束ね繊維品の東ね、仮止め電線・棒材の束ね適合テープのみ材質テープ:OPP(ポリプロピレン)、プラコア:ポリアセタール樹脂テープ幅(mm)18テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.04適合テープ芯内径(Φmm)75質量(g/個)約30
『実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります
- ダイヤペン/ガラス管切り器
- ディスポハサミ
- 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
- ラボ用テープ/粘着シート