絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
撹拌機器用オプション・羽根とは、撹拌機器用のスタンドやシャフトに固定する羽根などです。撹拌機は、理科学的な研究や実験の現場で利用されます。溶液などに直接働きかけ撹拌をする羽根は、素材や形状もさまざまで、目的にあわせて使い分けることができます。羽根の素材は、ステンレス製をはじめ、テフロンやガラスなどがあります。ボス付きの羽根は、シャフトの径や固定位置を問いません。1台の撹拌機の働きをを2台分にできるユニットもあります。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

353件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ) SIBATA(柴田科学)

    トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ)

    SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 ・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 ・汎用的な液体の撹拌に用いられています。 ・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。 ・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
    用途M-102/103/104型用材質ステンレス(SUS316)
  • スリーワンモーター用オプション HEIDON(新東科学)

    スリーワンモーター用オプション

    HEIDON(新東科学)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • スリーワンモーター用クランプホルダー ヤマト科学

    スリーワンモーター用クランプホルダー

    ヤマト科学
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    大型二重ムッフは、スタンドポール径21mm・撹拌器アーム径16mmまでを正しい角度でホールドできます。
    仕様攪拌器アーム径:最大Φ16mm材質亜鉛ダイカストポール径(Φmm)最大21アズワン品番1-7125-38
  • 撹拌羽根(SUS304製) アズワン

    撹拌羽根(SUS304製)

    アズワン(5件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    板厚(mm)0.8適合シャフト径(Φmm)8
  • オールPTFE撹拌シール アズワン

    オールPTFE撹拌シール

    アズワン
    5,270税込5,797
    1個
    当日出荷
    材質本体・Vパッキン/PTFE(四フッ化エチレン)シャフト径(Φmm)Φ8
  • カクハン羽根 D羽根 YOSHIOKA

    カクハン羽根 D羽根

    YOSHIOKA
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ウレタン・せんい壁材・モルタル材などの撹拌作業に使用します。ウレタン、せんい壁材、モルタル材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製の羽根に比べて約5倍の耐久性があります。傾けても、肩が当たりにくく、羽根も、缶もいためにくい形状になっています。
    用途カクハン作業用羽根。仕様カクハン機専用軸径(Φmm)12全長(mm)550、(羽根部分)85質量(g)1080全幅(mm)155棒径(Φmm)(羽根部分)11
  • 撹拌器用プロペラ・シャフト ケニス

    撹拌器用プロペラ・シャフト

    ケニス
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
    穴径(Φmm)8
  • PTFE撹拌羽根 アズワン

    PTFE撹拌羽根

    アズワン
    559税込615
    1個
    当日出荷
    テフロン(R)撹拌棒にフィットするフッ素樹脂製撹拌羽根です。
    材質フッ素樹脂(PTFE)穴径(Φmm)9適合シャフト径(Φmm)8
  • PTFE撹拌羽根 アズワン

    PTFE撹拌羽根

    アズワン
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)羽根厚さ(mm)3.2
  • 撹拌羽根セット M型用 SIBATA(柴田科学)

    撹拌羽根セット M型用

    SIBATA(柴田科学)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 汎用的な液体の撹拌に用いられています。
    用途M-102/103/104型用翼径(mm)(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
  • トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ) アズワン

    トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ)

    アズワン
    459税込505
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS316)
  • PTFEバキュームシール コクゴ

    PTFEバキュームシール

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEバキュームシールは、摩擦の少ないベアリングとスリーブ(ガラス入)をシール材として、完全にシールされています。シール性が悪くなりますと、ヘッドネジを締る事により、シール性は改善します。ベアリング8Φを使用しております。
    適合径(Φmm)(攪拌棒)8
  • 撹拌 SUSディスパ HEIDON(新東科学)

    撹拌 SUSディスパ

    HEIDON(新東科学)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
  • バキュームシール アズワン

    バキュームシール

    アズワン
    17,800税込19,580
    1個
    当日出荷
    バキュームシールは、弾力性・耐薬品性に優れています。 。摩耗の少ない金属シールと、芯振れのないようにベアリングとで確実にバキュームシールを行っています。
    材質本体/フッ素樹脂(PTFE)・ステンレス(SUS304)、外ネジ部/PP(ポリプロピレン)シャフト径(Φmm)8
  • トルネード用撹拌羽根 アズワン

    トルネード用撹拌羽根

    アズワン
    7,260税込7,986
    1個
    当日出荷
    Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
  • スリーワンモーター専用翼 ディスパ HEIDON(新東科学)

    スリーワンモーター専用翼 ディスパ

    HEIDON(新東科学)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様中間取付用材質ステンレスSUS316翼径(mm)100適合シャフト径(Φmm)8
  • PTFE撹拌羽根(脱着可能型) アズワン

    PTFE撹拌羽根(脱着可能型)

    アズワン
    8,140税込8,954
    1個
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)
  • PTFE撹拌シール用パッキン コクゴ

    PTFE撹拌シール用パッキン

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1組(3枚)
    当日出荷
    PTFE撹拌シール用Vパッキンは、NR0262、NR0263のシール材として3枚1セットとして入れており、摩耗した場合に取り替えてください。
    穴径(Φmm)8用
  • トルネード アズワン

    トルネード

    アズワン
    589税込648
    1セット
    当日出荷
  • 撹拌羽根(アンカー型) IKA

    撹拌羽根(アンカー型)

    IKA
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タンジェント型の水流。周辺部、刃縁で高いせん断率が発生。容器壁面への沈殿は最小限です。低回転数で使用。ポリマー反応、液体内の高ミネラル成分の均一分散。中、及び高粘度の流体の撹拌に最適です。
    材質ステンレス(SUS316L)
  • カクハン羽根 RS羽根 YOSHIOKA

    カクハン羽根 RS羽根

    YOSHIOKA
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    リシン・漆喰・モルタル・塗料などの撹拌作業に使用します。リシン、漆喰、モルタル、塗料などのカクハン作業に使用します。
    用途カクハン作業用羽根。仕様20L用材質アルミダイカスト寸法(mm)135タイプアルミダイカスト製ねじ径(mm)12・13
  • カクハン羽根 WR羽根 YOSHIOKA

    カクハン羽根 WR羽根

    YOSHIOKA
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    ウレタン・防水材などの撹拌作業に使用します。ウレタン、防水材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製なので、焼切って付着材を除去できます。
    用途カクハン作業用羽根。仕様50~60L用材質ステンレス寸法(mm)180タイプステンレス製ねじ径(mm)12・13
  • 撹拌シール(バキュームスターラー) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    撹拌シール(バキュームスターラー)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    真空撹拌・密閉撹拌用PTFE製撹拌シールです。0.13hPa(0.1mmHg)程度まで減圧でき、回転効率も損ないません。 撹拌棒への取付け位置は自由に調節でき、交換も容易に行えます。
    摺合せTS29
  • 撹拌器用プロペラ・シャフト ケニス

    撹拌器用プロペラ・シャフト

    ケニス(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
    直径(Φmm)65材質ステンレスSUS304製穴径(Φmm)8羽根径(Φmm)65
  • PTFEバキュームシールパーツ コクゴ

    PTFEバキュームシールパーツ

    コクゴ
    4,598税込5,058
    1組
    当日出荷
    PTFEバキュームシール装置用(8Φ用)、PTFEバキュームシール(8Φ用)のシール部品です。
    穴径(Φmm)8
  • カクハン羽根 R羽根 YOSHIOKA

    カクハン羽根 R羽根

    YOSHIOKA
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    リシン・漆喰・モルタル・塗料などの撹拌作業に使用します。リシン、漆喰、モルタル、塗料などのカクハン作業に使用します。
    用途カクハン作業用羽根。仕様50~60L用材質アルミダイカスト寸法(mm)180タイプアルミダイカスト製ねじ径(mm)12・13
  • カクハン羽根 HR羽根 YOSHIOKA

    カクハン羽根 HR羽根

    YOSHIOKA
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。
    用途カクハン作業用羽根。仕様50~60L用材質ステンレス寸法(mm)150タイプステンレス製ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
  • ホットマグネットスターラーMI03用 温度センサ ケニス

    ホットマグネットスターラーMI03用 温度センサ

    ケニス
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    MI03でこの温度センサを使用すると、±0.5℃の高精度な温度コントロールが可能になります。
  • PTFE撹拌シール減圧用 コクゴ

    PTFE撹拌シール減圧用

    コクゴ
    2,898税込3,188特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE撹拌シールは、中にVパッキン3ヶにて完全シールされており、上部ナットをゆるめて撹拌棒を上から差し込み、締付けシールします。
    適合径(Φmm)(攪拌棒)8
  • 攪拌機用プレートスタンド アズワン

    攪拌機用プレートスタンド

    アズワン
    18,315税込20,147
    1個
    当日出荷
    型番Plate standアズワン品番3-7011-31
  • バキュムシール用オプション アズワン

    バキュムシール用オプション

    アズワン
    749税込824
    1個
    当日出荷
  • PTFE撹拌羽根 ケニス

    PTFE撹拌羽根

    ケニス
    569税込626
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラス撹拌棒と組み合わせて使用します。
    穴径(Φmm)9
  • 撹拌羽根(プロペラ型 4枚羽根) IKA

    撹拌羽根(プロペラ型 4枚羽根)

    IKA(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
    材質ステンレス(SUS316L)羽根枚数4
  • エコノミー撹拌羽根 Kartell(カルテル)

    エコノミー撹拌羽根

    Kartell(カルテル)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    撹拌羽根全体がPP(ポリプロピレン)でコートされていますので、一般的な薬液を撹拌するのに適しています。
    材質軸部/スチール(ポリプロピレンコート)、羽根部/PP(ポリプロピレン)軸径(Φmm)8全長(mm)350
  • パーフェクトシール アズワン

    パーフェクトシール

    アズワン
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
  • カクハン羽根 HS羽根 YOSHIOKA

    カクハン羽根 HS羽根

    YOSHIOKA
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。
    用途カクハン作業用羽根。仕様20L用材質ステンレス寸法(mm)115タイプステンレス製ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
  • PTFE 撹拌羽根 フロン工業

    PTFE 撹拌羽根

    フロン工業
    439税込483
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • パーフェクトシール ゼネラル理化

    パーフェクトシール

    ゼネラル理化
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    常圧・減圧・低加圧用の簡易型撹拌シールでスプリング使用によるシールのもれを防止します。 接液部はフッ素樹脂。撹拌棒8Φmm用。
    仕様材質本体および取出し用リング部:フェノール製シールパイプ・テーパー栓:TFE製O-リング:バイトン製
  • フッ素樹脂 PTFE 3枚羽根スクリュー型撹拌羽根 羽根のみ フロンケミカル

    フッ素樹脂 PTFE 3枚羽根スクリュー型撹拌羽根 羽根のみ

    フロンケミカル
    37,980税込41,778
    1本
    5日以内出荷
    スクリュー型になった撹拌羽根。羽根はネジ締め固定の為、付属のスパナにて脱着が容易に行えます。羽根の高さ調整が可能。
    仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8材質PTFE、軸受部/PEEK(フッ素樹脂製の軸受けをご希望の場合、NR2680-010をご購入下さい)羽根高(mm)25アズワン品番62-7029-24羽根径(Φmm)Φ100
  • PTFE撹拌シール F-4004シリーズ フロン工業

    PTFE撹拌シール F-4004シリーズ

    フロン工業
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    撹拌シールは、中にV パッキン3ヶにて完全シールされており上部ナットをゆるめて撹拌棒を下から差し込み、締付けシールします。撹拌シール内径8 m/mΦになっています。
撹拌機器関連品/羽根