絞り込み
ブランド
- YOSHIOKA
- IKA(34)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(25)
- アズワン(23)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- ヤマト科学(12)
- フロン工業(12)
- 日陶科学(12)
- フロンケミカル(11)
- 三商(11)
- ケニス(11)
- HEIDON(新東科学)(10)
- コクゴ(7)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- 旭製作所(6)
- SMT(6)
- 中村科学器械工業(5)
- DURAN(4)
- 大阪ケミカル(4)
- ブランドをもっと見る

カクハン羽根 D羽根
YOSHIOKA¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ウレタン・せんい壁材・モルタル材などの撹拌作業に使用します。ウレタン、せんい壁材、モルタル材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製の羽根に比べて約5倍の耐久性があります。傾けても、肩が当たりにくく、羽根も、缶もいためにくい形状になっています。用途カクハン作業用羽根。仕様カクハン機専用軸径(Φmm)12全長(mm)550、(羽根部分)85質量(g)1080全幅(mm)155棒径(Φmm)(羽根部分)11
カクハン羽根 RS羽根
YOSHIOKA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷リシン・漆喰・モルタル・塗料などの撹拌作業に使用します。リシン、漆喰、モルタル、塗料などのカクハン作業に使用します。用途カクハン作業用羽根。仕様20L用材質アルミダイカスト寸法(mm)135タイプアルミダイカスト製ねじ径(mm)12・13
カクハン羽根 WR羽根
YOSHIOKA¥6,098税込¥6,7081個当日出荷ウレタン・防水材などの撹拌作業に使用します。ウレタン、防水材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製なので、焼切って付着材を除去できます。用途カクハン作業用羽根。仕様50~60L用材質ステンレス寸法(mm)180タイプステンレス製ねじ径(mm)12・13
カクハン羽根 R羽根
YOSHIOKA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷リシン・漆喰・モルタル・塗料などの撹拌作業に使用します。リシン、漆喰、モルタル、塗料などのカクハン作業に使用します。用途カクハン作業用羽根。仕様50~60L用材質アルミダイカスト寸法(mm)180タイプアルミダイカスト製ねじ径(mm)12・13
カクハン羽根 HR羽根
YOSHIOKA¥4,998税込¥5,4981個当日出荷リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。用途カクハン作業用羽根。仕様50~60L用材質ステンレス寸法(mm)150タイプステンレス製ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
カクハン羽根 HL羽根
YOSHIOKA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。用途カクハン作業用羽根。仕様50~60L用材質ステンレス寸法(mm)150タイプステンレス製ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
カクハン羽根 HS羽根
YOSHIOKA¥4,298税込¥4,7281個当日出荷リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。用途カクハン作業用羽根。仕様20L用材質ステンレス寸法(mm)115タイプステンレス製ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
カクハン羽根 H羽根
YOSHIOKA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。用途カクハン作業用羽根。仕様20L用材質ステンレス寸法(mm)115タイプステンレス製ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
カクハン羽根 D羽根
YOSHIOKA¥4,498税込¥4,9481個当日出荷使い手の願いを形にしました。ウレタン、せんい壁材、モルタル材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製の羽根に比べて約5倍の耐久性があります。傾けても、肩が当たりにくく、羽根も、缶もいためにくい形状になっています。用途カクハン作業用羽根。仕様電気ドリル用軸径(Φmm)13全長(mm)550、(羽根部分)85質量(g)1150全幅(mm)156棒径(Φmm)(羽根部分)11
カクハン羽根 DM-T羽根
YOSHIOKA¥12,980税込¥14,2781本当日出荷聚楽・漆喰などの撹拌作業に使用します。じゅらく・漆喰などのカクハン作業に使用します。ダマを防ぎながら混ぜることができます。用途カクハン作業用羽根。仕様M12ネジ込み式カクハン機用軸径(Φmm)12全長(mm)500、羽根部分:215質量(g)450全幅(mm)100棒径(Φmm)羽根部分:2
カクハン羽根 DM-13羽根
YOSHIOKA¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷聚楽・漆喰などの撹拌作業に使用します。じゅらく・漆喰などのカクハン作業に使用します。ダマを防ぎながら混ぜることができます。用途カクハン作業用羽根。仕様13mm電気ドリル用軸径(Φmm)12全長(mm)500、羽根部分:215質量(g)450全幅(mm)100棒径(Φmm)羽根部分:2
カクハン専用機用 RM軸
YOSHIOKA¥2,198税込¥2,4181個当日出荷カクハン機専用軸です。撹拌機専用軸です。R・RS羽根を取り付けてください。用途マキタ・リョービ用のカクハン軸。タイプ旧型止めネジ式、12mmネジ用
カクハン羽根 S羽根
YOSHIOKA¥1,698税込¥1,8681個当日出荷せんい壁材材などの撹拌作業に使用します。繊維壁材などのカクハン作業に使用します。用途カクハン作業用羽根。仕様20L用材質鉄製寸法(mm)110タイプ鉄製(メッキ)ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸