絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(4)
  • DLAB(4)
  • LABINCO(4)
  • PFEIFFER(3)
  • ケニス(2)
  • Benchmark(2)
  • IKA(1)
  • 三商(1)
  • バイオクラフト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニローテーター アズワン

    ミニローテーター

    アズワン
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷
  • ミックスローター アズワン

    ミックスローター

    アズワン
    76,900税込84,590
    1台
    翌々日出荷
    回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。30分までのタイマーセットと、連続使用ができます。一定回転のため均等な前処理ができます。作動中、サンプルの置き換えが簡単にできます。Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
    スイッチ照光式回転数(min-1[r.p.m])40電源AC100V 50/60Hz 0.5A材質(ローラー部)PVC(ポリ塩化ビニール)モーターインダクションモーター(出力3W)電源コード(m)2.5ローラーサイズ(mm)Φ32×350プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付振幅(mm)15ローラー間隔(mm)35タイマー30分(連続使用可)撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
  • チューブローテーター アズワン

    チューブローテーター

    アズワン
    78,400税込86,240
    1台
    当日出荷
    場所をとらないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変えられ回転培養に効果的な設定ができます。
    質量(kg)約4電源AC100V 50/60Hz 0.5A本体寸法(mm)水平時:287.5×179×202.5垂直時:202×179×386モーターインダクションモーター電源コード(m)約2.5プラグアースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)回転制御フィードバック制御角度可変0~90(水平~垂直)タイマー最大60分
  • チューブローテーター アズワン

    チューブローテーター

    アズワン
    679税込747
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • チューブローテーター アズワン

    チューブローテーター

    アズワン
    61,600税込67,760
    1個
    当日出荷
    ステッピングモーターの採用で、耐久性に優れ動作音が静かです。傾斜角は0~90°の角度で変更できます。
    仕様振盪回転数(rpm):5~80、ホルダー傾斜角度:(水平)0~(垂直)90°材質プレート/アルミニウム、チューブホルダー/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.5電源AC100~240V 50/60Hz型番ATR280電源コード(m)1.8サイズ(mm)334×215×405アズワン品番3-6574-01タイマー0~99時間59分
  • ミックスローター(保温・スピード可変機能付き) アズワン

    ミックスローター(保温・スピード可変機能付き)

    アズワン
    222,000税込244,200
    1台
    翌々日出荷
    保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。 蓋付きですので埃などから試料を保護します。 回転速度は自由に設定可能です(VMRC-5)。 各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
    アズワン品番2-8039-01材質本体/鋼板(焼付塗装)、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、蓋/PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)335×356×215回転数(min-1[r.p.m])20~112電源AC100V、50/60Hzモーターインダクションモーター(出力3W)ローラーサイズ(mm)Φ32×250保温温度室温+5~50℃電源コード長さ3m、3P(2-3P変換プラグ付)ローラー数5本タイマー60分以下(連続運転可)撹拌方式回転撹拌安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
  • ミニチューブローテーター MTRシリーズ アズワン

    ミニチューブローテーター MTRシリーズ

    アズワン
    7,790税込8,569
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ボトルヒートローター アズワン

    ボトルヒートローター

    アズワン
    297,000税込326,700
    1個
    翌々日出荷
    保温機能搭載しているため、保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きのため、巻き込み防止などの安全性に優れています。ドアスイッチを搭載しているため、フタを開けるとローターと保温が止まります。回転はデジタル設定式です。大きなボトル(外径Φ60~150mm)等に有効です。
    材質本体/SPCC焼付塗装・SUS430、ローラー/NBR(黒)、フタ/ポリカーボネート質量(kg)17回転数(min-1[r.p.m])20~112耐荷重(kg)10(容器を含む)容器仕様適用容器サイズ:外径/Φ60~150mm、全長/250mm以下安全装置過電流保護ヒューズ(5A)、自動復帰型バイメタル、ドアスイッチ電源コード(m)2.5 ※3P加熱方式温風循環式温度センサー白金測温抵抗体温度制御PID制御電源(AC100V)50/60Hz回転制御フィードバック制御保温温度室温/+5~60℃サイズ(mm)412×289×324アズワン品番4-4057-01タイマーモータータイマー:0~9時間59分(モーター停止)、制御タイマー種類:ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート、撹拌方式回転撹拌
  • チューブローテーター 出荷前点検検査書付き アズワン

    チューブローテーター 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    81,600税込89,760
    1個
    12日以内出荷
    ステッピングモーターの採用で、耐久性に優れ動作音が静かです。傾斜角は0~90°の角度で変更できます。
    仕様振盪回転数(rpm):5~80、ホルダー傾斜角度:(水平)0~(垂直)90°付属品点検検査書類材質プレート/アルミニウム、チューブホルダー/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.5電源AC100~240V 50/60Hz型番ATR280(出荷前点検検査書付き)電源コード(m)1.8サイズ(mm)334×215×405アズワン品番3-6574-01-22タイマー0~99時間59分
  • ミックスローター 出荷前点検検査書付き アズワン

    ミックスローター 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    242,000税込266,200
    1台
    7日以内出荷
    保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。 フタ付きですのでホコリ等から試料を保護します。 回転速度は自由に設定可能です。 各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
    用途保温・スピード可変機能付仕様ローラー本数:5本、保温温度(℃):室温+5~50、回転数(rpm):20~112付属品点検検査書類材質本体/鋼板焼付塗装、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、フタ/PMMA(アクリル樹脂)電源AC100V 50/60Hzモーターインダクションモーター(出力3W)電源コード(m)3(3Pプラグ)ローラーサイズ(mm)Φ32×250アズワン品番2-8039-01-22タイマー温調器/0~99時間59分、回転/0~9時間59分(連続運転可)撹拌方式回転撹拌安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
  • ステンレスローテーター 1~18rpm ステンレス 出荷前点検検査書付き アズワン

    ステンレスローテーター 1~18rpm ステンレス 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    102,500税込112,750
    1台
    12日以内出荷
    場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
    仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)付属品点検検査書類質量(kg)約5材質(本体)SUS304電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーターインダクションモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ)回転速度(min-1[r.p.m])2~18本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386回転制御フィードバック制御アズワン品番1-5181-03-22タイマー最大60分
  • チューブローテーター3~50rpm スチール 出荷前点検検査書付き アズワン

    チューブローテーター3~50rpm スチール 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    98,400税込108,240
    1台
    12日以内出荷
    場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
    仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)付属品点検検査書類質量(kg)約4材質(本体)スチール電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーターインダクションモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ)回転速度(min-1[r.p.m])5~50本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386回転制御フィードバック制御アズワン品番1-5181-02-22タイマー最大60分
  • チューブローテーター 1~18rpm スチール 出荷前点検検査書付き アズワン

    チューブローテーター 1~18rpm スチール 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    98,400税込108,240
    1台
    10日以内出荷
    場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
    仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)付属品点検検査書類質量(kg)約4材質(本体)スチール電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーターインダクションモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ)回転速度(min-1[r.p.m])2~18本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386回転制御フィードバック制御アズワン品番1-5181-01-22タイマー最大60分
  • ビッグローター 出荷前点検検査書付き アズワン

    ビッグローター 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    307,000税込337,700
    1台
    12日以内出荷
    回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。 ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。 回転スピード可変機能が付いており希望の回転数で使用できます。 2Lまでの容器をミキシングできます。
    仕様上下振盪数:3~60回/min、回転数(rpm):6~120付属品点検検査書類質量(kg)13.5電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.5型番BR-2(出荷前点検検査書付)モーターインダクションモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ)サイズ(mm)500×205×230アズワン品番1-5174-01-22タイマー30分撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌ローラ長さ(mm)400ローラーピッチ(mm)45~100(可変幅55)
  • マイクロチューブローテーターMTR103 出荷前点検検査書付き アズワン

    マイクロチューブローテーターMTR103 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    82,900税込91,190
    1台
    8日以内出荷
    遺伝子研究でのDNA抽出、及び各種マイクロチューブ用振盪機としてご使用いただけます。 チューブホルダー(別売)の角度を水平から垂直まで任意にセットできます。 積層ホルダー(別売)を取り付けるとチューブホルダーを3段まで増設できます(3段の場合2個必要です)。 傾斜角度を自由に変えられます。
    仕様ホルダー傾斜角度:0~90°(水平~垂直)付属品点検検査書類質量(kg)約1.7(チューブホルダー除く)品名本体回転数(min-1[r.p.m])1~15電源AC100V 50/60Hz 0.2AモーターDCモーター電源コード(m)約2(3Pプラグ・変換アダプター付き)サイズ(mm)W180×D115×H155(凸部含む)アズワン品番1-4096-01-22
  • ミックスローター 出荷前点検証明書付き アズワン

    ミックスローター 出荷前点検証明書付き

    アズワン
    95,400税込104,940
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
  • ミックスローター 出荷前点検証明書付き アズワン

    ミックスローター 出荷前点検証明書付き

    アズワン
    96,900税込106,590
    1台
    8日以内出荷から12日以内出荷
    回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
  • ミックスローターバリアブル 出荷前点検証明書付き アズワン

    ミックスローターバリアブル 出荷前点検証明書付き

    アズワン
    145,000税込159,500
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
  • ミックスローター アズワン

    ミックスローター

    アズワン
    89,900税込98,890
    1個
    翌々日出荷
    回転数(min-1[r.p.m])40/48(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz 0.5A材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル樹脂)モーターインダクションモーター(出力6W)電源コード(m)2.5(3Pプラグ)ローラーサイズ(mm)Φ32×350ローラー間隔(mm)35タイマー30分(連続運転可)撹拌方式回転
  • ステンレスローテーター アズワン

    ステンレスローテーター

    アズワン
    83,400税込91,740
    1個
    12日以内出荷
    アズワン品番1-5181-03使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ミックスローターバリアブル アズワン

    ミックスローターバリアブル

    アズワン
    125,000税込137,500
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー)回転数(min-1[r.p.m])20~112電源AC100V、50/60Hz、0.5Aモーターインダクションモーター(出力6W)ローラーサイズ(mm)Φ32×350ローラー間隔(mm)35電源コード2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)振幅15mmタイマー0~9時間59分撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
  • ビッグローター アズワン

    ビッグローター

    アズワン
    287,000税込315,700
    1台
    当日出荷
    回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数でご使用頂けます。2Lまでの容器をミキシングできます。
    アズワン品番1-5174-01寸法(mm)500×205×230質量(kg)13.5回転数(min-1[r.p.m])6~120電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.5モーターインダクションモーター電源コード(m)2.5ローラーサイズ(mm)400プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付ローラー間隔(mm)45~100(可変幅55)タイマー30分振盪数上下:3~60回/min撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
  • マイクロチューブローテーター アズワン

    マイクロチューブローテーター

    アズワン
    5,990税込6,589
    1個ほか
    当日出荷

振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

ローテーター