絞り込み
内径×深さ(mm)
  • 103×40(1)
  • 204×45(1)
ブランド
  • アズワン
  • オーハウス(101)
  • IKA(77)
  • 東京スクリーン(71)
  • TGK(東京硝子器械)(60)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(50)
  • サンポー(43)
  • 野中理化器製作所(39)
  • 日伸理化(36)
  • TARSONS(34)
  • テラオカ(ANEX)(30)
  • 三商(29)
  • 飯田製作所(29)
  • 宮本理研工業(25)
  • ケニス(24)
  • ALLSHENG(22)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(16)
  • DLAB(15)
  • FINEPCR(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上振とう器 エンゼルバイブレーターデジタル アズワン

    卓上振とう器 エンゼルバイブレーターデジタル

    アズワン(2件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
    寸法(mm)140×140×110質量(kg)2電源(V)AC100/50Hz or 60Hz消費電力(W)150機能機能:振動6段階切替え連続使用時間(分)5
  • 木枠ふるい アズワン

    木枠ふるい

    アズワン(2件のレビュー)
    29,700税込32,670
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質金網/ ステンレス内形寸法(mm)(縦×横×網上)400×600×70材質(網)ステンレス
  • ナイロンフルイ目詰除去ブラシ アズワン

    ナイロンフルイ目詰除去ブラシ

    アズワン
    1,190税込1,309
    1本
    当日出荷
    材質毛/ PA(ナイロン)、柄/ 木、先/ ブリキ巻全長(mm)210径(Φmm)25毛丈(mm)50
  • ステンレスふるい 150Φ×45用 オプション アズワン

    ステンレスふるい 150Φ×45用 オプション

    アズワン
    2,970税込3,267特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 塩化ビニル枠ふるい アズワン

    塩化ビニル枠ふるい

    アズワン
    7,841税込8,625
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(枠)PVC(塩化ビニル樹脂)
  • ミニふるい振とう機 アズワン

    ミニふるい振とう機

    アズワン
    103,000税込113,300
    1台
    欠品中
    少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
    材質[ふるい部]ステンレス回転数1000~2500rpmモーターDCブラシモーター適合[ふるい]Φ75mm×3~5段寸法(mm)115×230×253質量(kg)3(ふるい5段取付時)
  • フッ素樹脂ふるい アズワン

    フッ素樹脂ふるい

    アズワン
    1,610税込1,771
    1個
    当日出荷
    枠・メッシュともにフッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。 積み重ねての使用も可能で、振盪機での使用が可能です。 メッシュは用途に応じて8種類の目開きから選択いただけます。
  • ミックスローター アズワン

    ミックスローター

    アズワン
    76,900税込84,590
    1台
    翌々日出荷
    回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。30分までのタイマーセットと、連続使用ができます。一定回転のため均等な前処理ができます。作動中、サンプルの置き換えが簡単にできます。Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
    スイッチ照光式回転数(min-1[r.p.m])40電源AC100V 50/60Hz 0.5A材質(ローラー部)PVC(ポリ塩化ビニール)モーターインダクションモーター(出力3W)電源コード(m)2.5ローラーサイズ(mm)Φ32×350プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付振幅(mm)15ローラー間隔(mm)35タイマー30分(連続使用可)撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
  • ラボシェイカー(往復運動) アズワン

    ラボシェイカー(往復運動)

    アズワン
    187,000税込205,700
    1台
    当日出荷
    フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。
    アズワン品番1-205-01寸法(mm)380×375×140質量(kg)14.3許容荷重(kg)5以下電源(V)AC100 50/60Hz 3AモーターDC100V 20W電源コード(m)2.5振盪幅(mm)30電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付振盪方式往復振盪方式振盪速度(min-1[r.p.m])20~200振盪台寸法(mm)350×300速度表示デジタル表示精算タイマー0.1~999.9h
  • ポリエステルメッシュふるい 直径20cm アズワン

    ポリエステルメッシュふるい 直径20cm

    アズワン
    11,600税込12,760
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
  • チューブローテーター アズワン

    チューブローテーター

    アズワン
    679税込747
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ミニローテーター アズワン

    ミニローテーター

    アズワン
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷
  • ネオシェーカー アズワン

    ネオシェーカー

    アズワン
    88,980税込97,878特価
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    振盪台寸法(mm)300×200電源コード(m)3電源プラグアースピン付き3P電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~50許容負荷荷重(kg)2
  • チューブローテーター アズワン

    チューブローテーター

    アズワン
    78,400税込86,240
    1台
    当日出荷
    場所をとらないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変えられ回転培養に効果的な設定ができます。
    質量(kg)約4電源AC100V 50/60Hz 0.5A本体寸法(mm)水平時:287.5×179×202.5垂直時:202×179×386モーターインダクションモーター電源コード(m)約2.5プラグアースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)回転制御フィードバック制御角度可変0~90(水平~垂直)タイマー最大60分
  • 高速振とう機 アズワン

    高速振とう機

    アズワン
    12,900税込14,190
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステンレス極細線 アズワン

    ステンレス極細線

    アズワン
    8,990税込9,889
    1巻
    7日以内出荷から17日以内出荷
    使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
    硬さ焼鈍し線(W1)
  • 樹脂製ふるい ニューペルロンシーブ アズワン

    樹脂製ふるい ニューペルロンシーブ

    アズワン
    13,099税込14,409
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • バイブレシーブ スパチュラタイプ アズワン

    バイブレシーブ スパチュラタイプ

    アズワン
    22,900税込25,190
    1セット
    当日出荷
    取り付けた薬さじを振動させて、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。 握り手の強弱や匙の取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、微調整が可能です。 先端はシリコンゴム製で伸縮性があるため、一般的な薬さじであれば取り付けられるようになっています(本製品には5種類の薬さじを付属しています)。
    材質本体/アルミニウム、ラバーヘッド/シリコーンゴム電源単3乾電池×1本(テスト用付属)寸法(Φmm)18(持ち手部)モーター(振動)ブラシモーター(想定寿命/約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。寸法(Φ×mm)約18×145アズワン品番4-4490-01
  • ハンディパウダーフィーダー アズワン

    ハンディパウダーフィーダー

    アズワン
    31,900税込35,090
    1個
    当日出荷
    試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。 保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。 取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。 流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。 複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
    材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴムモーター振動モーター:ブラシモーターボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hzサイズ(mm)40×60×105アズワン品番4-4489-01
  • 万能振とう台N-01用スプリング・フック アズワン

    万能振とう台N-01用スプリング・フック

    アズワン
    1,490税込1,639
    1個
    欠品中
    アズワン品番62-2643-20
  • チューブローテーター アズワン

    チューブローテーター

    アズワン
    61,600税込67,760
    1個
    当日出荷
    ステッピングモーターの採用で、耐久性に優れ動作音が静かです。傾斜角は0~90°の角度で変更できます。
    仕様振盪回転数(rpm):5~80、ホルダー傾斜角度:(水平)0~(垂直)90°材質プレート/アルミニウム、チューブホルダー/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.5電源AC100~240V 50/60Hz型番ATR280電源コード(m)1.8サイズ(mm)334×215×405アズワン品番3-6574-01タイマー0~99時間59分
  • 高精度電鋳ふるい アズワン

    高精度電鋳ふるい

    アズワン
    101,000税込111,100
    1個
    翌々日出荷から63日以内出荷
    X線リソグラフィー技術と高度な電鋳技術を組み合わせて実現した高精度なふるいです。メッシュ部に網目の無いふるいで高速分注が可能、隙間に粉体が溜まりません。高耐食材を適用する事により、腐食性のある粉体粒子も対応可能です。全数検査証明書付きで安心して使用できます。
    材質フィルター部/ニッケル、フレーム部/ステンレス(SUS304)付属品検査証明書材質(フィルター)ニッケル材質(フレーム)SUS304穴の形状
  • マイクロプレートミキサー アズワン

    マイクロプレートミキサー

    アズワン
    57,900税込63,690
    1個
    当日出荷
    仕様撹拌モーター:DCモーター、プレートホルダー寸法(mm):130×93×16、回転数(rpm):1000~2500質量(g)約800電源AC100V 0.4A型番MPX-96A電源コード(m)2(2Pプラグ)サイズ(mm)130×130×66アズワン品番1-4099-11撹拌方式偏芯撹拌方式適合容器マイクロプレート96穴・1枚
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×60 アズワン

    ステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×60

    アズワン
    8,712税込9,583
    1個
    7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ネオシェーカー用 ホルダー・ラック アズワン

    ネオシェーカー用 ホルダー・ラック

    アズワン(1件のレビュー)
    6,090税込6,699
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 水平旋回ふるい アズワン

    水平旋回ふるい

    アズワン
    288,000税込316,800
    1個
    当日出荷
    5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
    アズワン品番5-3269-01適合(ふるい)Φ200×45mm(5段)寸法(mm)380×375×469質量(kg)17.2電源AC100V 50/60Hz方式旋回運動(旋回径Φ30mm)振幅(mm)30回転数(旋回)20~200rpm
  • ミックスローター(保温・スピード可変機能付き) アズワン

    ミックスローター(保温・スピード可変機能付き)

    アズワン
    222,000税込244,200
    1台
    翌々日出荷
    保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。 蓋付きですので埃などから試料を保護します。 回転速度は自由に設定可能です(VMRC-5)。 各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
    アズワン品番2-8039-01材質本体/鋼板(焼付塗装)、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、蓋/PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)335×356×215回転数(min-1[r.p.m])20~112電源AC100V、50/60Hzモーターインダクションモーター(出力3W)ローラーサイズ(mm)Φ32×250保温温度室温+5~50℃電源コード長さ3m、3P(2-3P変換プラグ付)ローラー数5本タイマー60分以下(連続運転可)撹拌方式回転撹拌安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
  • エンビ台ナイロンフルイ目詰除去ブラシ アズワン

    エンビ台ナイロンフルイ目詰除去ブラシ

    アズワン
    5,360税込5,896
    1個
    当日出荷
    材質毛種/PA(ナイロン)、本体/ PVC(塩化ビニル樹脂)径(Φmm)80毛丈(mm)50
  • ローテータ用オプションホルダー アズワン

    ローテータ用オプションホルダー

    アズワン
    11,500税込12,650特価
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    適合本体チューブローテーター TR-118、TR-350
  • ハンディパウダーフィーダー用スタンド・クランプ・ムッフ・滑り止めセット アズワン

    ハンディパウダーフィーダー用スタンド・クランプ・ムッフ・滑り止めセット

    アズワン
    13,500税込14,850
    1式
    翌々日出荷
    アズワン品番4-4489-03
  • ミニチューブローテーター MTRシリーズ アズワン

    ミニチューブローテーター MTRシリーズ

    アズワン
    7,790税込8,569
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ステンレス極細線 アズワン

    ステンレス極細線

    アズワン
    6,390税込7,029
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
    長さ(m)20硬さ焼鈍し線(W1)寸法(Φ×mm)ボビン:20×10
  • アームシェーカー アズワン

    アームシェーカー

    アズワン
    159,000税込174,900
    1台
    翌々日出荷
    45°で手に持って振るような動きでシェイキングします。置き方は縦・横どちらも可能です。
    付属品15mL5本架用ラック×1個、50mL3本架用ラック×1個寸法(mm)225×175×220、可動部:140×125質量(kg)4.5電源AC100~240V 50/60Hz 35W速度10~90rpmアズワン品番4-6592-01傾斜角度(°)45
  • 万能シェーカー 点検検査書付 アズワン

    万能シェーカー 点検検査書付

    アズワン
    240,000税込264,000
    1個
    9日以内出荷
    大型シェーカーの決定版!!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
    仕様振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。アズワン品番1-5175-31-22校正証明書点検・検査書
  • バイブレシーブ スパチュラタイプ 交換用ラバーヘッド アズワン

    バイブレシーブ スパチュラタイプ 交換用ラバーヘッド

    アズワン
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
    シリコンゴム製で伸縮性があるため、一般的な薬さじであれば取り付けられるようになっています。
    材質シリコーンゴムアズワン品番4-4490-11
  • 万能シェーカー USシリーズ アズワン

    万能シェーカー USシリーズ

    アズワン
    220,000税込242,000
    1個
    当日出荷
    大型シェーカーの決定版!! 各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。 タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。 上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
    仕様(回転計)デジタル表示3桁材質外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム質量(kg)35電源AC100V 50/60Hz 2A最大積載量(kg)5(ホルダー含む)消費電力約150WモーターDCブラシレスモーター安全装置モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)振盪幅(mm)40mm本体サイズ(mm)480×442×477設定範囲(振盪数)最大積載重量時/300rpmアズワン品番1-5175-31タイマー0~60分(連続運転可)振盪方式上下・水平(片面)速度調節方式電子制御方式
  • マイクロプレートシェイカー デジタル アズワン

    マイクロプレートシェイカー デジタル

    アズワン
    87,900税込96,690
    1個
    当日出荷
    マイクロプレート4枚を同時に振盪できます。タイマー機能付きで消し忘れを防止できます。デジタル表示で細かい設定が可能です。
    質量(kg)約5.6回転数(min-1[r.p.m])200~1500電源(AC100V)50/60Hzサイズ(mm)280×278×126アズワン品番4-4969-01タイマー1分~99時間59分回転幅(mm)3(水平)
  • ボトルヒートローター アズワン

    ボトルヒートローター

    アズワン
    297,000税込326,700
    1個
    翌々日出荷
    保温機能搭載しているため、保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きのため、巻き込み防止などの安全性に優れています。ドアスイッチを搭載しているため、フタを開けるとローターと保温が止まります。回転はデジタル設定式です。大きなボトル(外径Φ60~150mm)等に有効です。
    材質本体/SPCC焼付塗装・SUS430、ローラー/NBR(黒)、フタ/ポリカーボネート質量(kg)17回転数(min-1[r.p.m])20~112耐荷重(kg)10(容器を含む)容器仕様適用容器サイズ:外径/Φ60~150mm、全長/250mm以下安全装置過電流保護ヒューズ(5A)、自動復帰型バイメタル、ドアスイッチ電源コード(m)2.5 ※3P加熱方式温風循環式温度センサー白金測温抵抗体温度制御PID制御電源(AC100V)50/60Hz回転制御フィードバック制御保温温度室温/+5~60℃サイズ(mm)412×289×324アズワン品番4-4057-01タイマーモータータイマー:0~9時間59分(モーター停止)、制御タイマー種類:ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート、撹拌方式回転撹拌
  • シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ アズワン

    シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ

    アズワン
    291,000税込320,100
    1台
    当日出荷
    ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
    質量(kg)約13回転数(min-1[r.p.m])50~500電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)温度調節範囲(℃)室温-15~60外寸法(mm)320×357×320アズワン品番1-5837-32タイマー60分撹拌方式旋回方式適合容器専用ラック適合ラック専用ラックC、D
  • シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ アズワン

    シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ

    アズワン
    284,000税込312,400
    1台
    当日出荷
    ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
    質量(kg)約13回転数(min-1[r.p.m])300~2500電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)温度調節範囲(℃)室温-15~60外寸法(mm)320×357×320アズワン品番1-5837-31タイマー60分撹拌方式水平振盪式適合容器SBS規格プレート2枚または専用ラック適合ラック専用ラックA、B、E
振盪器