マイクロプレート :「ウェルプレート」の検索結果

マイクロプレートとは、化学研究における実験などで、同一の環境の元で菌などを培養させて比較データをとるために用いられる実験器具。手元に収まる位の大きさで長方形の板にウェルと呼ばれる小さな穴が2:3の割合で並んでいます。一度に複数の菌を同一環境下で培養し結果を比較することが可能です。結果を顕微鏡で観察することが想定されており、ほとんどの製品がポリエチレン製で透明に作られています。ウェルの数は最小で6、最高で9600まで存在し、目的に合わせて選ぶことが可能です。
関連キーワード
600件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ウェル数」から絞り込む
材質PS(ポリスチレン) ウェル数8×12
1箱(50枚)
10,900 税込11,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合組織培養用、フタ付き 滅菌γ線滅菌 ウェル形状平底
1箱
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)ディープウェルプレート 96/500
ウェル数96 容量(μL)500
1箱(8枚×5袋)
49,980 税込54,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

γ滅菌処理です。 1枚ずつ梱包されています。
ウェル数8×12 材質PS(ポリスチレン) 滅菌方法γ線滅菌
1箱(50枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート(96穴)
材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)86×128
1箱(50個)ほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-80℃の低温にも使用できます。サンプルの長期保存等に最適です。
仕様ウェルサイズ(mm):Φ8.1×42 アズワン品番62-0891-23
1箱(4袋×8枚)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

1ケース(5パック×10個)
43,980 税込48,378
33日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブルーチップながら透明度が高く、サンプル目視に最適。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
仕様●容量:2.2ml●ウェル形状:スクエア、V底●遠心耐性:~4,000xg●材質:ポリプロピレン製 アズワン品番65-3823-92
1セット(4個×100枚)
599,800 税込659,780
93日以内出荷

透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。 ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
ウェル数96 材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)127.76×85.46×14.35
1ケース(5枚×27袋)ほか
17,800 税込19,580
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(5パック×5個)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)
ウェル数8×12
1ケース(50包)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon)
ウェル数96
1ケース(50包)
25,839 税込28,423
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificマイクロウェルプレート
NunclonDelta処理により細胞付着性・増殖性を促進。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS、γ線滅菌済。
1ウェル当り容量(mL)0.2
1ケース(50本)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nunc96、96DeepWell、384、1536マイクロプレート用フタ
1箱(3包×20個)ほか
11,980 税込13,178
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(5個×5パック)ほか
22,980 税込25,278
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(5パック×10個)
129,000 税込141,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1ケース(10パック×5個)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificマイクロウェルプレート
オートメーション対応。無毒性。ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。材質:PP
ウェル数96 ウェル形状U底 1ウェル当り容量(μL)400、最大:500
1ケース(120本)
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ディープウェルプレート
サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。 96ウェルフォーマット。 マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。 ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。 ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
1箱(4個)
2,490 税込2,739
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)96ディープウェルプレート
耐溶剤性に優れています。 ディープフリーザーでの保存が可能です。
仕様オートメーション対応 材質PP(ポリプロピレン) ウェル形状U底 ウェル数96
1ケース(5個×10包)
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific96ディープウェルプレート
円筒形U底ミキシングと回収に最適。オートメーションも対応。材質:PP
1ケース(50本)ほか
44,980 税込49,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nunc96、96DeepWell、384、1536マイクロプレート用フタ
仕様●材質:PS●カラー:クリア●フタのみ●ウエルリング:なし●滅菌済 アズワン品番68-2009-30
1箱(4包×25個)
35,980 税込39,578
63日以内出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート用 フタ
材質PS(ポリスチレン)
1ケース(50包)ほか
11,484 税込12,632
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェル面を研磨処理することで、試料の吸着を低くしています。ウェルの縁にリムがあるため、プレートシールによるシーリングの密閉性が高いです。
用途積み重ね可能SBS規格準拠DNase・RNase・DNA・RNA・エンドトキシンフリー
1箱(10袋×5個)ほか
46,600 税込51,260
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10枚)ほか
6,990 税込7,689
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウェル面を研磨処理することで、試料の吸着を低くしています。ウェルの縁にリムがあるため、プレートシールによるシーリングの密閉性が高いです。
用途積み重ね可能SBS規格準拠DNase・RNase・DNA・RNA・エンドトキシンフリーγ線滅菌済
1箱(10袋×5個)
60,600 税込66,660
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート用 オプション
アズワン品番2-5459-13 仕様96ウェルプレ-ト用シ-リングテ-プ γ線滅菌済
1ケース(200個)
18,018 税込19,820
7日以内出荷

材質PS 滅菌済み 滅菌方法γ線滅菌 ウェル数96 1ウェル深さ(mm)11.3 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×85×14 寸法(mm)[フタ]127×85×9 外形寸法(mm)127×85×14
1ケース(50枚)
8,890 税込9,779
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)ディープウェルプレート 96/2000
ウェル数96 容量(μL)2000
1箱(4枚×5袋)
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)ディープウェルプレート 96/1000
ウェル数96 容量(μL)1000
1箱(4枚×5袋)
22,980 税込25,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)ディープウェルプレート 384/200
ウェル数384 容量(μL)200 色(フレーム)
1箱(8枚×5袋)
63,980 税込70,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nunc96、96DeepWell、384、1536マイクロプレート用フタ
1箱(3包×20個)ほか
10,980 税込12,078
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウェル内にエッジがないラウンドウェルだから、液体注入時に発生する気泡を防止。また液体吸引時の液残りも防止します。
仕様サイズ(ウェル形状(W×H)):3.5×12.3 容量(μL)100/ウェル アズワン品番62-0893-36
1箱(10袋×5枚)
30,980 税込34,078
6日以内出荷

サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。 96ウェルフォーマット。 マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。 ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。 ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
容量(mL)0.5 材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)-80~オートクレーブ(121、20分) 仕様リム:付き、RNase/DNase/human DNA/PCR inhibitors/endotoxins/ATP Free
1箱(7個)
3,590 税込3,949
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 容量(mL)0.5 滅菌未滅菌
1組(7個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

1組(4個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 容量(mL)2.2 滅菌未滅菌
1組(4個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1ケース(5個×10パック)ほか
33,980 税込37,378
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウェル外周と四隅に独立したリム付き
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):250●カラー:クリア●底形状:V底●ウェル形状:角型●未滅菌●※クリーンルーム製造 アズワン品番65-5645-52
1箱(50個)
51,980 税込57,178
5日以内出荷

1ケース(5パック×10個)
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)