84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズクリーナーキット KMC-71 ナリカレンズクリーナーキット KMC-71ナリカ
755税込831
1個
当日出荷
使用頻度が高いクリーナー液とクリーニングペーパーのキットです。顕微鏡やカメラなどのレンズの清掃に最適です。
セット内容クリーナー液30mL、クリーニングペーパー30枚とじ
顕微鏡用マイクロルーラー ケニス顕微鏡用マイクロルーラーケニス
2,498税込2,748
1組(4枚)ほか
当日出荷
対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
対物マイクロメーター ケニス対物マイクロメーターケニス
3,798税込4,178
1個
当日出荷
顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います。
材質ガラス、ケース入り目盛全長:1mm、最小目盛:0.01mm
レンズクリーニングペーパー Lens Wipes 30 ツァイス(ZEISS)レンズクリーニングペーパー Lens Wipes 30ツァイス(ZEISS)
699税込769
1箱(30包)
当日出荷
個包装タイプのレンズクリーナー。レンズ・タブレット・スマートフォンなどの清掃に使えます。
対物マイクロメーター”OM” ケニス対物マイクロメーター”OM”ケニス
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
スライドグラスに0.01mm等間隔目盛を入れてあり、接眼マイクロメーターと併用して顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います 目盛は±0.001mmの高い精度となっています
用途顕微鏡上で検鏡試料の測定基準器に。トラスコ品番836-4859
病理組織迅速凍結スプレー パスフリーザー 松浪硝子病理組織迅速凍結スプレー パスフリーザー松浪硝子(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を採用、環境負荷を低減できます。
成分LPG(プロパン・ブタン)無臭タイプ、可燃性TGK品番863-57-43-01容量(mL)420定格圧力(MPa)0.15(-40~-50℃時)
清掃用レンズ・ペーパー ナリカ清掃用レンズ・ペーパーナリカ
800税込880
1個
当日出荷
毛羽立ちがなく光学機器のレンズの清掃に最適な製品です。
寸法(mm)約80×150枚数約250枚
A-PAP Pen アズワンA-PAP Penアズワン
3,889税込4,278
1本
当日出荷
スライドグラス上にマウントした組織の周囲に疎水性の円を描くことができます。 疎水性の円はエタノール・アセトン・水では消えませんがキシレンで洗い流すことができます。 免疫染色(PAP法・ABC法等)、蛍光抗体法での使用もできます。
接眼マイクロメーター ケニス接眼マイクロメーターケニス
2,798税込3,078
1個
当日出荷
接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
適合内径20.4mm目盛全長10mm最小目盛100等分(0.1mm目盛)
クレンメル ファーブル・ファーブルミニ用(ニコン製) Nikon(ニコン)クレンメル ファーブル・ファーブルミニ用(ニコン製)Nikon(ニコン)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
顕微鏡レンズ清掃セット ナリカ顕微鏡レンズ清掃セットナリカ
7,500税込8,250
1セット
当日出荷
顕微鏡のレンズを掃除する道具をセットにしました。ケース入り。
セット内容レンズクリーナーキット(クリーナー液30mL、ペーパー30枚とじ)、竹串(長さ150mm)10本、ブラシ、プロブロアー、ルーペ10倍、清掃用レンズ・ペーパー (大きさ80×150mm)250枚
顕微鏡LEDリングライト ケニス顕微鏡LEDリングライトケニス
12,980税込14,278
1個
当日出荷
実体顕微鏡の対物レンズ部に取り付けて明るく観察することができる照明装置です。手元のスイッチでON/OFFや調光操作を行うことができます。
付属品USB-ACアダプタ電源ACアダプタ USB取付寸法(mm)28~60Φ光源LED 調光式 色温度:12000K大きさ97×120mm
対物マイクロメーター ナリカ対物マイクロメーターナリカ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
0.1mmごとに0~10の数字が入っています。
仕様目盛長さ:1mm材質ケ-ス:プラケ-ス寸法(mm)76×26、厚み約1最小目盛(mm)0.01
プレパラート製作材料 ナリカプレパラート製作材料ナリカ
1,600税込1,760
1個(50mL)
当日出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様細胞膜、核、赤血球、細菌用種別G種類メチレンブルー(水溶液)
方眼シール ケニス方眼シールケニス
2,798税込3,078
1組(50枚)
当日出荷
大きめのサイズの方眼シールで、実体顕微鏡や拡大鏡での観察に適しています。
材質PE寸法(mm)40×401mm方眼線色接着剤アクリル系オートクレーブの可否不可
接眼マイクロメーター ケニス接眼マイクロメーターケニス
2,598税込2,858
1個(1個)
当日出荷
接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
適合JIS鏡筒(内径19mmΦ)材質ガラス ケース入全長(mm)目盛:10径(Φmm)19最小目盛(mm)0.1
顕微鏡用偏光装置(生物顕微鏡用)MY ナリカ顕微鏡用偏光装置(生物顕微鏡用)MYナリカ
6,500税込7,150
1個
3日以内出荷
生物顕微鏡に取付けて、簡易的な偏光観察ができる装置です。岩石や鉱物、結晶などの偏光特性を観察することができます。
セット内容アナライザ(接眼レンズに被せて使用)、ポラライザ(プレパラートを載せて使用)
体細胞分裂観察セット ナリカ体細胞分裂観察セットナリカ
890税込979
1セット
当日出荷
染色時間が短い酢酸バイオレット使用で、観察の準備時間が大幅短縮。 試薬の調整不要。 【手順】 1.染色12分(希塩酸+酢酸バイオレット) 2.水洗い2分 3.グリセリン溶液を垂らし、試料を押しつぶして観察(保湿)
セット内容希塩酸:10mL(プチボトル入り)、酢酸バイオレット:10mL(プチボトル入り)、グリセリン溶液:10mL(プチボトル入り)種別プチ
LEDコールド照明装置 ナリカLEDコールド照明装置ナリカ
18,500税込20,350
1個
4日以内出荷
使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。 また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。 フラットLED採用でワイドな照射が可能。 高い演色性で太陽光に近い光を実現。 フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。 長寿命、10000時間以上連続点灯可能。
付属品ACアダプタ(AC100V)種別ダブル寸法(mm)約100×120×350消費電力(W)1光源高輝度白色LED(フラットLED)連続点灯時間(時間)10000時間以上
プレパラート製作材料 ナリカプレパラート製作材料ナリカ
4,100税込4,510
1個(50mL)
8日以内出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様核、染色体用種別A 酢酸カーミン液 50mL容量(mL)50種類酢酸カーミン液
顕微鏡撮影用カメラアダプター NY-1S ナリカ顕微鏡撮影用カメラアダプター NY-1Sナリカ
90,000税込99,000
1個
5日以内出荷
このアダプタと一眼レフデジタルカメラ用Tリングの併用で、顕微鏡のCマウント・JIS規格の鏡筒・双眼実体顕微鏡の鏡筒(Φ30mm)に取付けて観察物を撮影することができます。
セット内容カメラアダプタ・スーパースリーブ・Cマウント接続用スリーブ
メカニカルステージ ナリカメカニカルステージナリカ
9,000税込9,900
1個
当日出荷
高級機種として扱われているメカニカルステージ(複式十字動載物装置)を中学校、高等学校で使用する顕微鏡に取付けて使えるようにするものです。
長さ(mm)ノック:3目盛範囲左右60mm、前後30mm太さ(Φmm)3.5(ネジ)、約2(取付けノック)間隔(mm)約32(ノックとノックの間隔)・3(ネジとノックの間隔)
接眼マイクロメーター ナリカ接眼マイクロメーターナリカ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
対物マイクロメーターと併用して使用するものです。
最小目盛(mm)0.1
パラハケ 大和光機工業パラハケ大和光機工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷
パラフィン除去や切片の取り出しに便利なハケです。 病理用としても使いやすいユニバーサルデザインです。
全長(mm)230毛丈(mm)45針長(mm)50
ハロゲン光源装置 Kenko(ケンコートキナー)ハロゲン光源装置Kenko(ケンコートキナー)
1個(1個)
取扱い終了
熱を伝えない光ファイバーを利用した照明装置で、アーム調節で自由な場所に光を導きます。光源には高輝度のハロゲンランプを使用し、目的に合わせて光量を自由にコントロールできます。
大きさ70×220×154mm照明装置12V100W ハロゲンランプ照度(Lx)約600000lxランプ寿命1000時間
プレパラート製作材料 ナリカプレパラート製作材料ナリカ
1,800税込1,980
1個(50mL)
5日以内出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様花粉、細胞質、細菌用種別J種類酸性フクシン(水溶液)
サフラニン(プレパラート製作材料) ナリカサフラニン(プレパラート製作材料)ナリカ
1,700税込1,870
1個(50mL)
当日出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様植物木質繊維、核、核小体用種別F種類サフラニン(水溶液)
ヘマトキシリン(ハイデンハイン)(プレパラート製作材料) ナリカヘマトキシリン(ハイデンハイン)(プレパラート製作材料)ナリカ
2,100税込2,310
1個(25mL)
5日以内出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様染色体、核、原生動物用種別D種類ヘマトキシリン(ハイデンハイン)液
レンズドライケース ナリカレンズドライケースナリカ
2,800税込3,080
1個
欠品中
●防カビ・防湿剤付き●生物顕微鏡のJIS規格の接眼レンズ(WF含む)や対物レンズを収納できます。レンズをカビなどから守る防カビ・防湿剤付き。
付属品防カビ・防湿剤寸法(mm)138×109×102収納数6個穴径(mm)22.5mm 3個、23.5mm 3個
サンプルクリップ ナリカサンプルクリップナリカ
3,000税込3,300
1個
4日以内出荷
コルネット 三商コルネット三商
999税込1,099
1個
7日以内出荷
高輝度LED顕微鏡照明装置 L-40L ナリカ高輝度LED顕微鏡照明装置 L-40Lナリカ
28,000税込30,800
1個
5日以内出荷
高照度LEDを採用した、顕微鏡照明装置。明るく長寿命なLED搭載のコンパクト収納設計モデルです長寿命:長寿命(約40,000時間)の高照度LEDを採用同時に4台の顕微鏡を観察:実験台の中央に置けば,両側から計4台の顕微鏡で同時に観察できます。圧倒的な明るさ:LED採用で圧倒的な明るさを実現。(1,200Lx 102,000mcd)整理しやすい形状:堅牢で高さを低く設計しているため積み重ねて保管でき、整理しやすい形状です。
その他高入力抵抗、内部抵抗20kΩ/V定格+(DC)250mV/1V/2.5Vレンジ3入力端子4測定電圧(V)-50~+250m(1目盛5m)、-0.2~+1(1目盛20m)、-0.5~+2.5(1目盛50m)
携帯型レンズクリーナーペン ナリカ携帯型レンズクリーナーペンナリカ
3,873税込4,260
1個
6日以内出荷
顕微鏡のレンズやカメラのファインダー清掃に携帯に便利なペン型のレンズクリーナー。やわらかなブラシでホコリなどを掃き落とし、クリーニング剤が付いたセーム皮製チップで汚れを拭き取ります。ファインダーなどの狭いところにも届く極細チップ内蔵。
付属品キャップ寸法(Φ×mm)15×95
LEDコールド照明装置(ダブル)CLS ナリカLEDコールド照明装置(ダブル)CLSナリカ
45,000税込49,500
1個
34日以内出荷
フレキシブルアーム2本を使用し、さまざまな角度から照射できる顕微鏡LED照明装置です。照度が高く、左右それぞれで明るさを調節できるため立体的な資料を観察するのに最適です。
寸法(mm)111×588×60質量(kg)1.2電源ACアダプタ(付属)光源昼白色LED2灯、調光式、最大45,000Lux(投射距離50mm時)アーム500mm、フレキシブルタイプ
結像鏡筒 清和光学製作所結像鏡筒清和光学製作所
899,800税込989,780
1個
41日以内出荷
12メガピクセルエリアカメラ(5.5μm、4096×3072)(CMV1200 など)25メガピクセルエリアカメラ(4.5μm、5120×5120)(Python25K など)に対応した、無限遠(f=200mm)のFマウント鏡筒です。
マウントMS-625-B、MS-635-B
集光レンズ Kenko(ケンコートキナー)集光レンズKenko(ケンコートキナー)
9,798税込10,778
1個(1個)
15日以内出荷
ライトガイドの先端に取付けてスポット照明に使用します。
フレキシブルLED照明装置 ケニスフレキシブルLED照明装置ケニス
22,980税込25,278
1台(1台)
6日以内出荷
全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。
電源(V)ACアダプタ(AC100消費電力(W)2.2アーム長さ(mm)295光源LED(色温度4000K)大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm照度(Lx)4000(100mmの距離)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル顕微鏡カメラ CHR-200U ナリカデジタル顕微鏡カメラ CHR-200Uナリカ
61,000税込67,100
1セット
3日以内出荷
大型モニタに観察画像を鮮明に映すことができるデジタル顕微鏡カメラです。内部のアプリケーションによりUSBメモリに画像や動画を記録可能。そのほかに様々なコントロールも可能です。また、JIS規格鏡筒の生物顕微鏡(内径23.2mm)はもちろん、双眼実体顕微鏡にも使用できます。有線でHDMI出力に対応USBメモリに画像や動画の記録可能※接眼マイクロメーターは取付けられません。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ寸法(mm)50×50×61電源ACアダプタ(付属)有効画素数約200万画素撮像素子CMOSホワイトバランスオート/マニュアルレンズマウントCマウント映像出力HDMI鏡筒径(mm)(対応)内径23.2、30、30.5
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
一度ピントを合わせれば倍率を変えている間もずっとピントがあったまま観察できるデジタルマイクロスコープです。 角度、照度調整可能なLEDシステム標準付属しているので、キズ等の検出にも有効です。 ビュアーソフトは画像保存に機能を絞ってある為、シンプルでわかりやすく、画面を見て直感的に操作が可能です。
付属品ソフトウェアCD/ステージパネル/ACアダプタ(DC12V)寸法(mm)180×190×230質量(kg)約2.7電源本体部:DC12V、カメラ部:パソコンよりUSBにてDC5Vを供給 300mA以下対応OSWindows 2000以降倍率(倍)27~80(17型PC用モニタ使用時)照明装置白色LED(落射照明×2 透過照明×1)インターフェースUSB2.0撮像素子1/2型 CMOSカラーカメラ画素数130万画素
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
239,800税込263,780
1個
16日以内出荷
高画質撮影ができるUSB顕微鏡カメラMCU-10とズームレンズ・専用スタンド・白色LEDリング照明のセットです。 ズームレンズはサンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。 主に高倍率観察をメインに行うユーザーにお勧めのセットです。レンズ径が大きいため、明るい像を観察できます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。
付属品白色LEDリング照明/ACアダプタ/0.5×エクステンダレンズ/2.0×エクステンダレンズ倍率(倍)35~225(倍率は11.6インチモニタ使用時)支柱(mm)270有効画素数約500万画素ベース寸法(mm)200×255×22撮像素子1/2.5型 CMOSフレームレート最大30fpsズームレンズ0.7~4.5× 作動距離(WD):100mm視野領域幅(mm)0.7×:10.5、4.5×:1.5

顕微鏡周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他周辺商品