3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 病理組織迅速凍結スプレー パスフリーザー 松浪硝子

    病理組織迅速凍結スプレー パスフリーザー

    松浪硝子(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を採用、環境負荷を低減できます。
    成分LPG(プロパン・ブタン)無臭タイプ、可燃性TGK品番863-57-43-01容量(mL)420定格圧力(MPa)0.15(-40~-50℃時)
  • 接眼マイクロメーター ケニス

    接眼マイクロメーター

    ケニス(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
    適合内径20.4mm目盛全長10mm最小目盛100等分(0.1mm目盛)
  • 顕微鏡LEDリングライト ケニス

    顕微鏡LEDリングライト

    ケニス(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    実体顕微鏡の対物レンズ部に取り付けて明るく観察することができる照明装置です。手元のスイッチでON/OFFや調光操作を行うことができます。
    付属品USB-ACアダプタ電源ACアダプタ USB取付寸法(mm)28~60Φ光源LED 調光式 色温度:12000K大きさ97×120mm

顕微鏡周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他周辺商品