2ページ目: その他周辺商品

84件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
顕微鏡用偏光装置(双眼実体顕微鏡用)SH ナリカ顕微鏡用偏光装置(双眼実体顕微鏡用)SHナリカ
12,500税込13,750
1個
3日以内出荷
双眼実体顕微鏡のステージ上に偏光ユニットをセットすることで、簡易的な偏光顕微鏡として使用できます。可動式ステージの場合はプレートの代わりに載せて使うことができ、クレンメルが付いているステージの場合は固定して使うことができます。
寸法(Φ×mm)78×20
工作顕微鏡用照明電源 TRUSCO工作顕微鏡用照明電源TRUSCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
本体のボリュームで調光できます。
トラスコ品番207-5593セット内容専用ACアダプタ、ケーブル(長さ1.8m、入力側AC100~240V 50/60Hz)、単3乾電池×4本幅(mm)77厚さ(mm)27質量(g)300奥行(mm)140対応機種TLWC1、TLLC1、TLWC5、TLLC5アズワン品番64-8725-59
工作顕微鏡用照明 TRUSCO工作顕微鏡用照明TRUSCO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 白色LED(TLWC)タイプは自然な色合いで観察できます。 電球色LED(TLLC)タイプはガラス表面のキズの観察などに使用でき、ブルーライト低減を図っています。
質量(g)50電源TLEPケーブル長(m)1.7照明環状照明
工作顕微鏡用鏡筒 TRUSCO工作顕微鏡用鏡筒TRUSCO
29,980税込32,978
1個
当日出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(g)400接眼レンズEYL10、EYL20対物レンズTLX1、TLX2、TLX3、TLX5機械筒長(mm)163
Tリング ビクセンTリングビクセン
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。
取付ねじサイズ42(p=0.75)
アタッチメント式反射鏡(アトマ用) ナリカアタッチメント式反射鏡(アトマ用)ナリカ
2,800税込3,080
1個
3日以内出荷
生物顕微鏡アトマシリーズ(D21-4151-01、D21-4151、D21-4151-11、D21-4151-12、D21-4152-01、D21-4152、D21-4152-11、D21-4152-12)に後付けできる反射鏡です。 LED照明部分に乗せて使用します。
ファストグリーン(プレパラート製作材料) ナリカファストグリーン(プレパラート製作材料)ナリカ
2,100税込2,310
1個(50mL)
8日以内出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様細胞質、セルロース耐久染色用種別I種類ファストグリーン(アルコール溶液)
ライトグリーン(プレパラート製作材料) ナリカライトグリーン(プレパラート製作材料)ナリカ
1,800税込1,980
1個(50mL)
10日以内出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様細胞膜、セルロース用種別H種類ライトグリーン(アルコール溶液)
エオシン(プレパラート製作材料) ナリカエオシン(プレパラート製作材料)ナリカ
1,700税込1,870
1個(50mL)
4日以内出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様動物組織の細胞質用種別E種類エオシン(水溶液)
ヘマトキシリン(デラフィールド)(プレパラート製作材料) ナリカヘマトキシリン(デラフィールド)(プレパラート製作材料)ナリカ
2,600税込2,860
1個(50mL)
6日以内出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様細胞膜、胚、白血球等用種別C種類ヘマトキシリン(デラフィールド)液
メチルグリーン・ピロニン染色液(プレパラート製作材料) ナリカメチルグリーン・ピロニン染色液(プレパラート製作材料)ナリカ
4,200税込4,620
1個(25mL)
7日以内出荷
中学2年生 植物の体のつくりと働き 植物(タマネギやオオカナダモなど)と動物(ヒトのほおの内側)の細胞を比較観察する時に使う染色液です。 酢酸ダーリアバイオレットで細胞を鮮やかな青紫色に染色できます。
プレパラート製作材料 ナリカプレパラート製作材料ナリカ
3,000税込3,300
1個
3日以内出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様植物根端細胞用種別P容量(mL)50種類酢酸ゲンチアナバイオレット液
観察用瞬間固定液(プレパラート製作材料) ナリカ観察用瞬間固定液(プレパラート製作材料)ナリカ
1,400税込1,540
1個(10mL)
8日以内出荷
プレパラート製作用 封入剤および観察用剤(液)
仕様ゾウリムシ・ミドリムシ等に使用種別O容量(mL)10種類観察用瞬間固定液
プレパラート製作材料 ナリカプレパラート製作材料ナリカ
1,400税込1,540
1個(10mL)
10日以内出荷
プレパラート製作用 封入剤および観察用剤(液)
仕様ゾウリムシ等の顕微鏡観察用種別N種類運動緩速液
ホイヤー氏液(プレパラート製作材料) ナリカホイヤー氏液(プレパラート製作材料)ナリカ
1,800税込1,980
1個(25mL)
9日以内出荷
プレパラート製作用 封入剤および観察用剤(液)
仕様土中微生物封入液種別L種類ホイヤー氏液
酢酸オルセイン液(プレパラート製作材料) ナリカ酢酸オルセイン液(プレパラート製作材料)ナリカ
2,400税込2,640
1個(25mL)
8日以内出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様核、染色体用種別B種類酢酸オルセイン液
蛍光灯(高輝度) ナリカ蛍光灯(高輝度)ナリカ
950税込1,045
1個
4日以内出荷
種別20W形寸法(mm)Φ28.0×580
アタッチメント式反射鏡(アトマⅡ用) ナリカアタッチメント式反射鏡(アトマⅡ用)ナリカ
2,800税込3,080
1個
4日以内出荷
アトマ(ATOMA)Ⅱ用のアタッチメント式反射鏡です。
体細胞分裂観察セット ナリカ体細胞分裂観察セットナリカ
9,950税込10,945
1セット
5日以内出荷
染色時間が短い酢酸バイオレット使用で、観察の準備時間が大幅短縮。 試薬の調整不要
セット内容希塩酸:100mL、酢酸バイオレット:100mL、グリセリン溶液:100mL、プチボトル 10mL 3種 12本(計36本)、タマネギの種1袋(6mL)作業手順(1)染色12分(希塩酸+酢酸バイオレット)、(2)水洗い2分、(3)グリセリン溶液を垂らし、試料を押しつぶして観察(保湿)
LEDコールド照明装置 ナリカLEDコールド照明装置ナリカ
11,000税込12,100
1個
4日以内出荷
使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。 また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。 フラットLED採用でワイドな照射が可能。 高い演色性で太陽光に近い光を実現。 フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。 長寿命、10000時間以上連続点灯可能。
付属品ACアダプタ(AC100V)種別シングル消費電力(W)0.5光源高輝度白色LED(フラットLED)寸法(Φ×mm)約100×400連続点灯時間(時間)10000時間以上
顕微鏡照明装置MLH-200N ナリカ顕微鏡照明装置MLH-200Nナリカ
23,000税込25,300
1個
4日以内出荷
数台で向かい合って観察できる両面使用タイプ 収納に便利な自動巻取り式コード採用 あると便利!サービスコンセント搭載 積み重ねて収納できます
その他ACコンセント2個、電源スイッチ付き寸法(mm)620×150×150質量(kg)3.1電源AC100V、50/60Hz光源高輝度蛍光灯20W 1個
顕微鏡カメラ用ズームアダプター HA ナリカ顕微鏡カメラ用ズームアダプター HAナリカ
90,000税込99,000
1個
8日以内出荷
顕微鏡をCマウントに変換できる 顕微鏡の三眼部や接眼部(Φ23.2mm、Φ30mmに対応)にCCDカメラやUSBカメラを取付けることができるズームアダプタと径変換アダプタのセットです。
セット内容光学部(0.35×~0.7×ズーム式)・スーパースリーブ(Φ23.2mm→Φ30mmへの径変換アダプタ)
顕微鏡修理工具セット ナリカ顕微鏡修理工具セットナリカ
33,000税込36,300
1セット
4日以内出荷
顕微鏡メンテナンスに必要な器具のオールインワンセット
セット内容レンズクリーナーキットKMC-71・携帯型レンズクリーナーペン・清掃用レンズ・ペーパー・ブロアーブラシ・小ブラシ・クリーナー液・クリーニングクロス・ティッシュペーパー50枚・綿棒10本・スムス手袋・竹串・精密(時計)ドライバー6種・ドライバーセット(差替式)・六角棒レンチセット10種・AAピンセット・ラジオペンチ・自在スパナ・ハンドラップ・ルーペ・ゴム板・ロックタイト(ねじゆるみ止め液)・収納ケース
大型レンズドライケース ナリカ大型レンズドライケースナリカ
9,800税込10,780
1個
3日以内出荷
●防カビ・防湿剤付き●生物顕微鏡のJIS規格の接眼レンズや対物レンズに使用できます。レンズをカビなどから守る防カビ・防湿剤付き。
付属品対物用シート(穴径23mm)1枚、防カビ・防湿剤寸法(mm)312×122×112収納数23個穴径(mm)24(接眼レンズ用)
防カビ・防湿剤 ナリカ防カビ・防湿剤ナリカ
400税込440
1個
4日以内出荷
●使い捨てないから、経済的●顕微鏡のレンズケースなどに入れておくとレンズをカビから守ります。●吸湿後は、日光でスピード乾燥。くり返し使えて経済的!
寸法(mm)約120×255内容量(g)30
暗視野風ミニライト ナリカ暗視野風ミニライトナリカ
6,000税込6,600
1個
3日以内出荷
生物顕微鏡のステージに置くだけで暗視野風に見られる照明装置。 これまでの生物顕微鏡とは違う世界を見ることができ、児童・生徒の興味をかきたてます。
寸法(mm)76×65×13電源CR2032電池1個(付属)
顕微鏡照明装置 LED-4N ナリカ顕微鏡照明装置 LED-4Nナリカ
3,600税込3,960
1個
4日以内出荷
プラスチック製コの字型の台に、白色LEDとスイッチおよび電池ボックスが付いたものです。
寸法(mm)85×60×52電源単3乾電池2本(付属)輝度4000mcdLED白色LED:3.6V 30mA
接眼マイクロメーター ナリカ接眼マイクロメーターナリカ
3,400税込3,740
1個
8日以内出荷
種別(ネクロス/ウィングブルー用)厚さ(mm)1.5目盛(mm)10(十字線入り)対応アトマⅡ、ウィングブルー、ウィングブルーⅡ(WF15×)、ネクロスⅡ(単眼WF15×、双眼・三眼WF10・15×)最小目盛(mm)0.1直径(mm)19
観察用トレー ケニス観察用トレーケニス
3,798税込4,178
1枚
8日以内出荷
実体顕微鏡や金属顕微鏡で、転がりやすいものを観察したり作業したりする際に便利なトレーです。 観察物を溝に置くことで、転がらずに観察することができます。 5本の溝があり、別々のサンプルを固定することができます。
寸法(mm)200×100溝数保持用/5本溝深さ(mm)2~4
観察用トレー ケニス観察用トレーケニス
3,798税込4,178
1枚
15日以内出荷
実体顕微鏡や金属顕微鏡で、転がりやすいものを観察したり作業したりする際に便利なトレーです。 観察物を溝に置くことで、転がらずに観察することができます。 顕微鏡での観察に対応しており、ステージのクリップでトレーを固定することができます。
寸法(mm)70×70溝数保持用/1本溝深さ(mm)3
対物マイクロメーター ナリカ対物マイクロメーターナリカ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
A05-1200対物マイクロメーターOM-100N型を10枚組にしたものです。 0.1mmごとに0~10の数字が入っています。
仕様目盛長さ:1mm材質ケ-ス:木箱寸法(mm)76×26、厚み約1最小目盛(mm)0.01
パラフィン伸展板 ケニスパラフィン伸展板ケニス
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
伸展と乾燥が同時に処理できる伸展板です。 伸展器の上に置くことで従来より短時間で伸展処理が可能です。 伸展器の温度は50~55℃が目安です。
材質アルミニウム
スライドシール TOHO(トーホー)スライドシールTOHO(トーホー)
9,998税込10,998
1箱(40枚)ほか
5日以内出荷
スライドグラスに貼り付けることで、手軽に計測用のグリッドや液体サンプル用のウェルを作製できるシールです。 グリッドタイプは細胞の計数や観察物のサイズの計測に利用できます。ウェルタイプは培養組織や微生物の観察に適しています。
材質PE接着剤アクリル系、オートクレーブ不可
金属顕微鏡 TBR/TMR-1用 Cマウントアダプタ(1×) 八洲光学工業金属顕微鏡 TBR/TMR-1用 Cマウントアダプタ(1×)八洲光学工業
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
総合倍率アズワン品番1-9214-11
スライドグラスドライヤー アズワンスライドグラスドライヤーアズワン
27,900税込30,690
1個
当日出荷から翌々日出荷
スライドグラス標本を迅速に乾燥させることができます。 アジャスターにより吹出し方向を変えることができます。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アジャスター足/ABS樹脂・スチール、ゴム足/EVA樹脂寸法(mm)300×174×120電源AC100V 50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz0.57/0.67電源コード3Pプラグ 約2m
木製格納箱(ネクロスⅠ・Ⅱ用) ナリカ木製格納箱(ネクロスⅠ・Ⅱ用)ナリカ
13,000税込14,300
1個
4日以内出荷
D21-4218~4222生物顕微鏡ネクロスⅡシリーズの別売品です。
暗視野ユニット用リング(ネクロスⅡ用) ナリカ暗視野ユニット用リング(ネクロスⅡ用)ナリカ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
D21-4218~4222生物顕微鏡ネクロスⅡシリーズの補充部品です。
接眼レンズ WF10× 視野数20(ネクロスⅡ用) ナリカ接眼レンズ WF10× 視野数20(ネクロスⅡ用)ナリカ
8,000税込8,800
1個
4日以内出荷
D21-4218~4222生物顕微鏡ネクロスⅡシリーズの補充部品です。
倍率WF10×仕様視野数:20
接眼マイクロメーター EM-10F(ネクロスⅡ用) ナリカ接眼マイクロメーター EM-10F(ネクロスⅡ用)ナリカ
5,500税込6,050
1個
4日以内出荷
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)21×1.3最小目盛(mm)0.1目盛長(mm)10(十字線入り)適合ウィングブルーⅡ(WF10×)、ネクロスⅡ(単眼WF10×)
Bプレート(ステージ黒) リバーシブル Nikon(ニコン)Bプレート(ステージ黒) リバーシブルNikon(ニコン)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷

顕微鏡周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他周辺商品