27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • ハンディシリンジポンプ アズワン

    ハンディシリンジポンプ

    アズワン
    25,900税込28,490
    1個
    翌々日出荷
    シリンジフィルターをセットして、レバーを下げるとてこの原理で抽出作業が容易です。
    付属品スタンド固定用ホルダー(固定用ネジ4個)×1、クッションパッド×4仕様●本体●適応シリンジ:外径約Φ28mmまで材質ABS寸法(mm)290(レバー含む)質量(g)230アズワン品番4-6647-01
  • シリンジポンプ リモコンタイプ アズワン

    シリンジポンプ リモコンタイプ

    アズワン
    113,000税込124,300
    1個
    当日出荷
    ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。 流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。 リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。 スタンドへの固定が可能です。
    仕様ドライブ部、(シリンジ掛数)1本寸法(mm)171×45×83質量(kg)0.7モーター小型ステッピングモーターアズワン品番1-7608-33適合シリンジ10μL~5mL
  • シリンジポンプ リモコンタイプ アズワン

    シリンジポンプ リモコンタイプ

    アズワン
    89,900税込98,890
    1個
    当日出荷
    流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。 リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
    付属品ACアダプター、リモコンケーブル、流量設定用ソフト仕様コントローラー部、(ドライブ部接続可能数)2台まで寸法(mm)115×50×35質量(kg)0.3電源(V)AC100(50/60Hz)アズワン品番1-7608-31適合シリンジ-スピードレンジ(mm/min)0.006~6注入量設定範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)16段階
  • シリンジポンプ アズワン

    シリンジポンプ

    アズワン
    279,000税込306,900
    1個
    当日出荷
    50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。設定条件と注入積算量が表示されます。
  • シリンジポンプエコノミー アズワン

    シリンジポンプエコノミー

    アズワン
    166,000税込182,600
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)235×105×95アズワン品番2-7820-01
  • 高機能卓上シリンジポンプ ミナトコンセプト

    高機能卓上シリンジポンプ

    ミナトコンセプト
    479,800税込527,780
    1個
    13日以内出荷
    メーカー MCIP-Ⅲ型の機能を踏襲し、コンパクトに生まれ変わったニューバージョンです。過負荷検知機能、シリンジデーター格納や通信インターフェイスなど様々な機能を盛り込んでいます。
    仕様●スピードレンジ:0.0001~2400mm/min●駆動モータ:5相ステッピングモーター●再現精度:±1%以内●使用対応シリンジ(mL):1~50 ※硝子シリンジ装着対応●速度可変:デジタル設定ストローク(mm)最大96質量(kg)3.4電源DC24V2A ※AC100~240Vアダプタ付属外形寸法W228(241.4)×D200(204.7)×H100(131.5)機能シリンジ格納9データ・動作速度データ格納5データ・吐出データ格納200データ・移動監視センサーアズワン品番64-0922-08通信ポートRS232C移動方向吸引・吐出最大推力(N)約500
  • デジタル対応汎用シリンジポンプ ミナトコンセプト

    デジタル対応汎用シリンジポンプ

    ミナトコンセプト
    319,800税込351,780
    1個
    43日以内出荷
    通信ポートを備えた汎用型シリンジポンプです。移動量、移動速度はデジタルで設定します。
    仕様●駆動モータ:5相ステッピングモーター●再現精度:±2%以内●使用対応シリンジ(mL):1~50 ※硝子シリンジ装着対応●速度可変:デジタル設定ストローク(mm)最大96質量(kg)2.9電源DC12V1A ※AC100~240Vアダプタ付属外形寸法W228(241.4)×D174.7(185.6)×H100(131.5)アズワン品番64-0922-07通信ポートRS232C移動方向吸引・吐出最大推力(N)約250
  • デジタルコントローラ DPCOシリーズ ミナトコンセプト

    デジタルコントローラ DPCOシリーズ

    ミナトコンセプト
    269,800税込296,780
    1台
    23日以内出荷
  • シリンジドライブユニット MCIPシリーズ ミナトコンセプト

    シリンジドライブユニット MCIPシリーズ

    ミナトコンセプト
    299,800税込329,780
    1台
    23日以内出荷
    長時間低速運転や複数の独立制御運転などに適しています。
  • プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ4000 注入、吸引、デュアル、タッチパネル Chemyx

    プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ4000 注入、吸引、デュアル、タッチパネル

    Chemyx
    999,800税込1,099,780
    1台
    7日以内出荷
    2つの独立したポンプチャンネル搭載のデュアルモデルです。各チャンネルは異なるシリンジサイズや送液条件が設定でき、同時または個別の運転制御が可能です。 各ポンプチャンネルを交互に注入吸引させる連続プッシュプル運転ができます。 静電式タッチカラーパネル搭載で注入吸引切替可能。 参考情報
    仕様●適用シリンジサイズ:0.5μL~100mL●シリンジ数:Pump1/1本、Pump2/1本●運転モード:注入、吸引●プログラム機能:搭載(最大20Steps)●フローレート:こちらをご参照ください●駆動力(水平方向):29kg●モーター分解能:0.0293μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.05%●環境条件:+4~40℃(湿度20~80%)●ディスプレイ:4.3インチ 静電式タッチカラーパネル●サイズ:W28×D31×H21cm●重量:6.9kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。アズワン品番67-3072-46
  • プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ200X 11本架セット 注入吸引、11本架、タッチパネル Chemyx

    プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ200X 11本架セット 注入吸引、11本架、タッチパネル

    Chemyx
    659,800税込725,780
    1台
    67日以内出荷
    静電式タッチカラーパネル搭載の注入/吸引切替可能モデルで、同一のシリンジを2本から5本(11~20mLシリンジ使用時)または最大11本(10mL以下シリンジ使用時)設置できます。 定量送液(ベーシックモード)は最大20パターンまで設定保存でき、予め登録した使用頻度の高い設定をロード画面から呼び出すことで時間短縮やミス設定防止に効果的です。 定量送液ではフローレート値を流速(Rate)または時間(Time)で設定できます。 11本架ホルダーのみの単独購入はできません。 11本架ホルダーを取り付けた場合、精密送液に適さない場合があります。またシリンジは付属していません。 参考情報
    仕様●適用シリンジサイズ:0.5μL~60mL●シリンジ数:10mL以下シリンジ使用時/同一シリンジ 2~11本、11~20mLシリンジ使用時/同一シリンジ 2~5本●運転モード:注入、吸引●プログラム機能:搭載(最大99 Steps)●フローレート:こちらをご参照ください●駆動力(水平方向):38.5kg●モーター分解能:0.0528μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.2%●環境条件:+4~40℃(湿度20~80%)●ディスプレイ:4.3インチ 静電式タッチカラーパネル●サイズ:W24×D19.5×H12.5cm●重量:2.8kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。アズワン品番67-3072-45
  • プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ100X 11本架セット 注入専用、11本架、タッチパネル Chemyx

    プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ100X 11本架セット 注入専用、11本架、タッチパネル

    Chemyx
    579,800税込637,780
    1台
    92日以内出荷
    静電式タッチカラーパネル搭載の注入専用モデルで、同一のシリンジを2本から5本(11~20mLシリンジ使用時)または最大11本(10mL以下シリンジ使用時)設置できます。 定量送液(ベーシックモード)は最大20パターンまで設定保存でき、予め登録した使用頻度の高い設定をロード画面から呼び出すことで時間短縮やミス設定防止に効果的です。 定量送液ではフローレート値を流速(Rate)または時間(Time)で設定できます。 11本架ホルダーのみの単独購入はできません。 11本架ホルダーを取り付けた場合、精密送液に適さない場合があります。 シリンジは付属していません。 参考情報
    仕様●適用シリンジサイズ:0.5μL~60mL●シリンジ数:10mL以下シリンジ使用時/同一シリンジ 2~11本、11~ 20mLシリンジ使用時/同一シリンジ 2~5本●運転モード:注入のみ●プログラム機能:搭載(最大99 Steps)●フローレート:こちらをご参照ください●駆動力(水平方向):25kg●モーター分解能:0.098μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.05%●環境条件:+4~40℃(湿度20~80%)●ディスプレイ:4.3インチ 静電式タッチカラーパネル●サイズ:W24×D19.5×H12.5cm●重量:2.7kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。アズワン品番67-3072-43
  • マイクロシリンジポンプ ケニス

    マイクロシリンジポンプ

    ケニス
    469,800税込516,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高分解能ステッピングモーターの採用により、高い精度と再現性を誇るマイクロシリンジポンプです。 大画面カラーLCDディスプレイにより、運転中は設定内容や経過時間、経過量等の状況が一目で把握できます。 使用頻度の高いメーカーのシリンジ140種類以上のデータをポンプ本体に収録。シリンジライブラリーから呼び出すだけの簡単設定です。
    寸法(mm)240×195×125電源(V)AC100(50/60Hz)精度±<0.35%適合シリンジ0.5μL~60mL 最大2本
  • マイクロシリンジポンプ ムラテックKDS

    マイクロシリンジポンプ

    ムラテックKDS
    519,800税込571,780
    1個
    40日以内出荷から60日以内出荷
    大型のタッチパネルを備えたマイクロシリンジポンプです。 ディスプレイに作動中の全ての情報が表示されます。 振動の影響を受けず、安定した流動を行えます。 縦置きでも使用でき、その際にはディスプレイも自動で回転します。 複数のプログラムを同時に開くことができます。また、プログラム進行はファイルに保存されるため、後からアクセスすることができます。
    電源(V)AC100~240(50/60Hz)再現性±0.05%
  • マイクロシリンジポンプ ムラテックKDS

    マイクロシリンジポンプ

    ムラテックKDS
    419,800税込461,780
    1個
    40日以内出荷
    シリンジ1本の注入専用モデルです。 シリンジ直径と流量・流速を設定するだけで、簡単に使えます。 最後に使った設定が記憶されるので、2回目以降はすぐに使用できます。 バックライトが点灯し、明るく見やすく表示されます。 シリンジをセットすると、自動で任意の流量に設定されます。 最後にセットアップされた設定を記憶しています。
    仕様【駆動力】9kg、【駆動速度】最小:0.10583μm/分・最大:12700μm/分、【流速】最小:0.1μL/時・最大:127mL/時寸法(mm)230×152×130質量(kg)2電源(V)AC100~120(50/60Hz)精度±<1%再現性±<0.1%運転モード注入のみシリンジ取付数(本)1適合シリンジ10μL~60mL
  • マイクロシリンジポンプ 三商

    マイクロシリンジポンプ

    三商
    539,800税込593,780
    1個
    6日以内出荷
    大型のカラータッチディスプレイにより各種の設定が可能。。高性能のステッピングモータをマイクロプロセッサーによりコントロール。。金属製で剛性の高いボディが運転時の振動を最小限に抑え、ねじ込み式のシリンジクランプでしっかりとシリンジを固定することにより、流量安定性や再現性が従来品に比べ格段に向上。。100シリーズの駆動力(水平方向)は13.6kg、200シリーズは34kgと余裕を持ったパワーレンジ。微量用シリンジのプランジャーを保護する為に、駆動力を小さく設定して運転することも可能。。USBポートを標準装備しており、パソコン制御による運転も簡単。
    再現性(%)<±0.05
  • マイクロシリンジポンプ 三商

    マイクロシリンジポンプ

    三商
    439,800税込483,780
    1個
    6日以内出荷
    心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。
    仕様最小流量:0.1μl/(10μlシリンジ使用時)、最大流量:125mL/(10mLシリンジ使用時),426mL/(60mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり400×1/2ステップ、最小ステップ数:30秒あたり1×1/2ステップ、駆動力(水平方向):9kg質量(kg)2電源AC100~120V50/60z動作範囲0.529μm(1/2ステップあたり)外寸法(mm)230×160×110運転モード注入適合シリンジ10μl~60ml×1本
  • マイクロシリンジポンプ アズワン

    マイクロシリンジポンプ

    アズワン
    539,000税込592,900
    1個
    26日以内出荷から61日以内出荷
  • マイクロシリンジポンプ アズワン

    マイクロシリンジポンプ

    アズワン
    214,433税込235,876
    1個
    当日出荷
    注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。 設定条件と注入積算量が表示されます。
    付属品ACアダプタ仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5保証期間3年設定範囲注入量/0.1μL/h~1500μL/min適合シリンジ10μL~10mLスピードレンジ(mm/min)0.001~9
  • シリンジポンプ(デジタル制御タイプ) アズワン

    シリンジポンプ(デジタル制御タイプ)

    アズワン
    279,000税込306,900
    1個
    当日出荷
    主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。
    付属品ACアダプタ仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5流量(mL/h)0.1~300保証期間3年最大ストローク(mm)90スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
  • マイクロシリンジポンプ アズワン

    マイクロシリンジポンプ

    アズワン
    429,000税込471,900
    1個
    翌々日出荷
    使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。 IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。 電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。 RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
  • マイクロシリンジポンプ アズワン

    マイクロシリンジポンプ

    アズワン
    146,000税込160,600
    1個
    18日以内出荷から23日以内出荷
    ケーブルが97cmありますのでドライブ部のみをコールドルーム内などに設置し、流量を外からコントロールすることができます。 ドライブ部底面はマグネットになっておりますので垂直方向へのセッティングも可能です。 BS-MD1020は同時に4台まで別々の流量設定でコントロールできます。
  • マイクロシリンジポンプエコノミー アズワン

    マイクロシリンジポンプエコノミー

    アズワン
    156,000税込171,600
    1個
    当日出荷
    流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
    仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)電源AC100V 50/60Hzモーター小型ステッピングモーター機能注入動作一時停止機能付き流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階適合シリンジ10μL~10mL
  • マイクロシリンジポンプ アズワン

    マイクロシリンジポンプ

    アズワン
    9,900税込10,890
    1台
    当日出荷
  • 中継ケーブル ミナトコンセプト

    中継ケーブル

    ミナトコンセプト
    31,980税込35,178
    1本
    13日以内出荷
    シリンジドライブユニットとデジタルコントローラを接続するのに使用します。
    仕様●本体・コントローラー接続用アズワン品番68-1887-66
  • シリンジポンプ リモコンタイプ ドライブ部 230×54×94mm アズワン

    シリンジポンプ リモコンタイプ ドライブ部 230×54×94mm

    アズワン
    138,000税込151,800
    1個
    当日出荷
    ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
    仕様ドライブ部寸法(mm)230×54×94質量(kg)1容量(mL)1~50適合容量(mL)1.0~5(シリンジ)モーター小型ステッピングモーター掛数(個)【シリンジ】1アズワン品番1-7608-32
  • ヒュージョンタッチ100X TGK(東京硝子器械)

    ヒュージョンタッチ100X

    TGK(東京硝子器械)
    469,000税込515,900
    1台
    65日以内出荷
    脈動が非常に少なく定量液送に適した実験・研究用ポンプです。 注入専用、注入/吸引切替モデルのほか、2つの独立したポンプを搭載したデュアルモデル、高粘度溶媒などの送液い適した高圧モデルがあります。 使用シリンダに設定はなく、便利なシリンダライブラリーから選択またはシリンダ内径を入力し設定します。 ヒュージョンタッチ6000は専用SUSシリンジヒーターで送液中のSUSシリンジを加熱できます。 マイクロフロー反応、試薬滴下、質量分析、クロマトグラフィー、材料・物性研究などの多様なアプリケーションに対応します。
    仕様シリンジ容量(mL):0.5μL~60、シリンジ数:同一2本まで、最小流量:0.00015μL/時、最小シリンジ使用時:0.00010mL/時、最大シリンジ使用時:116.072mL/時、駆動力(kg):25.0、モーター分解能:0.098μm/ステップ、精度/再現性:±質量(kg)2.7容量(mL)0.5μL~60タイプシリンジポンプ電源AC100V 50/60Hz最大流量6964349μL/時寸法(cm)W24×D19.5×H12.5ディスプレイカラータッチパネル、静電式カラータッチパネル使用環境条件+4~40℃(湿度20~80%)運転モード注入のみプログラム機能搭載(最大99Steps)
シリンジポンプ