9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • マイクロシリンジポンプエコノミー アズワン

    マイクロシリンジポンプエコノミー

    アズワン
    156,000税込171,600
    1個
    当日出荷
    流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
    適合シリンジ10μL~10mL仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)電源AC100V 50/60Hzモーター小型ステッピングモーター機能注入動作一時停止機能付き流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階
  • マイクロシリンジポンプ 三商

    マイクロシリンジポンプ

    三商
    539,800税込593,780
    1個
    7日以内出荷
    大型のカラータッチディスプレイにより各種の設定が可能。。高性能のステッピングモータをマイクロプロセッサーによりコントロール。。金属製で剛性の高いボディが運転時の振動を最小限に抑え、ねじ込み式のシリンジクランプでしっかりとシリンジを固定することにより、流量安定性や再現性が従来品に比べ格段に向上。。100シリーズの駆動力(水平方向)は13.6kg、200シリーズは34kgと余裕を持ったパワーレンジ。微量用シリンジのプランジャーを保護する為に、駆動力を小さく設定して運転することも可能。。USBポートを標準装備しており、パソコン制御による運転も簡単。
    再現性(%)<±0.05
  • マイクロシリンジポンプ 三商

    マイクロシリンジポンプ

    三商
    439,800税込483,780
    1個
    7日以内出荷
    心臓部にマイクロプロセッサーを搭載し流量安定性や再現性が格段に向上。。代表的シリンジ(テルモ、ニプロ、ハミルトン等)を90種類メモリーしているので、シリンジを選択するだけ。シリンジ内径の直接入力もできます。。運転中に積算量をディスプレーにてモニタリング。途中の流量変更も可能。。メモリー機能で電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。
    仕様最小流量:0.1μl/(10μlシリンジ使用時)、最大流量:125mL/(10mLシリンジ使用時),426mL/(60mLシリンジ使用時)、最大ステップ数:1秒あたり400×1/2ステップ、最小ステップ数:30秒あたり1×1/2ステップ、駆動力(水平方向):9kg質量(kg)2電源AC100~120V50/60z動作範囲0.529μm(1/2ステップあたり)外寸法(mm)230×160×110運転モード注入適合シリンジ10μl~60ml×1本
  • マイクロシリンジポンプ アズワン

    マイクロシリンジポンプ

    アズワン
    259,000税込284,900
    1個
    当日出荷
    注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。 設定条件と注入積算量が表示されます。
    仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)付属品ACアダプタ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5保証期間3年設定範囲注入量/0.1μL/h~1500μL/min適合シリンジ10μL~10mLスピードレンジ(mm/min)0.001~9
  • シリンジポンプ(デジタル制御タイプ) アズワン

    シリンジポンプ(デジタル制御タイプ)

    アズワン
    279,000税込306,900
    1個
    当日出荷
    主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。
    仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)付属品ACアダプタ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5流量(mL/h)0.1~300保証期間3年最大ストローク(mm)90スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
  • マイクロシリンジポンプ アズワン

    マイクロシリンジポンプ

    アズワン
    429,000税込471,900
    1個
    翌々日出荷
    使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。 IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。 電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。 RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
  • マイクロシリンジポンプ アズワン

    マイクロシリンジポンプ

    アズワン
    146,000税込160,600
    1個
    23日以内出荷
    ケーブルが97cmありますのでドライブ部のみをコールドルーム内などに設置し、流量を外からコントロールすることができます。 ドライブ部底面はマグネットになっておりますので垂直方向へのセッティングも可能です。 BS-MD1020は同時に4台まで別々の流量設定でコントロールできます。
  • シリンジポンプエコノミー アズワン

    シリンジポンプエコノミー

    アズワン
    166,000税込182,600
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-7820-01寸法(mm)235×105×95
  • マイクロシリンジポンプ アズワン

    マイクロシリンジポンプ

    アズワン
    9,900税込10,890
    1台
    当日出荷
シリンジポンプ