絞り込み
内径(Φmm)
  • 3.3(1)
  • 4.3(1)
  • 5.1(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10.6(1)
  • 10.7(1)
  • 12(1)
  • 12.8(1)
  • 15(1)
  • 15.5(1)
  • 16.5(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 21.5(1)
  • 22(1)
  • 23.5(1)
  • 27(1)
収縮前内径(Φmm)
  • 1.8(4)
  • 2.2(3)
  • 4(3)
  • 4.5(3)
  • 5.5(5)
  • 6(3)
  • 6.5(3)
  • 7.8(3)
  • 9.5(5)
  • 12(3)
  • 12.5(3)
  • 14(3)
  • 14.5(3)
  • 15(3)
  • 16(5)
  • 16.5(3)
  • 18(3)
  • 21.5(5)
  • 23.5(5)
  • 27(3)
色
  • 色クリア(2)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(2)
ホース長さ(m)
  • 1
  • 0.3(1)
  • 1.2(16)
  • 10(4)
  • 30(3)
  • 100(2)
  • 200(2)
材質
  • シリコン(2)
  • 樹脂(13)
ブランド
  • グンゼ(2)
  • コクゴ(2)
  • 潤工社(2)
  • フロン工業(2)
  • デンカエレクトロン(2)
  • ケニス(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 三商(1)
  • 平河ヒューテック(1)
グンゼ・コクゴ・潤工社・フロン工業・デンカエレクトロン・ケニス・TGK(東京硝子器械)・三商・平河ヒューテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
15(1)
15.5(1)
16.5(1)
17(1)
18(1)
20(1)
21.5(1)
22(1)
23.5(1)
27(1)
内径(Φmm)をもっと見る
  • FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業

    FEP/PTFE熱収縮チューブ

    フロン工業
    ¥1,988~税込¥2,187~
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
    最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-150材質FEP連続使用温度(℃)-150~200収縮率(%)25~30
  • FEP 熱収縮チューブ 潤工社

    FEP 熱収縮チューブ

    潤工社(1件のレビュー)
    ¥2,908~税込¥3,199~
    1巻(1m)
    当日出荷
    透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。
    用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。収縮開始温度(℃)150長さ(m)1材質FEP(フッ素樹脂)
  • シリコン熱収縮チューブ コクゴ

    シリコン熱収縮チューブ

    コクゴ(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    電気的特性に優れ、炎や熱に強い特性を有しています。
    長さ(m)1色グレー
  • ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF) 潤工社

    ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF)

    潤工社(2件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(1m×5本)
    翌々日出荷から46日以内出荷
    フッ素ポリマー熱収縮チューブです。 被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。 耐熱、耐寒性に優れています。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 ほとんどのものが付着しにくく,たとえ付着しても容易にとれます。 難燃性です。電気的特性がすぐれています。
    用途液体移送用機器、サーミスタなどの耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護被覆に。 センサーなどの極小素子の保護に。 ロールなどの非粘着性化に。 高温下での耐薬品用保護被覆に。収縮温度100~200℃長さ(m)1材質FEP収縮率(%)約25~30
  • FEP熱収縮チューブ 1000L EITシリーズ グンゼ

    FEP熱収縮チューブ 1000L EITシリーズ

    グンゼ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    電気絶縁用途に最適。離型性にも優れたフッ素樹脂小口径熱収縮チューブです。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れております。絶縁用途の他に極小径ロールへの被覆など、さまざまな分野にフッ素樹脂の高機能を付加することができます。
    長さ(m)1材質フッ素樹脂(FEP)再生紙使用マーク適合
  • FEP熱収縮チューブ 三商

    FEP熱収縮チューブ

    三商
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ホットエアーガン等の熱風による加熱収縮によって密着します(150℃で殆ど収縮し、175℃で収縮が完了)。異径管収縮もでき、収縮率は25~30%です。耐熱性(-150~200℃)、耐薬品性、耐候性にほぼ万能。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れたフッ素樹脂(FEP)製です。絶縁用の他に小径ロールの被覆など、フッ素樹脂の高機能を付加できます。
    収縮温度150~175℃長さ(m)1最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-150材質フッ素樹脂(FEP)連続使用温度(℃)-150~200収縮率(%)25~30
  • FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業

    FEP/PTFE熱収縮チューブ

    フロン工業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。PTFE 熱収縮チューブは、電気炉にて収縮して下さい。PTFE 熱収縮チューブは、330 ℃以上の高温下で収縮します。
    材質PTFE収縮温度330℃以上長さ(m)1最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-150
  • 大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ デンカエレクトロン

    大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ

    デンカエレクトロン
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1ケース(5袋×10本)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
    収縮温度70~95℃長さ(m)1最高使用温度(℃)105最低使用温度(℃)-55材質ポリオレフィン色透明連続使用温度(℃)-55~105収縮率2:1
  • シリコーン熱収縮チューブ コクゴ

    シリコーン熱収縮チューブ

    コクゴ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(20本)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    難燃性に優れたUL規格(UL-224)認定品です。
    収縮温度80~200℃長さ(m)1最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-40材質シリコーンゴム色グレー規格UL-224(VW-1)伸び(%)350引張強度(MPa)6密度(g/cm3)1.2硬さ(デュロメータA)70収縮率(%)約50誘電正接 50Hz0.001誘電率(50Hz)3.2引裂き強度(kN/m)15体積抵抗率(Ω・m)2×1012絶縁破壊強度(kV/mm)(油中)30
  • 大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ デンカエレクトロン

    大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ

    デンカエレクトロン
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1ケース(5袋×10本)
    7日以内出荷
    一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
    収縮温度70~95℃長さ(m)1最高使用温度(℃)105最低使用温度(℃)-55材質ポリオレフィン色黒連続使用温度(℃)-55~105収縮率2:1
  • 熱収縮チューブ 黒、Φ0.8mm、1mカット品 平河ヒューテック

    熱収縮チューブ 黒、Φ0.8mm、1mカット品

    平河ヒューテック
    ¥219税込¥241
    1本
    翌々日出荷
    600V定格 配線保護用 熱収縮チューブ。電子部品や電装品の絶縁用、電子加工の端末処理・接続部の機械的特性保護などに適した熱収縮チューブです。難燃性ポリオレフィンに電子照射して架橋させ、耐熱性と形状記憶効果を持たせた熱収縮チューブ。ダイオキシンの発生原因とされる多臭化ビフェニル類や多臭化ジフェニルエーテル類を非含有
    収縮前内径(Φmm)1.25収縮後内径最大値(Φmm)0.4収縮温度130℃長さ(m)1収縮後肉厚(mm)0.33仕様●サイズ:0.8mm●長さ:1m●色:黒●収縮特性:内径収縮率:50%以上●縦方向収縮率:10%以下●収縮前サイズ:内径:1.25mm●標準厚:0.23mm●収縮後サイズ●(130℃×30分):内径:0.40mm以下●部分最小厚:0.33mm●適用規格:◎UL224、CSA C22.2 No.198.1:難燃グレード VW-1●◎電気用品安全法:機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録●定格:600V、125℃(UL、CSA)材質難燃性ポリオレフィン色黒規格UL224、CSA C22.2 No.198.1:難燃グレード VW-1、電気用品安全法:機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録収縮率(%)内径:50以上、縦方向:10以下アズワン品番67-0371-86収縮前肉厚(mm)0.23最大定格電圧(V)600、125℃(UL、CSA)
  • PFA熱収縮チューブ グンゼ

    PFA熱収縮チューブ

    グンゼ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1袋(10本)
    7日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れ、被覆物を汚れから守ります。 また電気絶縁性もよく、コネクターやパワーケーブルの電気絶縁を容易にします。 熱風にて簡単に収縮させることができます。
    長さ(m)1材質PFA再生紙使用マーク適合
  • 熱収縮チューブFEP TGK(東京硝子器械)

    熱収縮チューブFEP

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,574~税込¥2,831~
    1本
    4日以内出荷から12日以内出荷
    収縮温度100~200℃チューブ長さ(m)1仕様被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。材質FEP収縮率(%)約25~30(150℃・円周方向)
  • PFA熱収縮チューブ (静電気防止タイプ) ケニス

    PFA熱収縮チューブ (静電気防止タイプ)

    ケニス
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    6日以内出荷
    長さ(m)1材質PFA厚さ(mm)0.5
  • PFA熱収縮チューブ ケニス

    PFA熱収縮チューブ

    ケニス
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    長さ(m)1材質PFA厚さ(mm)0.2
実験研究用熱収縮チューブ