絞り込み
内径(Φmm)
- 3.3(1)
- 4.3(1)
- 5.1(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 10.6(1)
- 10.7(1)
- 12(1)
- 12.8(1)
- 15(1)
- 15.5(1)
- 16.5(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 21.5(1)
- 22(1)
- 23.5(1)
- 27(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
収縮前内径(Φmm)
- 1.8(2)
- 3(2)
- 3.5(2)
- 4(2)
- 5.2(2)
- 5.5(2)
- 6(2)
- 7.1(2)
- 9.5(3)
- 10.6(1)
- 11(2)
- 12.5(1)
- 12.9(1)
- 13(1)
- 15(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 21.5(2)
- 23.5(2)
- 27(2)
- 収縮前内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1
- 1.2(14)
- 10(1)
- 30(3)
- 100(2)
- 200(2)
色
クリア(1)
グレー(2)
材質
- シリコン(2)
- 樹脂(5)
ブランド
- グンゼ(1)
- ケニス(2)
- コクゴ(2)
- 三商(1)
- 潤工社(1)
グンゼ・ケニス・コクゴ・三商・潤工社
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
再生紙使用マーク適合
「内径(Φmm)」から絞り込む
15(1)
15.5(1)
16.5(1)
17(1)
18(1)
20(1)
21.5(1)
22(1)
23.5(1)
27(1)
内径(Φmm)をもっと見る

FEP 熱収縮チューブ
潤工社(1件のレビュー)¥2,908~税込¥3,199~1巻(1m)当日出荷透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。収縮開始温度(℃)150長さ(m)1材質FEP(フッ素樹脂)
FEP熱収縮チューブ
三商¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から6日以内出荷ホットエアーガン等の熱風による加熱収縮によって密着します(150℃で殆ど収縮し、175℃で収縮が完了)。異径管収縮もでき、収縮率は25~30%です。耐熱性(-150~200℃)、耐薬品性、耐候性にほぼ万能。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れたフッ素樹脂(FEP)製です。絶縁用の他に小径ロールの被覆など、フッ素樹脂の高機能を付加できます。収縮温度150~175℃長さ(m)1最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-150材質フッ素樹脂(FEP)連続使用温度(℃)-150~200収縮率(%)25~30
シリコーン熱収縮チューブ
コクゴ¥24,980~税込¥27,478~1箱(20本)ほか7日以内出荷から8日以内出荷難燃性に優れたUL規格(UL-224)認定品です。収縮温度80~200℃長さ(m)1最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-40材質シリコーンゴム色グレー規格UL-224(VW-1)伸び(%)350引張強度(MPa)6密度(g/cm3)1.2硬さ(デュロメータA)70収縮率(%)約50誘電正接 50Hz0.001誘電率(50Hz)3.2引裂き強度(kN/m)15体積抵抗率(Ω・m)2×1012絶縁破壊強度(kV/mm)(油中)30
PFA熱収縮チューブ
グンゼ¥18,980~税込¥20,878~1袋(10本)7日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れ、被覆物を汚れから守ります。 また電気絶縁性もよく、コネクターやパワーケーブルの電気絶縁を容易にします。 熱風にて簡単に収縮させることができます。長さ(m)1材質PFA再生紙使用マーク適合