絞り込み
収縮前内径(Φmm)
- 0.55(2)
- 0.7(2)
- 0.8(2)
- 1.1(2)
- 1.4(2)
- 1.6(2)
- 1.85(2)
- 2.35(2)
- 2.4(1)
- 2.9(2)
- 3.2(2)
- 4.8(2)
- 6.4(1)
- 9.5(2)
色
クリア(2)
ブラック(1)
ホース長さ(m)
- 10
- 0.3(1)
- 1(15)
- 1.2(16)
- 30(3)
- 100(2)
- 200(2)
材質
- 樹脂(4)
ブランド
- デンカエレクトロン(2)
- コクゴ(1)
- フロン工業(1)

FEP/PTFE熱収縮チューブ
フロン工業¥14,887~税込¥16,376~1巻当日出荷から17日以内出荷熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-150材質FEP連続使用温度(℃)-150~200収縮率(%)25~30
FEP極細熱収縮チューブ
コクゴ¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)7日以内出荷から8日以内出荷FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%。連続使用温度:200℃収縮温度140℃長さ(m)10連続使用温度(℃)200収縮後肉厚(mm)0.2材質FEP色透明最高使用温度(℃)200収縮率(%)25
150℃超耐熱 熱収縮チューブ 黒【HC150】10m 10m巻×5袋入 HC150シリーズ
デンカエレクトロン¥16,980~税込¥18,678~1ケース(5袋×1巻)7日以内出荷超耐熱150℃の熱収縮チューブです。本熱収縮チューブは薬品の耐腐食性が高い製品です。高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に適した熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に適した熱収縮チューブです。耐油性、耐熱性がありあらゆる環境で使用頂けます。収縮温度150℃長さ(m)10最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)-55材質ポリフッ化ビニリデン色黒連続使用温度(℃)-55~150収縮率2:1
150℃超耐熱 熱収縮チューブ 透明【HC150】10m 10m巻×5袋入 HC150シリーズ
デンカエレクトロン¥14,980~税込¥16,478~1ケース(5袋×1巻)7日以内出荷超耐熱150℃の熱収縮チューブです。本熱収縮チューブは薬品の耐腐食性が高い製品です。高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に適した熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に適した熱収縮チューブです。耐油性、耐熱性がありあらゆる環境で使用頂けます。収縮温度150℃長さ(m)10最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)-55材質ポリフッ化ビニリデン色透明連続使用温度(℃)-55~150収縮率2:1