絞り込み
収縮前内径(Φmm)
  • 0.81(1)
  • 1.1(1)
  • 1.27(1)
  • 1.6(1)
  • 2.1(1)
  • 2.4(1)
  • 2.9(1)
色
  • 色クリア(3)
ホース長さ(m)
  • 30
  • 0.3(1)
  • 1(15)
  • 1.2(16)
  • 10(4)
  • 100(2)
  • 200(2)
材質
  • 樹脂(3)
ブランド
  • コクゴ(2)
  • ペンニットー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FEP熱収縮チューブ コクゴ

    FEP熱収縮チューブ

    コクゴ
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本(30m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)
    最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質FEP色透明連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下
  • 熱収縮チューブ ペンチューブ ペンニットー

    熱収縮チューブ ペンチューブ

    ペンニットー
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮温度120℃最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂FEP色透明連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)25
  • PTFE熱収縮チューブ コクゴ

    PTFE熱収縮チューブ

    コクゴ
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1巻(30m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%。連続使用温度:200℃
    収縮温度140℃長さ(m)30連続使用温度(℃)200材質PTFE色透明最高使用温度(℃)200収縮率(%)25
実験研究用熱収縮チューブ