絞り込み
内径(Φmm)
- 0.8
- 1(3)
- 1.5(2)
- 2(3)
- 2.5(2)
- 3(3)
- 3.5(2)
- 4(3)
- 4.5(2)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(4)
- 8(2)
- 9(3)
- 10(2)
- 10.6(1)
- 10.7(1)
- 12(1)
- 12.8(1)
- 15(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
色
ブラック(1)
ホース長さ(m)
- 200(1)
材質
- 樹脂(1)
ブランド
- コクゴ(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む
1(3)
2(3)
3(3)
4(3)
5(3)
6(3)
7(4)
8(2)
9(3)
10(2)
内径(Φmm)をもっと見る

難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ
コクゴ¥15,980税込¥17,5781巻(200m)7日以内出荷から8日以内出荷柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃。収縮開始温度:70℃。完全収縮温度:110℃収縮温度70~110℃連続使用温度(℃)-55~125最高使用温度(℃)125最低使用温度(℃)-55材質ポリオレフィン規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V、RoHS指令、ソニー規定:SS-00259