絞り込み
収縮前内径(Φmm)
- 2.2
- 1.1(3)
- 1.4(3)
- 1.6(3)
- 1.8(4)
- 3.2(4)
- 4(4)
- 5.5(5)
- 6(4)
- 9.5(6)
- 12(4)
- 12.5(3)
- 14(3)
- 14.5(3)
- 15(3)
- 16(5)
- 16.5(3)
- 18(3)
- 21.5(5)
- 23.5(5)
- 収縮前内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(3)
材質
- 樹脂(3)
ブランド
- 潤工社(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ケニス(1)

ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF)
潤工社(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681箱(1m×5本)翌々日出荷から46日以内出荷フッ素ポリマー熱収縮チューブです。 被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。 耐熱、耐寒性に優れています。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 ほとんどのものが付着しにくく,たとえ付着しても容易にとれます。 難燃性です。電気的特性がすぐれています。用途液体移送用機器、サーミスタなどの耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護被覆に。 センサーなどの極小素子の保護に。 ロールなどの非粘着性化に。 高温下での耐薬品用保護被覆に。収縮温度100~200℃長さ(m)1材質FEP収縮率(%)約25~30
熱収縮チューブFEP
TGK(東京硝子器械)¥2,574税込¥2,8311本4日以内出荷から12日以内出荷収縮温度100~200℃チューブ長さ(m)1仕様被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。材質FEP収縮率(%)約25~30(150℃・円周方向)