絞り込み
内径(Φmm)
- 3(1)
収縮前内径(Φmm)
- 3
- 1.1(3)
- 1.4(3)
- 1.6(3)
- 1.8(4)
- 2.2(3)
- 2.9(3)
- 3.2(4)
- 4(4)
- 5.5(5)
- 6(4)
- 9.5(6)
- 12(4)
- 14(3)
- 14.5(3)
- 15(3)
- 16(5)
- 16.5(3)
- 18(3)
- 21.5(5)
- 23.5(5)
- 収縮前内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(2)
色
イエロー(1)
グリーン(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
材質
- 樹脂(2)
ブランド
- アズワン(1)
- グンゼ(1)
- ケニス(1)
アズワン・グンゼ・ケニス
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
再生紙使用マーク適合
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(1)

収縮チューブセット HSシリーズ
アズワン¥339税込¥3731箱(24本)8日以内出荷色は黒、赤、黄、緑、青、白、長さは各160mmと程よく、電子工作や試作・実験などに便利です。仕様※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。長さ(mm)160色黒、赤、黄、緑、青、白(各4本)径(Φmm)3収縮前内径(Φmm)3最高使用温度(℃)125収縮温度70℃(110℃で完全収縮)アズワン品番65-9135-81入数1箱(6色×4本 計24本)収縮率2:1最低使用温度(℃)-55最大定格電圧(V)600
PFA熱収縮チューブ
グンゼ¥18,980税込¥20,8781袋(10本)7日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れ、被覆物を汚れから守ります。 また電気絶縁性もよく、コネクターやパワーケーブルの電気絶縁を容易にします。 熱風にて簡単に収縮させることができます。材質PFA長さ(m)1再生紙使用マーク適合