絞り込み
ブランド
  • 平河ヒューテック
  • コクゴ(11)
  • ペンニットー(7)
  • アズワン(6)
  • デンカエレクトロン(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • 潤工社(3)
  • グンゼ(2)
  • フロン工業(2)
  • ケニス(2)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(2)
  • 三商(1)
  • 日星電気(1)
  • タイゴン(1)
  • SPARKFUN(1)
収縮前内径(Φmm)
  • 1.25(1)
  • 色ブラック(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
材質
  • 樹脂(1)
樹脂
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
熱収縮チューブ 黒、Φ0.8mm、1mカット品 平河ヒューテック熱収縮チューブ 黒、Φ0.8mm、1mカット品平河ヒューテック
219税込241
1本
欠品中
600V定格 配線保護用 熱収縮チューブ電子部品や電装品の絶縁用、電子加工の端末処理・接続部の機械的特性保護などに適した熱収縮チューブです。難燃性ポリオレフィンに電子照射して架橋させ、耐熱性と形状記憶効果を持たせた熱収縮チューブダイオキシンの発生原因とされる多臭化ビフェニル類や多臭化ジフェニルエーテル類を非含有
仕様●サイズ:0.8mm●長さ:1m●色:黒●収縮特性:内径収縮率:50%以上●縦方向収縮率:10%以下●収縮前サイズ:内径:1.25mm●標準厚:0.23mm●収縮後サイズ●(130℃×30分):内径:0.40mm以下●部分最小厚:0.33mm●適用規格:◎UL224、CSA C22.2 No.198.1:難燃グレード VW-1●◎電気用品安全法:機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録●定格:600V、125℃(UL、CSA)材質難燃性ポリオレフィン長さ(m)1規格UL224、CSA C22.2 No.198.1:難燃グレード VW-1、電気用品安全法:機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録収縮後内径最大値(Φmm)0.4収縮前内径(Φmm)1.25収縮温度130℃収縮率(%)内径:50以上、縦方向:10以下アズワン品番67-0371-86収縮前肉厚(mm)0.23収縮後肉厚(mm)0.33最大定格電圧(V)600、125℃(UL、CSA)
実験研究用熱収縮チューブ