絞り込み
内径(Φmm)
- 5.5(1)
- 7(1)
- 7.9(1)
- 10.6(1)
- 15(1)
- 16.5(1)
- 18(1)
- 21.5(1)
- 23.5(1)
- 27(1)
収縮前内径(Φmm)
- 5.5(1)
- 6.5(1)
- 7.8(1)
- 9.5(1)
- 15(1)
- 16.5(1)
- 18(1)
- 21.5(1)
- 23.5(1)
- 27(1)
色
クリア(2)
ホース長さ(m)
- 1(1)
材質
- 樹脂(2)
ブランド
- 潤工社
- コクゴ(11)
- ペンニットー(7)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ケニス(2)
- グンゼ(1)
- 三商(1)
- 日星電気(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む
5.5(1)
7(1)
7.9(1)
10.6(1)
15(1)
16.5(1)
18(1)
21.5(1)
23.5(1)
27(1)

FEP 熱収縮チューブ
潤工社(1件のレビュー)¥2,912~税込¥3,203~1巻(1m)当日出荷透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。材質FEP(フッ素樹脂)長さ(m)1収縮開始温度(℃)150
ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL)
潤工社¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)当日出荷から7日以内出荷耐熱・耐寒性・耐候性に優れており、不燃性です。被覆範囲の下限を0.5mmΦまで可能にした精密極小径の熱収縮チューブです。電気的特性がすぐれています。ほとんどの化学薬品,溶剤に対して不活性です。無負荷連続使用温度FEP<-65~+200℃。加熱器具には、ヒートガン、電気炉、赤外線ヒーター、電熱器、トンネル炉などを使用して下さい。用途センサー類の極少素子の保護やサーミスタ等の耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護皮膜として。高温下での耐薬品用保護被覆、ロールなどの非粘着性化などに。その他収縮後内径は、200℃・20分間加熱時の保証値です。材質FEP肉厚(mm)収縮後(標準):0.2連続使用温度(℃)-65~200最高使用温度(℃)200標準色半透明(自然色)標準条長(m)10収縮後肉厚(mm)0.2最低使用温度(℃)-65