絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(2)
  • 2.36(1)
  • 2.5(9)
  • 4(10)
  • 5(5)
  • 5.9(2)
  • 6(6)
  • 6.5(5)
  • 7.5(3)
  • 8(8)
  • 9(2)
  • 9.56(2)
  • 10(2)
  • 10.6(1)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 15(1)
  • 15.8(1)
  • 16.5(1)
  • 18(1)
外径(Φmm)
  • 3.18(1)
  • 4(9)
  • 6(8)
  • 6.35(2)
  • 7.94(2)
  • 8(9)
  • 9.53(2)
  • 10(10)
  • 12(7)
  • 12.7(3)
  • 16(3)
  • 19(2)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 25.4(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 36(1)
  • 115(1)
  • 155(1)
材質
  • 樹脂(14)
  • 色イエロー(3)
  • 色クリア(11)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(3)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 20(12)
  • 50(1)
  • 100(9)
ブランド
  • 潤工社
  • モノタロウ(2)
  • アラム(53)
  • 三商(43)
  • コクゴ(42)
  • アズワン(35)
  • ケニス(31)
  • TGK(東京硝子器械)(18)
  • ニチアス(15)
  • 八興(14)
  • MasterFlex(14)
  • タイガースポリマー(11)
  • タイゴン(8)
  • ナリカ(8)
  • ペンニットー(7)
  • フロンケミカル(5)
  • 三洋化成(4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(4)
  • Ideal-Tek(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FEP 熱収縮チューブ 潤工社

    FEP 熱収縮チューブ

    潤工社(1件のレビュー)
    2,912税込3,203
    1巻(1m)
    当日出荷
    透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。
    用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。収縮開始温度(℃)150材質FEP(フッ素樹脂)長さ(m)1
  • ジュンロンA 潤工社

    ジュンロンA

    潤工社
    999税込1,099
    1巻(20m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
  • ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL) 潤工社

    ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL)

    潤工社
    10,980税込12,078
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐寒性・耐候性に優れており、不燃性です。被覆範囲の下限を0.5mmΦまで可能にした精密極小径の熱収縮チューブです。電気的特性がすぐれています。ほとんどの化学薬品,溶剤に対して不活性です。無負荷連続使用温度FEP<-65~+200℃。加熱器具には、ヒートガン、電気炉、赤外線ヒーター、電熱器、トンネル炉などを使用して下さい。
    用途センサー類の極少素子の保護やサーミスタ等の耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護皮膜として。高温下での耐薬品用保護被覆、ロールなどの非粘着性化などに。標準色半透明(自然色)その他収縮後内径は、200℃・20分間加熱時の保証値です。材質FEP肉厚(mm)収縮後(標準):0.2連続使用温度(℃)-65~200最高使用温度(℃)200標準条長(m)10収縮後肉厚(mm)0.2最低使用温度(℃)-65
  • ジュンロンAP1 潤工社

    ジュンロンAP1

    潤工社
    7,998税込8,798
    1巻(20m)
    8日以内出荷
    特殊フッ素樹脂ポリマーと特殊ナイロンを積層したハイブリッドタイプの柔軟チューブです。・2層構造によりフッ素樹脂チューブでは得ることができなかった柔軟性、耐キック性、耐磨耗性を向上させました。・内層に特殊フッ素ポリマーを使用することにより薬液の撥水性に優れています。・一体成形により層間は完全に接着しています。
    定尺(m)20巻
  • PFAチューブTA 潤工社

    PFAチューブTA

    潤工社
    12,219税込13,441
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブTA インチ 潤工社

    PFAチューブTA インチ

    潤工社
    22,030税込24,233
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1 潤工社

    ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1

    潤工社
    4,999税込5,499
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。外層にポリウレタンを使用したUP1には配管時のねじれを防止するステンレス継手US2シリーズがご使用いただけます。
    用途塗装機器用。歯科機器用。半導体製造装置用。溶剤移送用。油・空圧機器用。食品製造装置用。粘着性流体移送用。集中潤滑機器用。分析機器用材質ポリウレタンーフッ素ポリマー乳白使用圧力(MPa)0.6破裂圧力(MPa)常温:2.4適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイバリアPFAチューブTAH 潤工社

    ハイバリアPFAチューブTAH

    潤工社
    6,355税込6,991
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。
    用途半導体・液晶製造装置用。太陽電池パネル製造装置用。薬液供給・洗浄装置用。ケミカルプラント用半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流体等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 潤工社

    軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1

    潤工社
    4,905税込5,396
    1巻
    当日出荷
    2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。
    用途塗装機器用。歯科機器用。半導体製造装置用。溶剤移送用。油・空圧機器用。食品製造装置用。粘着性流体移送用。集中潤滑機器用。分析機器用材質軟質ナイロンーフッ素ポリマー乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~+70、水・油・有機溶剤等:0~+70適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュンロンUHタイプ 柔軟 潤工社

    ジュンロンUHタイプ 柔軟

    潤工社
    1,598税込1,758
    1巻(20m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<680
  • ジュンロンAT 潤工社

    ジュンロンAT

    潤工社
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷から55日以内出荷
    バネ性に優れています。・機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・軽く、作業性に優れています。
    用途エアドライバー、エアハンマー等のエアー工具。・稼動部のチューブ
  • 半導電透明PUチューブ 潤工社

    半導電透明PUチューブ

    潤工社
    3,640税込4,004
    1巻(20m)
    10日以内出荷
    静電気が滞留しにくく、チリや埃が付きにくいです。
    用途クリーン環境内にて絶縁流体を移送するライン、帯電をきらう空気圧機器チューブラインに材質PU(ポリウレタン)透明使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気体積抵抗率(Ωcm)10^7~10^10
  • PFAコイルチューブFT 潤工社

    PFAコイルチューブFT

    潤工社
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度 PFA : -65~+260℃。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。耐候性に優れ経年変化がありません。標準色:半透明
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器トラスコ品番384-2871材質フッ素ポリマー樹脂(PFA)全長(mm)345半透明使用温度範囲(℃)-65~+180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気、水、腐食性流等芯数1コイル径(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応コイル長(mm)85
  • FEPチューブTF 潤工社

    FEPチューブTF

    潤工社
    59,999税込65,999
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用半透明使用温度範囲(℃)-65~+150適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
  • FEPチューブTF インチ 潤工社

    FEPチューブTF インチ

    潤工社
    42,805税込47,086
    1巻
    翌々日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用半透明使用温度範囲(℃)-65~+150使用圧力(MPa)1破裂圧力(MPa)常温:4.4適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュンロンUコイル 潤工社

    ジュンロンUコイル

    潤工社
    1,094税込1,203
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリウレタンチューブをコイル状にし、伸縮部の集中配管に最適です。・機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性を持っています。
    用途機器稼働部・伸縮部用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<580
  • ジュンロンUsタイプ 極柔軟 潤工社

    ジュンロンUsタイプ 極柔軟

    潤工社
    2,498税込2,748
    1巻(20m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ材質極軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<290
  • ジュンロンA 潤工社

    ジュンロンA

    潤工社
    2,398税込2,638
    1巻(20m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟性に富んでいます。・耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。・有毒物質溶出のおそれがありません。・軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
  • 半導電性ポリウレタンチューブUE 50m 黒 30Eシリーズ 潤工社

    半導電性ポリウレタンチューブUE 50m 黒 30Eシリーズ

    潤工社
    139,800税込153,780
    1セット(4巻)
    37日以内出荷
    静電気が滞留せずチリやホコリが付きにくくまた、静電火花が飛びません。
    用途帯電をきらう空気圧機器チューブライン使用温度範囲(℃)-20~+60(空気)最高使用圧力(MPa)<0.61巻長さ(m)50最小曲げ半径(mm)22破壊圧力(MPa)2.4使用流体空気外径(mm)10内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ/ホース類