絞り込み
内径(Φmm)
- 4(2)
- 5(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 10.2(1)
- 12(2)
- 13(3)
- 13.7(1)
- 14(2)
- 16.4(1)
- 19(1)
- 19.6(1)
- 25.4(2)
- 25.8(1)
- 32(2)
- 38(1)
- 38.8(1)
- 50.8(3)
- 76.2(2)
- 101.6(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
色
クリア(11)
ホワイト(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(20)
- 樹脂(3)
ホース長さ(m)
- 10
- 1(11)
- 2(10)
- 3(9)
- 4(9)
- 5(9)
- 6(9)
- 7(9)
- 8(9)
- 9(9)
- 11(9)
- 12(9)
- 13(9)
- 14(9)
- 15(9)
- 16(9)
- 17(9)
- 18(8)
- 19(9)
- 20(7)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6(3)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(3)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(2)
- 18(2)
- 19(1)
- 24.7(2)
- 31.8(2)
- 34.9(1)
- 39(1)
- 42.5(1)
- 45.8(2)
- 59.5(2)
- 63.4(1)
- 74.6(2)
- 89.1(2)
- 117.6(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(20)
- フロン工業(2)
- アズワン(1)
- オーム電機(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・フロン工業・アズワン・オーム電機
「内径(Φmm)」から絞り込む
8(2)
10(2)
12(2)
13(3)
14(2)
25.4(2)
32(2)
50.8(3)
76.2(2)
101.6(2)
内径(Φmm)をもっと見る

【カット品】TACSD-A Φ75 22101-075シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥78,139税込¥85,9531本4日以内出荷から5日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)76.2外径(mm)89.1使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)15.1曲げ半径(mm)210許容圧力(MPa)0.25
【カット品】TACSD-A Φ32 22101-032シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷から7日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)32外径(mm)39使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)8.5曲げ半径(mm)84許容圧力(MPa)0.25
【カット品】TACSD-A Φ65 22101-065シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥45,980税込¥50,5781本7日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)63.5外径(mm)74.6使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)14.3曲げ半径(mm)195許容圧力(MPa)0.25
【カット品】TACSD-A Φ50 22101-050シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷から6日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)50.8使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)10曲げ半径(mm)165許容圧力(MPa)0.25
ラインエース 22114シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥57,980税込¥63,7781本5日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。内径(Φmm)76.2外径(mm)92長さ(m)10使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維●原産国:日本●コード番号:400-7423材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維ピッチ(mm)15.1曲げ半径(mm)375アズワン品番67-2361-12許容圧力(MPa)0.5
TACSD-A径 22101シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥23,980税込¥26,3781本5日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。内径(mm)50.8外径(mm)59.5長さ(m)10使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.25●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-0488材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニールピッチ(mm)10曲げ半径(mm)165アズワン品番67-2361-03許容圧力(MPa)0.25
ラインエース 22114シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。内径(Φmm)32外径(mm)42.5長さ(m)10使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維●原産国:日本●コード番号:401-2120材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維ピッチ(mm)8.5曲げ半径(mm)120アズワン品番67-2361-08許容圧力(MPa)0.5
ラインエース 22114シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷。SDホースの耐圧タイプです。一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。内径(Φmm)25.4外径(mm)34.9長さ(m)10使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10仕様●長さ(m):10●内径(mm):25.4●外径(mm):34.9●許容圧力(常温)(kgf/cm2):5.1●許容圧力(常温)(MPa):0.5●許容曲げ半径(mm以上):105●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維●原産国:日本●コード番号:401-2077材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維ピッチ(mm)7.5曲げ半径(mm)105アズワン品番67-2361-07許容圧力(MPa)0.5
PTFE スパイラルホース
アズワン(1件のレビュー)¥19,800~税込¥21,780~1巻(10m)当日出荷から8日以内出荷結束作業が簡単に行えます。 絶縁性に優れています。用途電気配線の結束・配管の保護等に。長さ(m)10材質PTFE(フッ素樹脂)
【カット品】TACSD-A Φ38 22101-038シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷から6日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)38外径(mm)45.8使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)9曲げ半径(mm)129許容圧力(MPa)0.25
【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷から6日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)25.4外径(mm)31.8使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)7.5曲げ半径(mm)69許容圧力(MPa)0.3
【カット品】TACSD-A Φ19 22101-019シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)19外径(mm)24.7使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)6.5曲げ半径(mm)54許容圧力(MPa)0.3
【カット品】TACSD-A Φ13 22101-013シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)13外径(mm)18使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)5.5曲げ半径(mm)45許容圧力(MPa)0.3
【カット品】TACSD-A Φ100 22101-100シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥89,980税込¥98,9781本4日以内出荷から5日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)101.6外径(mm)117.6使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)16.4曲げ半径(mm)330許容圧力(MPa)0.15
TACSD-A径 22101シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。長さ(m)10使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール色透明
ラインエース 22114シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥28,980税込¥31,8781本4日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。内径(Φmm)50.8外径(Φmm)63.4長さ(m)10使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10使用圧力(MPa)許容:0.5(常温)仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-10~50●原産国:日本●コード番号:401-2171材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維ピッチ(mm)10曲げ半径(mm)225外径(mm)63.4アズワン品番67-2361-10内径(mm)50.8許容圧力(MPa)0.5
TACSD-A径 22101シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥33,980税込¥37,3781本5日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。内径(mm)65.7外径(mm)74.6長さ(m)10使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.25●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:400-8907材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニールピッチ(mm)14.3曲げ半径(mm)195アズワン品番67-2361-04許容圧力(MPa)0.25
TACSD-A径 22101シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥57,980税込¥63,7781本5日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。内径(mm)75.7外径(mm)89.1長さ(m)10使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.25●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-2086材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール色透明ピッチ(mm)15.1曲げ半径(mm)210アズワン品番67-2361-05許容圧力(MPa)0.25
TACSD-A径 22101シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥83,980税込¥92,3781本4日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。内径(Φmm)101.6外径(mm)117.6長さ(m)10使用温度(℃)-10~50最高使用温度(℃)50最低使用温度(℃)-10仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.15●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-2081材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール色透明ピッチ(mm)16.4曲げ半径(mm)330アズワン品番67-2361-06許容圧力(MPa)0.15
TACSD-A径 22101シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。内径(Φmm)13内径(mm)13.7外径(Φmm)18長さ(m)10使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10仕様●長さ(m):10●内径(mm):13●外径(mm):18●許容圧力(常温)(kgf/cm2):3.1●許容圧力(常温)(MPa):0.3●許容曲げ半径(mm以上):45●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-0551材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール色透明ピッチ(mm)5.5曲げ半径(mm)45外径(mm)18アズワン品番67-2360-97許容圧力(MPa)0.3
TACSD-A径 22101シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷。外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。内径(mm)19.6外径(mm)24.7長さ(m)10使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.3●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-2162材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニールピッチ(mm)6.5曲げ半径(mm)54アズワン品番67-2360-98許容圧力(MPa)0.3
PTFE スパイラルホース 10m
フロン工業¥19,980~税込¥21,978~1巻19日以内出荷から26日以内出荷結束作業が簡単に行えます。長物を結束する場合、どこからでも結束ができ、便利な製品です。 チューブ、電気の配線、油、空力機器、配管等の保護、結束用にご使用いただけます。 PTFE乳白色で耐薬品性の必要なところにご使用いただけます。長さ(m)10材質PTFE色白