絞り込み
内径(Φmm)
- 13(1)
- 19(1)
- 25.4(1)
- 32(1)
- 38(1)
- 50.8(1)
- 63.5(1)
- 76.2(1)
- 101.6(1)
色
クリア(7)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(9)
ホース長さ(m)
- 8
- 1(11)
- 2(10)
- 3(9)
- 4(9)
- 5(9)
- 6(9)
- 7(9)
- 9(9)
- 10(24)
- 11(9)
- 12(9)
- 13(9)
- 14(9)
- 15(9)
- 16(9)
- 17(9)
- 18(8)
- 19(9)
- 20(7)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 18(1)
- 24.7(1)
- 31.8(1)
- 39(1)
- 45.8(1)
- 59.5(1)
- 74.6(1)
- 89.1(1)
- 117.6(1)
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(9)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
「内径(Φmm)」から絞り込む
13(1)
19(1)
25.4(1)
32(1)
38(1)
50.8(1)
63.5(1)
76.2(1)
101.6(1)

【カット品】TACSD-A Φ75 22101-075シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥62,509税込¥68,7601本4日以内出荷から5日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)76.2外径(mm)89.1使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)15.1曲げ半径(mm)210許容圧力(MPa)0.25
【カット品】TACSD-A Φ32 22101-032シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷から7日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)32外径(mm)39使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)8.5曲げ半径(mm)84許容圧力(MPa)0.25
【カット品】TACSD-A Φ65 22101-065シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥35,980税込¥39,5781本7日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)63.5外径(mm)74.6使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)14.3曲げ半径(mm)195許容圧力(MPa)0.25
【カット品】TACSD-A Φ50 22101-050シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷から6日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)50.8使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)10曲げ半径(mm)165許容圧力(MPa)0.25
【カット品】TACSD-A Φ38 22101-038シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷から6日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)38外径(mm)45.8使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)9曲げ半径(mm)129許容圧力(MPa)0.25
【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥12,828税込¥14,1111本5日以内出荷から6日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)25.4外径(mm)31.8使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)7.5曲げ半径(mm)69許容圧力(MPa)0.3
【カット品】TACSD-A Φ19 22101-019シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥10,968税込¥12,0651本6日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)19外径(mm)24.7使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)6.5曲げ半径(mm)54許容圧力(MPa)0.3
【カット品】TACSD-A Φ13 22101-013シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,898税込¥9,7881本7日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)13外径(mm)18使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)5.5曲げ半径(mm)45許容圧力(MPa)0.3
【カット品】TACSD-A Φ100 22101-100シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥71,980税込¥79,1781本4日以内出荷から5日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)101.6外径(mm)117.6使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)16.4曲げ半径(mm)330許容圧力(MPa)0.15