絞り込み
内径(Φmm)
- 101.6
- 4(3)
- 6(6)
- 8(5)
- 9.2(2)
- 10(5)
- 10.2(1)
- 12(3)
- 12.1(2)
- 13(3)
- 13.7(1)
- 14(3)
- 15(1)
- 15.5(1)
- 18.7(2)
- 24.8(2)
- 25.4(2)
- 32(2)
- 50.8(3)
- 76.2(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
色
クリア(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
外径(Φmm)
- 117.6(2)
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
「内径(Φmm)」から絞り込む
4(3)
6(6)
8(5)
10(5)
12(3)
13(3)
14(3)
50.8(3)
76.2(2)
101.6
内径(Φmm)をもっと見る

【カット品】TACSD-A Φ100 22101-100シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷から5日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)16.4使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)330外径(mm)117.6内径(mm)101.6許容圧力(MPa)0.15最低使用温度(℃)-10
TACSD-A径 22101シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥67,980税込¥74,7781本当日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.15●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-2081材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール色透明長さ(m)10ピッチ(mm)16.4内径(Φmm)101.6使用温度(℃)-10~50最高使用温度(℃)50曲げ半径(mm)330外径(mm)117.6アズワン品番67-2361-06許容圧力(MPa)0.15最低使用温度(℃)-10