絞り込み
内径(Φmm)
- 13
- 4(3)
- 6(6)
- 8(5)
- 9.2(2)
- 10(5)
- 10.2(1)
- 12(3)
- 12.1(2)
- 13.7(1)
- 14(3)
- 15(1)
- 15.5(1)
- 16.4(1)
- 18.7(2)
- 19(1)
- 19.6(1)
- 24.8(2)
- 50.8(2)
- 101.6(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
色
クリア(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 25(1)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 15(1)
- 18(2)
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- オーム電機(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・オーム電機
「内径(Φmm)」から絞り込む
4(3)
6(6)
8(5)
10(5)
12(3)
13
14(3)
24.8(2)
50.8(2)
101.6(2)
内径(Φmm)をもっと見る

【カット品】TACSD-A Φ13 22101-013シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,098~税込¥1,208~1本7日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)13外径(mm)18使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)5.5曲げ半径(mm)45許容圧力(MPa)0.3
TACSD-A径 22101シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。内径(Φmm)13内径(mm)13.7外径(Φmm)18長さ(m)10使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10仕様●長さ(m):10●内径(mm):13●外径(mm):18●許容圧力(常温)(kgf/cm2):3.1●許容圧力(常温)(MPa):0.3●許容曲げ半径(mm以上):45●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-0551材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール色透明ピッチ(mm)5.5曲げ半径(mm)45外径(mm)18アズワン品番67-2360-97許容圧力(MPa)0.3