絞り込み
内径(Φmm)
- 13(2)
- 13.7(1)
- 15(1)
色
クリア(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 50(1)
- ホース長さ(m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 18
- 6(4)
- 7(2)
- 8(4)
- 9(2)
- 10(4)
- 11(4)
- 12(5)
- 14(3)
- 16(2)
- 24.7(2)
- 31.8(2)
- 34.9(2)
- 42.5(2)
- 45.8(2)
- 59.5(2)
- 74.6(2)
- 89.1(2)
- 92(2)
- 117.6(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- コクゴ(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・コクゴ
「内径(Φmm)」から絞り込む
13(2)
13.7(1)
15(1)

スパイラルチューブ
コクゴ¥10,980税込¥12,0781巻(50m)当日出荷から7日以内出荷結束作業が容易にすばやく行えます。どこからでも線や管を引出すことができ、しかもしっかりと締まった確実な配線、配管組立ができます。耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、しかも復元力が大きいので、何度でも使用可能です。用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用。材質PE
【カット品】TACSD-A Φ13 22101-013シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,098~税込¥1,208~1本7日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)5.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)45外径(mm)18内径(mm)13許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
TACSD-A径 22101シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。仕様●長さ(m):10●内径(mm):13●外径(mm):18●許容圧力(常温)(kgf/cm2):3.1●許容圧力(常温)(MPa):0.3●許容曲げ半径(mm以上):45●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-0551材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール色透明長さ(m)10ピッチ(mm)5.5内径(Φmm)13外径(Φmm)18使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)45外径(mm)18アズワン品番67-2360-97内径(mm)13.7許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10