絞り込み
採水量(mL)
- 5
- 0.1(6)
- 0.5(5)
- 1(9)
- 2(6)
- 10(10)
- 20(13)
- 25(6)
- 50(14)
- 100(34)
- 125(6)
- 150(8)
- 190(9)
- 200(14)
- 250(18)
- 300(12)
- 400(5)
- 500(25)
- 1000(18)
- 2000(7)
- 採水量(mL)をもっと見る
ブランド
- マクセル(5)
- アイシス(2)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
サンプラーとは、サンプルとなる水や泥などを採取する際に使用する容器や道具です。水道水やプール、井戸水や地下水などの細菌検査を目的としたサンプリング、浅海や湖沼、内港などの泥や小動物のサンプリングなどに使用されます。採水瓶は、滅菌済で開封後すぐに使えるものが豊富にあります。紙袋やドラム缶、パイプなどに入った顆粒や粉末などのサンプルを外気に触れることなく簡単にサンプリングできるよう工夫された器具もあります。
商品豆知識

【滅菌】粉末用サンプラー吸引型(HDPE)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥69,980~税込¥76,978~1箱(20個)23日以内出荷ディスポーザブル液体用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)103色白チューブ外径(Φmm)21ハンドル長さ(mm)103
粉末用サンプラー吸引型(HDPE)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥62,980~税込¥69,278~1箱(20個)23日以内出荷ディスポーザブル粉末用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)103色白チューブ外径(Φmm)21ハンドル長さ(mm)103
ステンレス 粘性粉末用サンプラー 容量5ml 1000mm長
マクセル¥229,800税込¥252,7801本18日以内出荷粘性のある粉末を採取するサンプラーです。1か所から採取します。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。採取チャンバーが閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さまで挿入したら、内側ロッドを回転させ、採取チャンバーを開きます。本体全体を360度回転させます。スクレイパーが粉末をかき集めてチャンバーに収納します。内側ロッドを回転させ、採取チャンバーを閉じます。サンプラーを取り出します。内側ロッドを引き出して粉末を排出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1030容量(mL)(採取)5質量(g)1900ロッド径(Φmm)外側:25
ステンレス 大容量粉末用ポケット(駒)サンプラー専用 入れ駒 5ml
マクセル¥54,980税込¥60,4781個18日以内出荷大容量粉末用ポケット(駒)サンプラー(1290K各種)専用の入れ駒です。入れ駒は、各本体の必要数に合わせてご購入下さい。高品質ステンレス316L製。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)22全長(mm)137容量(mL)(採取)5質量(g)605縦(mm)スロット:20スロット幅(mm)15
ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030B専用先端部 5ml
マクセル¥17,980税込¥19,7781本18日以内出荷ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー(1030B)サンプラー専用の先端部です。高品質ステンレス316L製。必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】。ネジ式(工具不要)用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)採取部:60容量(mL)5質量(g)168差込穴径(mm)15
ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー専用 個装採取ポッド【非滅菌】 5ml
マクセル¥59,980税込¥65,9781箱18日以内出荷AccuPod(R) 専用の採取ポッドです。FDA、EUおよびEC準拠、HDPE。蓋が付いています。非滅菌品、個装。クラス8(100,000)クリーンルーム製造品用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)13全長(mm)61容量(mL)5高さ(mm)20質量(g)5滅菌非滅菌入数(個)50
ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー専用 個装採取ポッド【滅菌】 5ml
マクセル¥62,980税込¥69,2781箱18日以内出荷AccuPod(R) 専用の採取ポッドです。FDA、EUおよびEC準拠、HDPE。蓋が付いています。滅菌品、個装。クラス8(100,000)クリーンルーム製造品用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)13全長(mm)61容量(mL)5高さ(mm)20質量(g)5滅菌滅菌入数(個)50
先端チップ
TGK(東京硝子器械)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷から6日以内出荷本体の外径に応じた先端チップを接続して使用し、採集量に合わせて本体・先端チップをお求めください。本体と先端チップはネジ式で接続、上部T型ハンドルの押し引きで採取します。 分解洗浄が可能です。
ディスポパウダーサンプラー50
アイシス¥5,498税込¥6,0481本7日以内出荷粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。材質HDPE製長さ(mm)採取部:420全長(mm)520チューブ外径(Φmm)21
ディスポパウダーサンプラー100 5mL
アイシス¥7,098税込¥7,8081本7日以内出荷粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。材質HDPE長さ(mm)採取部:900全長(mm)1000チューブ外径(Φmm)21採水量(mL)5