絞り込み
採水量(mL)
  • 50
  • 0.1(6)
  • 0.5(4)
  • 1(7)
  • 2(5)
  • 2.5(4)
  • 5(7)
  • 10(7)
  • 20(11)
  • 60(5)
  • 100(25)
  • 125(6)
  • 150(5)
  • 190(9)
  • 200(8)
  • 250(12)
  • 300(11)
  • 400(5)
  • 500(20)
  • 1000(16)
ブランド
  • マクセル(7)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンプラーとは、サンプルとなる水や泥などを採取する際に使用する容器や道具です。水道水やプール、井戸水や地下水などの細菌検査を目的としたサンプリング、浅海や湖沼、内港などの泥や小動物のサンプリングなどに使用されます。採水瓶は、滅菌済で開封後すぐに使えるものが豊富にあります。紙袋やドラム缶、パイプなどに入った顆粒や粉末などのサンプルを外気に触れることなく簡単にサンプリングできるよう工夫された器具もあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粉末用サンプラー1つ穴タイプ(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)

    粉末用サンプラー1つ穴タイプ(HDPE)

    サンプリングシステムス(Sampling Systems)
    74,980税込82,478
    1箱(20個)
    23日以内出荷
    ディスポーザブル粉末用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
    用途品証・製造・調剤他材質HDPE寸法(mm)スロット位置:先端から100寸法(縦×横)(mm)スロット:60×8スロット数(個)1
  • 液体用 ディップサンプラー 50ml マクセル

    液体用 ディップサンプラー 50ml

    マクセル
    68,980税込75,878
    1本
    18日以内出荷
    粘性の低い液体を簡単に素早く採取することができます。高品質ステンレス316L製。採取方法は下記および画像をご確認ください。【採取方法】。サンプラー採取カップ部を液体に入れて採水します。サンプラーを引き出します。採水カップの先端にあるサイドピンをボトル等の口に押し当てると、排出口から採取水が流れ出します。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)470容量(mL)(採取)50質量(g)250最大幅(mm)サンプラー:40カップ径(Φmm)32
  • 液体用 ユーティリティー ディップサンプラー 50ml マクセル

    液体用 ユーティリティー ディップサンプラー 50ml

    マクセル
    59,980税込65,978
    1本
    18日以内出荷
    液体を簡単に素早く採取することができます。高品質ステンレス316L製。採取方法は下記および画像をご確認ください。【採取方法】。サンプラー採取カップ部を液体に入れて採水します。サンプラーを引き出します。サンプラーの中心の棒を上に引き上げると、排出口から採取水が流れ出します。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)490容量(mL)(採取)50質量(g)380カップ径(Φmm)32
  • ステンレス 大容量粉末用ポケット(駒)サンプラー専用 入れ駒 50ml マクセル

    ステンレス 大容量粉末用ポケット(駒)サンプラー専用 入れ駒 50ml

    マクセル
    54,980税込60,478
    1個
    18日以内出荷
    大容量粉末用ポケット(駒)サンプラー(1290K各種)専用の入れ駒です。入れ駒は、各本体の必要数に合わせてご購入下さい。高品質ステンレス316L製。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)22全長(mm)137容量(mL)(採取)50質量(g)245縦(mm)スロット:110スロット幅(mm)20
  • ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030D専用先端部 100ml マクセル

    ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030D専用先端部 100ml

    マクセル
    22,980税込25,278
    1本
    18日以内出荷
    ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー(1030D)サンプラー専用の先端部です。高品質ステンレス316L製。必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】。ネジ式(工具不要)
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)採取部:110容量(mL)50質量(g)327差込穴径(mm)21.5
  • ステンレス アイスサンプラー 300mm マクセル

    ステンレス アイスサンプラー 300mm

    マクセル
    73,980税込81,378
    1本
    18日以内出荷
    シャーベットや氷などの固形物やワックスなどの半固形物を採取するのに適しています。カバーは簡単に取り外しができ、採取物をすぐに取り出せます。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。サンプラーを採取物に押し当て、ハンドルを回します。カバーの内側のスクリューで採取物を取り込みます。カバーを取り外し、採取物を取り出します。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)カバー:57全長(mm)300容量(mL)(採取)50質量(g)370径(mm)カバー:40
  • ステンレス アイスサンプラー 550mm マクセル

    ステンレス アイスサンプラー 550mm

    マクセル
    94,980税込104,478
    1本
    18日以内出荷
    シャーベットや氷などの固形物やワックスなどの半固形物を採取するのに適しています。カバーは簡単に取り外しができ、採取物をすぐに取り出せます。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。サンプラーを採取物に押し当て、ハンドルを回します。カバーの内側のスクリューで採取物を取り込みます。カバーを取り外し、採取物を取り出します。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)カバー:57全長(mm)550容量(mL)(採取)50質量(g)550径(mm)カバー:40
  • ステンレス アイスサンプラー 1050mm マクセル

    ステンレス アイスサンプラー 1050mm

    マクセル
    99,980税込109,978
    1本
    18日以内出荷
    シャーベットや氷などの固形物やワックスなどの半固形物を採取するのに適しています。カバーは簡単に取り外しができ、採取物をすぐに取り出せます。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。サンプラーを採取物に押し当て、ハンドルを回します。カバーの内側のスクリューで採取物を取り込みます。カバーを取り外し、採取物を取り出します。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)カバー:57全長(mm)1050容量(mL)(採取)50質量(g)840径(mm)カバー:40
  • 【滅菌】ひしゃく(HDPE) 二重袋 サンプリングシステムス(Sampling Systems)

    【滅菌】ひしゃく(HDPE) 二重袋

    サンプリングシステムス(Sampling Systems)
    86,980税込95,678
    1箱(25個)
    31日以内出荷
    ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-11 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装(二重)されています。ロットトレーサビリティ完備
    用途品証・製造・調剤他容量(mL)50質量(g)16幅(cm)4.8長さ(cm)26
  • 【滅菌】粉末用サンプラー1つ穴タイプ(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)

    【滅菌】粉末用サンプラー1つ穴タイプ(HDPE)

    サンプリングシステムス(Sampling Systems)
    76,980税込84,678
    1箱(20個)
    23日以内出荷
    ディスポーザブル液体用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
    用途品証・製造・調剤他材質HDPE寸法(mm)スロット位置:先端から100寸法(縦×横)(mm)スロット:60×8スロット数(個)1
サンプラー