絞り込み
ブランド
- セムコーポレーション
- KRK(笠原理化工業)(19)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(13)
- REX[科学研究・開発用品](11)
- アズワン(9)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(8)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- 三商(6)
- HORIBA(堀場製作所)(5)
- 日本理化学器械(NRK)(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- ケニス(4)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(4)
- A-Gas Japan(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
- climbing(クライミング)(3)
- サンプラテック(2)
- CyberScan(2)
- 宮本理研工業(2)
- ブランドをもっと見る
特価

ポータブル濁度計
セムコーポレーション¥99,000税込¥108,9001台6日以内出荷取り扱いが簡便なポリスチレン高分子ポリマー標準液を採用したポータブル濁度計。持ち運びに便利な専用ケース付です。用途上下水及び工場排水の測定・河川湖沼の水質測定・ろ過水の測定・環境基準の指標寸法(mm)(本体)90×203×80、(専用ケース)310×295×110質量(kg)(専用ケース)1.5測定範囲0~1000NTU 自動範囲選択、0.01~19.99NTU、20.0~99.9NTU、100~1000NTU質量(g)(本体)385電源アルカリ単三電池4本寸法(Φ×高さH)(mm)25×60(高ホウケイ酸塩ガラス+ねじ込みキャップ)測定方式ISO 7027、DIN EN 27027 準拠 90°散乱光測定方式表示TFT(薄膜トランジスタ液晶)カラー再現性(%)≦±1 もしくは0.02NTUの値が大きい方分解能0.01/0.1/1NTU(FNU)精度(%)≦±2 ±光学機器に生じる迷光検出器光起電性シリコン光源赤外線発光ダイオード(波長 860±30nm)校正0、20、100、400、800 NTU(FNU)ポリマー標準液 または ホルマジン標準液サンプル量(mL)18IP等級IP67相当