絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ケニス(5)
  • トプコンテクノハウス(5)
  • A-Gas Japan(4)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • マザーツール(3)
  • センセカ(旧デルタオーム)(3)
  • 富士フイルム(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • アズワン(1)
  • カスタム(1)
  • 日油技研工業(1)
  • ナリカ(1)
  • Tenmars(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルミニ紫外線メーター エスコ

    デジタルミニ紫外線メーター

    エスコ
    24,100税込26,510
    1個
    翌日出荷
    ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能です。データホールド機能付なので、データ管理が簡単です。
    仕様●メーカー:FUSO●型番:TM-223●測定方式:光ダイオード●測定範囲:0~4000μW/cm2、0~40mW/cm2●分解能:1μW/cm2.0.01mW/cm2●精度:±5%F.S+2dgt●測定波長:290~390nm(UVA、UVB領域)●サンプリング:0.4秒/回●機能:データーホールド・ゼロ調整・ローバッテリー表示●ディスプレイ:3.75桁LCD液晶ディスプレイ●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●電源:単4電池×2(付属)●電池寿命:約100時間●サイズ:48(W)×27(D)×133(H)mm●重量:90g(電池含む)●付属品:ソフトケース●小型で軽量の紫外線強度計
  • デジタル紫外線強度計 エスコ

    デジタル紫外線強度計

    エスコ
    25,600税込28,160
    1個
    翌日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 紫外線強度の管理、確認に最適です。 セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向ける子ができ、最適な位置での測定が可能です。 測定レンジ切替スイッチで測定範囲を紫外線の強さに合わせて3段階に切り替えることができます。 測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付きです。 読み取りやすい文字液晶(17mm)を採用しています。
    仕様●測定範囲:0~2000μW/cm2●分解能:レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2●精度:レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2●測定波長:290~390nm●使用温湿度:温度:0~40℃湿度:70%以下●電源:9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)●材質:本体:ABS樹脂カバー:ゴム●サイズ:本体:130×72×30mmセンサー:164×50×32mm●重量:219g
紫外線測定関連