4ページ目: 溶接カプラ

157件中 121157
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引掛ゴムプラグ H&H

    引掛ゴムプラグ

    H&H
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 結線は圧着端子とはさみ込み接続ができます。
    電流(A)15電圧(V)125
  • 接地防水プラグ H&H

    接地防水プラグ

    H&H
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 VCT専用
    電流(A)15電圧(V)125
  • アセチレン(ガス)用トーチプラグ H&H

    アセチレン(ガス)用トーチプラグ

    H&H
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
  • 酸素用ホースソケット H&H

    酸素用ホースソケット

    H&H
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
  • アセチレン(ガス)用ホースプラグ H&H

    アセチレン(ガス)用ホースプラグ

    H&H
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
  • 酸素用ホースプラグ H&H

    酸素用ホースプラグ

    H&H
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
  • アセチレン(ガス)用ゲージソケット H&H

    アセチレン(ガス)用ゲージソケット

    H&H
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
  • 酸素用ゲージソケット H&H

    酸素用ゲージソケット

    H&H
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷
  • 酸素用逆火防止器 SUZUKID(スズキッド)

    酸素用逆火防止器

    SUZUKID(スズキッド)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    下流側で発生した逆火現象の上流側への伝播を防止する逆火防止装置です。
    用途酸素用乾式逆火防止器。使用圧力範囲(MPa)0.01~0.13使用ガスアセチレン・プロパン等可燃性ガス(水素・腐食性ガスを除く)
  • 酸素用ホース中間プラグ細径 SUZUKID(スズキッド)

    酸素用ホース中間プラグ細径

    SUZUKID(スズキッド)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継プラグ(オス)です。
    用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
  • 酸素用ホース中間ソケット細径 SUZUKID(スズキッド)

    酸素用ホース中間ソケット細径

    SUZUKID(スズキッド)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継ソケット(メス)です。
    用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
  • ガス用ホース中間プラグ細径 SUZUKID(スズキッド)

    ガス用ホース中間プラグ細径

    SUZUKID(スズキッド)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継プラグ(オス)です。
    用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
  • ガス用ホース中間プラグ SUZUKID(スズキッド)

    ガス用ホース中間プラグ

    SUZUKID(スズキッド)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結・ホース中間用です。 溶断器・溶接器のアセチレンホースに接続します。 オス側です。
    用途溶断器・溶接器用ホース継手。
  • ガス用ホース中間ソケット細径 SUZUKID(スズキッド)

    ガス用ホース中間ソケット細径

    SUZUKID(スズキッド)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでホースの着脱が可能です。 細径ガスホースの接続、分離の際の中継ソケット(メス)です。
    用途溶断器・溶接器用ホース継手。適合細径用(内径5mm)
  • バンドノン 阪口製作所

    バンドノン

    阪口製作所
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
    タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
  • バンドノン 阪口製作所

    バンドノン

    阪口製作所
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
    タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
  • バンドノン 阪口製作所

    バンドノン

    阪口製作所
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    ・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
    タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
  • バンドノン 阪口製作所

    バンドノン

    阪口製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
    タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
  • バンドノン 阪口製作所

    バンドノン

    阪口製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
    タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    仕様分岐用タイププラグホース内径(Φmm)9適合ガス酸素ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    仕様分岐用タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    仕様溶断器直結用タイププラグホース内径(Φmm)8適合ガス可燃性ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    仕様溶断器直結用タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    仕様溶断器直結用タイプバルブソケットホース内径(Φmm)9適合ガス可燃性ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    仕様溶断器直結用タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    仕様溶断器直結用タイプバルブソケットホース内径(Φmm)8適合ガス酸素ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    仕様溶断器直結用タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    仕様ゲージ直結用寸法(mm)ネジ:M16×1.5(左)袋ナットタイプバルブソケット適合ガス可燃性ガス
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    仕様ゲージ直結用寸法(mm)ネジ:M16×1.5(右)袋ナットタイプバルブソケット適合ガス酸素ガス
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    ガス溶断用ガス専用継手。 二重安全ロック方式。ソケットとプラグを装着後、ロックカラーを右(矢印)の方向に回し、ロック(二重ロック)すると、使用時、不用意に物にひっかけたりして、外れることを防止しました。 二重安全シール機構。ソケットとプラグを装着する際のガス漏れを考慮して、Oリングシール、パッキンシールの二重安全シール機構を採用しています。 ワンタッチロック方式。ボールにてロックしていますので、瞬時に着脱が可能です。
    タイプソケット主な用途配管用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 酸素用プラグ[器具側] エスコ

    酸素用プラグ[器具側]

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    用途熔接器用エスコ品番EA300BB-3材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)41使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合カプラEA300BA-2、BB-2〈材質〉
  • 酸素用プラグ (6~9mm) エスコ

    酸素用プラグ (6~9mm)

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    用途中間用エスコ品番EA300BB-1材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以上接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-2、BB-4〈材質〉
  • 酸素用カプラー (6~9mm) エスコ

    酸素用カプラー (6~9mm)

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BB-2
  • 酸素用カプラー (4~5mm) エスコ

    酸素用カプラー (4~5mm)

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    翌日出荷
    用途中間用エスコ品番EA300BA-2材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1、BB-3〈仕様〉適合ホース径(Φmm)4~6
  • ガス用プラグ (4~5mm) エスコ

    ガス用プラグ (4~5mm)

    エスコ
    895税込985
    1個
    翌日出荷
    用途中間用エスコ品番EA300BA-11材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-12、BB-14〈材質〉
  • ガス用カプラー (4~5mm) エスコ

    ガス用カプラー (4~5mm)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
    用途中間用エスコ品番EA300BA-12材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1,BB-13〈材質〉適合ホース径(Φmm)4~6
  • ミニカプラスーパープラグPN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニカプラスーパープラグPN型(細径ゴムホース取付用)

    日東工器
    799税込879
    1個
    当日出荷
    溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
    材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側ホースサイズ内径Φ5

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接カプラ