絞り込み
幅(mm)
- 90(6)
- 95(1)
- 105(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 135(1)
- 160(1)
- 460(1)
- 920(27)
- 925(16)
- 930(7)
- 1220(1)
長さ(m)
- 10
- 0.9(15)
- 1(107)
- 1~20(104)
- 1~50(248)
- 1.8(25)
- 2(38)
- 2.45(14)
- 3(27)
- 4(28)
- 5(31)
- 6(28)
- 7(28)
- 8(27)
- 9(27)
- 15(15)
- 20(44)
- 30(36)
- 40(26)
- 50(55)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- リリカラ(26)
- カモ井加工紙(6)
- アサヒペン(2)
- カセン和紙工業(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- 明和グラビア(1)
- 菊池襖紙工場(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
壁紙・シートとは、壁や天井に貼りつけて使用する紙で壁を保護するとともに、インテリアを兼ねています。紙粘着簡単カベ紙は、裏紙をはがすだけで、貼ってある壁紙に簡単に貼ることができる壁紙です。また、ビニルクロスより重量が40%ほど削減され、柔軟性も優れているタイプもあります。シートは、障子貼り用の障子紙、ふすま紙などがあります。プラスチック障子紙は、破れにくく、汚れても水拭きできることが特長です。UVカット加工がされている障子紙は、色褪せ・変色を防止します。

天井にも壁にも貼れるカベ紙
アサヒペン(11件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から翌々日出荷今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。RoHS指令(10物質対応)対応
シールタイプカベ紙
アサヒペン¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。 カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。 特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。 つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。用途カベ紙貼り用適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面材質基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙幅(cm)92使用の目安【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35mRoHS指令(10物質対応)対応不適合布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
【オーダー】ダイノックシート ファインウッド
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥97,980税込¥107,7781巻6日以内出荷リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ材質PVC幅(mm)1220厚さ(mm)0.2色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011サービス分類オーダー・加工
壁紙の上にも貼れるDX生のリ付き壁紙
カセン和紙工業¥7,598税込¥8,3581本4日以内出荷今貼ってある壁紙をはがさずそのまま貼れるので、時短にもなりゴミも減少。今、貼ってある壁紙をはがさずそのまま上に貼るタイプです。初心者の方におススメです。壁紙のウラに生のリが付いているので、面倒なのり付けがいりません。シワが入ったり、曲がったりしても、のりが乾くまで貼り直しが出来ます。備考【今貼ってある壁紙をはがさないと貼れない面】プリント合板(化粧合板)、ペンキ塗面、コンクリート、モルタル、しっくい、【壁紙用シーラーを塗れば貼れる面】タイル、金属、ステンレス、浴室、屋外、プラスチック、砂壁、綿壁、繊維壁、壁紙の上、天井、【貼りやすい面】今貼ってある壁紙の上(ビニル壁紙)、一般的によく貼られている壁紙、今貼ってある壁紙をはがした面、ベニヤ ・石膏ボード、【貼れない面】タイル、金属、ステンレス、浴室、屋外、プラスチック、砂壁、綿壁、繊維壁、壁紙の上、天井幅(cm)【紙】92
壁紙の上にも貼れる生のリ壁紙
菊池襖紙工場¥12,980税込¥14,2781ケース(2本)4日以内出荷から8日以内出荷古い壁紙を剥がす手間が省け、今ある壁紙の上からそのまま貼れます。壁紙の裏面に糊を塗り、保護フィルムを貼り合わせています。保護フィルムをはがすだけで、そのまま貼れます。糊がついているのでシワが入ったり曲がったりした場合でも糊が乾くまで貼り直しができます。粘着剤でんぷん系糊・水性エマルジョン高さ(cm)92材質(表面)塩化ビニル
生のリ付き壁紙
カセン和紙工業¥6,498税込¥7,1481本4日以内出荷壁紙の汚れやキズの補修用にも。今、貼ってある壁紙をはがして貼るタイプです。壁紙のウラに生のリが付いているので、面倒なのり付けがいりません。シワが入ったり、曲がったりしても、のりが乾くまで貼り直しが出来ます。備考【壁紙用シーラーを塗れば貼れる面】プリント合板(化粧合板)、ペンキ塗面、コンクリート、モルタル、しっくい、【貼りやすい面】今貼ってある壁紙をはがした面、ベニヤ、石膏ボード、【貼れない面】タイル、金属、ステンレス、浴室、屋外、プラスチック、砂壁、綿壁、繊維壁、壁紙の上、天井幅(cm)【紙】92
一般壁紙 VWALL Lilycolor British Colours
リリカラ¥5,698税込¥6,2681巻(10m)4日以内出荷幅(cm)92機能トップコート 抗菌防火性能不燃 準不燃 (防火種別:1-4)
mt(マスキングテープ) CASA Shade レース・帯
カモ井加工紙¥1,398税込¥1,5381個当日出荷日差しを和らげ、目かくしにもなるレースカーテンのような効果にくわえ、紫外線を99%カット、耐候性にも優れています。用途窓ガラス用シート長さ(m)10シリーズmt CASA幅(cm)9
mt(マスキングテープ) CASA Shade ツリー
カモ井加工紙(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷日差しを和らげ、目かくしにもなるレースカーテンのような効果にくわえ、紫外線を99%カット、耐候性にも優れています。用途窓ガラス用シート長さ(m)10シリーズmt CASA幅(cm)9
mt(マスキングテープ) CASA Shade チェック
カモ井加工紙¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷日差しを和らげ、目かくしにもなるレースカーテンのような効果にくわえ、紫外線を99%カット、耐候性にも優れています。用途窓ガラス用シート長さ(m)10シリーズmt CASA幅(cm)9
クッションフロアテープ
明和グラビア¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷塩化ビニル系カーペット専用両面粘着テープ用途クッションフロアの固定に最適です。テープは薄くて強いフィルムを使用していますので表面の段がつかずきれいに仕上がります。なお、ご使用の場合、カッターもしくはハサミ等でお切りください。
mt(マスキングテープ) CASA Shade ステンドグラス
カモ井加工紙¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷日差しを和らげ、目かくしにもなるレースカーテンのような効果にくわえ、紫外線を99%カット、耐候性にも優れています。用途窓ガラス用シート長さ(m)10シリーズmt CASA幅(cm)9
mt(マスキングテープ) CASA Shade レトロパターン
カモ井加工紙¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷日差しを和らげ、目かくしにもなるレースカーテンのような効果にくわえ、紫外線を99%カット、耐候性にも優れています。用途窓ガラス用シート長さ(m)10シリーズmt CASA幅(cm)9
mt(マスキングテープ) CASA Shade text
カモ井加工紙¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷日差しを和らげ、目かくしにもなるレースカーテンのような効果にくわえ、紫外線を99%カット、耐候性にも優れています。用途窓ガラス用シート長さ(m)10シリーズmt CASA幅(cm)9






















































![おくだけタイルマット サンコー[日用品] おくだけタイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888679-260804-08.jpg)
![おくだけタイルマット(撥水) サンコー[日用品] おくだけタイルマット(撥水) サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888688-260804-02.jpg)
![タイルマット サンコー[日用品] タイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888697-260804-02.jpg)