絞り込み
幅(mm)
- 60(1)
- 100(1)
- 690(2)
- 940(9)
長さ(m)
- 3.6
- 0.9(15)
- 1(107)
- 1~20(104)
- 1~50(248)
- 1.8(25)
- 2(38)
- 2.45(14)
- 3(27)
- 4(28)
- 5(31)
- 6(28)
- 7(28)
- 8(27)
- 9(27)
- 10(39)
- 15(15)
- 20(44)
- 30(36)
- 40(26)
- 50(55)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- アサヒペン(6)
- 中村製紙所(4)
- リンテックコマース(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
壁紙・シートとは、壁や天井に貼りつけて使用する紙で壁を保護するとともに、インテリアを兼ねています。紙粘着簡単カベ紙は、裏紙をはがすだけで、貼ってある壁紙に簡単に貼ることができる壁紙です。また、ビニルクロスより重量が40%ほど削減され、柔軟性も優れているタイプもあります。シートは、障子貼り用の障子紙、ふすま紙などがあります。プラスチック障子紙は、破れにくく、汚れても水拭きできることが特長です。UVカット加工がされている障子紙は、色褪せ・変色を防止します。

NEW リフォームシート
リンテックコマース¥889~税込¥978~1巻当日出荷から6日以内出荷裏紙をはがして貼るシールタイプ。抗菌ウレタン加工で、キズ・汚れに強く、抗菌効果がある。洗剤で簡単拭き取りできる。安全性の高い複合加工シート、エッジテープとしても活用。塩ビ系樹脂を使用していない安心シート。裏紙にマス目があるからカットしやすい。用途ペット対策、キズ汚れ対策や補修、リフォームなどに材質表面材/ウレタン樹脂(抗菌剤配合)、紙、ポリエステル、粘着剤/アクリル系、裏紙:紙耐熱温度(℃)80
UVカット2倍強い明るいアイロン貼り障子紙
アサヒペン¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷障子紙のJIS規格の下限値に比べて、約2倍の強さです。 室内が明るく感じられます。 UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。 アイロンだけで、貼る時もはがす時もワンタッチで出来ます。用途障子貼り用幅(cm)69長さ(m)3.6仕様貼れる面積の目安:障子2枚分材質材質 (材質/成分) パルプ80%、ポリエステル17%、ビニロンバインダー3%、紫外線カット加工、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付RoHS指令(10物質対応)対応
超強プラスチック障子紙
アサヒペン¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。 汚れても水拭きすることができます。 冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較) UVカット加工により、紫外線を約95%カット(市松柄を除く)しますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。 従来の障子紙のような風合いがあります。用途障子貼り用幅(cm)94長さ(m)3.6仕様貼れる面積の目安:障子2枚分材質パルプ80%、レーヨン12%、ポリエステル5%、ビニロンバインダー3%、蛍光剤配合、紫外線カット加工色市松RoHS指令(10物質対応)対応
UV3倍麻アイロン障子紙
アサヒペン¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷麻が入った上質な風合いの障子紙。麻が入った上質な風合いの障子紙です。障子紙のJIS規格下限値に比べて、約3倍の強さです。UVカット加工により、紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。アイロンだけで、貼る時もはがす時もワンタッチでできます。用途障子貼り用長さ(m)3.6材質パルプ50%、麻50%、レーヨン12%、ポリエステル12%、ビニロンバインダー6%、紫外線カット加工、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付
UVカット5倍強い超強厚口障子紙
アサヒペン¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷丈夫で破れにくい、特厚口タイプの障子紙。 障子紙のJIS規格に規定された破裂強さの下限値に比べて、約5倍の強さです。 温かみを感じる、破れにくい障子紙です。厚手で、作業しやすく、シワになりにくい障子紙です。 UVカットの効果があるので、室内の色あせ・変色を防止します。 伸縮が少なく、雨天でもたるみにくい障子紙です。 濡れた状態でもしっかりしているのでカットしやすく、貼り替えの際も破れにくくきれいにはがすことができます。用途障子貼り用材質ポリエステル(70%)、パルプ(20%)、ビニロンバインダー(10%)、蛍光剤配合使用の目安貼れる面積/障子2枚分シート長さ(m)3.6シート幅(cm)94RoHS指令(10物質対応)対応
糊貼り専用破れにくい障子紙
中村製紙所¥899税込¥9891本(3.6m)5日以内出荷から9日以内出荷超強力で、破れにくく長持ち 破裂強度はJIS規格の4倍以上 伸縮が非常にしにくく、雨天でもたるまない 通気性が良く室内の空気清浄によい 通常のデンプン糊で貼れる(糊は濃いめでご使用ください) 濡れた紙でも、カッター切れが大変良い 濡れても強く、貼替え時、繊維が桟に残りにくく綺麗に剥がせる用途機能性を重視した障子紙です。 風合いは標準障子紙と同等です。仕様紙表(ツルツル面):内表幅(mm)940長さ(m)3.6坪量(g/m2)64RoHS指令(10物質対応)対応
UV2倍彩和紙障子紙
アサヒペン¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷手漉き和紙をちりばめた彩り豊かな障子紙。手漉き和紙をちりばめた彩り豊かな障子紙です。障子紙のJIS規格破裂強さの下限値に比べて、約2倍の強さです。UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・ 変色を防止する効果があります。用途障子貼り用幅(cm)94長さ(m)3.6材質パルプ77%、ポリエステル16%、レーヨン・ビニロンバインダー7%、紫外線カット加工、蛍光剤配合
プラスチック障子紙
中村製紙所¥1,698税込¥1,8681本(3.6m)5日以内出荷から9日以内出荷プラスチックを紙で挟んだ、強力で破れにくい障子紙 冷暖房効果もUPの万能障子紙用途機能性を重視した障子紙です。 風合いは標準障子紙と同等です。幅(mm)940長さ(m)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
アイロン貼り専用破れにくい障子紙
中村製紙所¥1,698税込¥1,8681本(3.6m)9日以内出荷アイロンで貼って、アイロンで剥がせる簡単施工 破裂強度はJIS規格の4倍以上で、破れにくい 水を使わないので桟を乾かす時間が省ける 通気性があり、結露しない 冬の寒い時期でも、水を使わず施工ができる用途機能性を重視した障子紙です。 風合いは標準障子紙と同等です。仕様紙表(ツルツル面):内表幅(mm)940長さ(m)3.6坪量(g/m2)64RoHS指令(10物質対応)対応
アイロン貼り障子紙
中村製紙所¥1,198税込¥1,3181本(3.6m)9日以内出荷アイロンで貼って、アイロンで剥がせる簡単施工 水を使わないので桟を乾かす時間が省ける 通気性があり、結露しない 冬の寒い時期でも、水を使わず施工ができる用途機能性を重視した障子紙です。 風合いは標準障子紙と同等です。仕様紙表(ツルツル面):内表幅(mm)940長さ(m)3.6坪量(g/m2)46RoHS指令(10物質対応)対応
UV3倍彩アイロン障子紙
アサヒペン¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷手漉き和紙をちりばめた彩り豊かで丈夫な障子紙。手漉き和紙をちりばめた彩り豊かな障子紙です。障子紙のJIS規格破裂強さの下限値に比べて、約3倍の強さです。UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・ 変色を防止する効果があります。アイロンだけで、貼る時もはがす時もワンタッチでできます。用途障子貼り用幅(cm)94長さ(m)3.6材質パルプ77%、ポリエステル16%、レーヨン・ビニロンバインダー7%、紫外線カット加工、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付























![おくだけタイルマット サンコー[日用品] おくだけタイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888679-260804-08.jpg)
![おくだけタイルマット(撥水) サンコー[日用品] おくだけタイルマット(撥水) サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888688-260804-02.jpg)
![タイルマット サンコー[日用品] タイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888697-260804-02.jpg)