絞り込み
幅(mm)
- 100(1)
- 460(2)
- 920(26)
- 925(16)
- 930(7)
- 1220(1)
長さ(m)
- 5
- 0.9(16)
- 1(107)
- 1~20(104)
- 1~50(248)
- 1.8(25)
- 2(38)
- 2.45(14)
- 3(27)
- 4(28)
- 6(28)
- 7(28)
- 8(27)
- 9(27)
- 10(39)
- 15(15)
- 20(44)
- 30(36)
- 40(26)
- 50(55)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- リリカラ(25)
- アサヒペン(4)
- 3M(スリーエム)(1)
- リンテックコマース(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
壁紙・シートとは、壁や天井に貼りつけて使用する紙で壁を保護するとともに、インテリアを兼ねています。紙粘着簡単カベ紙は、裏紙をはがすだけで、貼ってある壁紙に簡単に貼ることができる壁紙です。また、ビニルクロスより重量が40%ほど削減され、柔軟性も優れているタイプもあります。シートは、障子貼り用の障子紙、ふすま紙などがあります。プラスチック障子紙は、破れにくく、汚れても水拭きできることが特長です。UVカット加工がされている障子紙は、色褪せ・変色を防止します。

天井にも壁にも貼れるカベ紙
アサヒペン(11件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。RoHS指令(10物質対応)対応
シールタイプカベ紙
アサヒペン¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から翌々日出荷裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。 カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。 特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。 つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。用途カベ紙貼り用適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面材質基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙幅(cm)92使用の目安【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35mRoHS指令(10物質対応)対応不適合布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
【オーダー】ダイノックシート ファインウッド
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781巻6日以内出荷リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ材質PVC幅(mm)1220厚さ(mm)0.2色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011サービス分類オーダー・加工
かべを保護するシートW
リンテックコマース¥5,898税込¥6,4881巻当日出荷から13日以内出荷半透明で壁に貼ってもテカらずに目立たない保護シート。大容量だから家じゅうの気になる所にどんどん貼れる。裏紙には目盛りがあるから、カットしやすい。テレビ・冷蔵庫などの静電気による壁紙の黒ずみや、洗面所やタオルが掛けてある壁紙の水滴による黒ずみ防止に。ついつい触れて黒ずんでくる、階段そば・電気スイッチまわりの壁紙に貼ると、壁紙の汚れを防止に。ビニル壁紙(貼れない壁紙もあります)、ベニヤ板などに貼れる。用途新居の汚れ防止・ネコちゃんの爪とぎ防止・水回りやお子様の落書き防止に材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙色半透明タイプシールタイプ幅(cm)92
一般壁紙 VWALL Lilycolor British Colours
リリカラ¥2,898税込¥3,1881巻(5m)4日以内出荷幅(cm)92機能トップコート 抗菌防火性能不燃 準不燃 (防火種別:1-4)
裏紙のないそのまま貼れるカベ紙
アサヒペン¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷裏紙をなくしてゴミを減らす環境配慮製品。 広げるだけでそのまま貼れます。 汚れても水拭きすることができます。 ビニルカベ紙の上に貼れます。 裏紙がないので廃棄するゴミを減らす環境配慮型製品です。 のり残りせずにはがせます。用途ビニルカベ紙(屋内用途)材質不織布(パルプ、ポリエステル)長さ(m)5幅(cm)46粘着剤アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ボーダーシート
アサヒペン¥729税込¥8021巻翌々日出荷お部屋にアクセントがつけられるシート。貼るだけでお部屋の雰囲気が明るい印象になります。裏紙をはがして、カベ紙などの上に貼れるので作業が簡単です。用途室内の壁面の中央部、天井面や床面との境目、窓回りやドア回り、戸ぶすま、トイレ、洗面所等に幅(cm)10長さ(m)5材質シート 塩化ビニル/粘着剤 アクリル樹脂/裏紙仕様【貼れる面】ビニルカベ紙、紙カベ紙、塗装面、ガラス面、プラスチック面、化粧合板、ベニヤ板など。※表面がザラザラした一部のビニルカベ紙には充分接着しないことがあります。【貼れない面】砂壁、繊維壁、凹凸の激しい面、風呂場、屋外、天井、防汚加工された一部のカベ紙、化粧合板など。







































![おくだけタイルマット サンコー[日用品] おくだけタイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888679-260804-08.jpg)
![おくだけタイルマット(撥水) サンコー[日用品] おくだけタイルマット(撥水) サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888688-260804-02.jpg)
![タイルマット サンコー[日用品] タイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888697-260804-02.jpg)