自動車用耐熱塗料 :「自動車用マフラー」の検索結果

耐熱塗料とは、自動車のマフラーなど高温になる製品に塗装できる耐熱性のある塗料です。防サビ効果もある塗料ならサビも防げます。焼却炉やストーブなどの金属部分のサビ防止にも使用可能であり、カラーは黒かシルバーが大半です。耐熱塗料には、耐熱温度600℃のものが多いですが、通常の耐熱塗料よりも高く、さらに防サビ効果もより高い塗料もあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
シルバー系
シルバー系(1)
ブラウン系
ブラウン系(1)
ブラック系
ブラック系(1)
高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません
用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。 成分合成樹脂(アクリル) タイプスプレー 耐熱温度(℃)600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプシリコン
1缶(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『耐熱/防錆塗料』には他にこんなカテゴリがあります