25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密バイオピペット アズワン精密バイオピペットアズワン
525税込578
1本
当日出荷
短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。
上部外径(Φmm)7材質硼珪酸ガラス-1タイプ太穴タイプピペットの種類バイオピペット
短型バイオピペット アズワン短型バイオピペットアズワン(2件のレビュー)
337税込371
1本
当日出荷
クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
目盛あり全長(mm)275材質硼珪酸ガラス-1タイプ太穴タイプピペットの種類バイオピペット
バイオピペット(ショート) SIBATA(柴田科学)バイオピペット(ショート)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から翌々日出荷
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
上部外径(Φmm)8仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205タイプショートピペットの種類バイオピペット
バイオピペット ショートタイプ SIBATA(柴田科学)バイオピペット ショートタイプSIBATA(柴田科学)
6,698税込7,368
1組(10本)
3日以内出荷から16日以内出荷
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205タイプショート1目盛(mL)0.5目盛(mL)0.5先端内径(mm)2上部外径(Φmm)8
IWAKI 培養ピペット 10ml IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 培養ピペット 10mlIWAKI(AGCテクノグラス)
659税込725
1個
4日以内出荷
容量(mL)10仕様綿栓止付タイプ穴大タイプ
培養ピペット 先端/普通 TGK(東京硝子器械)培養ピペット 先端/普通TGK(東京硝子器械)
399税込439
1本
4日以内出荷から12日以内出荷
仕様綿栓止付材質硼珪酸ガラス-1タイプ大穴タイプ規格先端・普通兼用目盛
バイオピペット(ロング) SIBATA(柴田科学)バイオピペット(ロング)SIBATA(柴田科学)
599税込659
1本
翌々日出荷
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
上部外径(Φmm)8全長(mm)350目盛ありJISクラスJR-2ピペットの種類バイオピペット
培養ピペット マルエム[理化学・容器]培養ピペットマルエム[理化学・容器]
4,998税込5,498
1ケース(10本)
翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス
バイオピペット ロングタイプ SIBATA(柴田科学)バイオピペット ロングタイプSIBATA(柴田科学)
6,698税込7,368
1組(10本)
3日以内出荷
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)350タイプロング1目盛(mL)0.5目盛(mL)0.5先端内径(mm)2上部外径(Φmm)8
赤沈用ピペット PS製 88437 200入 Kartell(カルテル)赤沈用ピペット PS製 88437 200入Kartell(カルテル)
13,980税込15,378
1箱
4日以内出荷
WesterGreen法で迅速且つ正確に血沈速度の測定が行えます。 ピペットには、0~180mmの目盛りが付いていてファイバーキャップ(0に相当)とピストンが備わっています。
材質ポリスチレン(PS)規格CE、IVD
PYREX (R) カルチャーピペット 7105Jシリーズ コーニングPYREX (R) カルチャーピペット 7105Jシリーズコーニング
1,698税込1,868
1ケース(1本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
通常のピペットに比べて先端の口径が大きいので、培養液など粘性の高い溶液の操作に適しています。
仕様綿栓止付タイプ穴大タイプ規格先端・普通兼用目盛
先曲りピペット K-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)先曲りピペット K-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
5,498税込6,048
1箱(10本)
7日以内出荷から43日以内出荷
培養用として、フラスコなど培養器の内壁に接触するよう、先端を曲げてあります。
培養ピペット 先端・普通兼用目盛 CUL-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)培養ピペット 先端・普通兼用目盛 CUL-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
389税込428
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
仕様綿栓止付タイプ穴大タイプ規格先端・普通兼用目盛
短型バイオピペット CL2280シリーズ climbing(クライミング)短型バイオピペット CL2280シリーズclimbing(クライミング)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様綿栓止付全長(mm)275
精密バイオピペット CL2270シリーズ climbing(クライミング)精密バイオピペット CL2270シリーズclimbing(クライミング)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
仕様綿栓止付
マルエム 培養ピペット 三商マルエム 培養ピペット三商
4,998税込5,498
1個(10本)
4日以内出荷
短寸で操作しやすい。。肉厚で割れにくい。。先穴が太く粘性培養に適します。
全長(mm)230区分3●
IWAKI 先曲ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 先曲ピペットIWAKI(AGCテクノグラス)
589税込648
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
培養用として培養器の内壁に接触するよう、先端を曲げてあります。
IWAKI 培養ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 培養ピペットIWAKI(AGCテクノグラス)
879税込967
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様綿栓止付タイプ穴大タイプ規格先端・普通兼用目盛
IWAKI 培養ピペット 20ml IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 培養ピペット 20mlIWAKI(AGCテクノグラス)
719税込791
1個
4日以内出荷
容量(mL)20仕様綿栓止付タイプ穴大タイプ
IWAKI 培養ピペット 5ml IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 培養ピペット 5mlIWAKI(AGCテクノグラス)
579税込637
1個
4日以内出荷
容量(mL)5仕様綿栓止付タイプ穴大タイプ
IWAKI 培養ピペット 2ml IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 培養ピペット 2mlIWAKI(AGCテクノグラス)
469税込516
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
容量(mL)2仕様綿栓止付タイプ穴大タイプ
IWAKI 培養ピペット 1ml IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 培養ピペット 1mlIWAKI(AGCテクノグラス)
409税込450
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
容量(mL)1タイプ穴大タイプ
培養ピペット 精密型 先端/普通 TGK(東京硝子器械)培養ピペット 精密型 先端/普通TGK(東京硝子器械)
639税込703
1本
12日以内出荷
先曲りピペット TGK(東京硝子器械)先曲りピペットTGK(東京硝子器械)
579税込637
1本
4日以内出荷から12日以内出荷
培養用として、フラスコなど培養器の内壁に接触するよう先端を曲げてあります。
材質硼珪酸ガラス-1
バイオピペット