絞り込み
容量(mL)
- 1.5
- 0.1(4)
- 0.15(1)
- 0.2(32)
- 0.25(1)
- 0.5(42)
- 0.6(14)
- 1(2)
- 1.2(5)
- 2(56)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(14)
- 15(5)
- 16(2)
- 20(2)
- 30(4)
- 50(10)
- 100(2)
- その他(4)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- WATSON(10)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(8)
- ケニス(8)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- AXYGEN(5)
- Simport(5)
- アズワン(4)
- ザルスタット(3)
- コクゴ(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- Kartell(カルテル)(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
- VIOLAMO(ビオラモ)(2)
- レオナ(2)
- Bio Plas(2)
- サンプラテック(1)
- NICHIRYO(ニチリョー)(1)
- 三商(1)
- トレフ(1)
- ブランドをもっと見る

マイクロテストチューブ PP製
(42件のレビュー)¥209税込¥2301パック(100個)当日出荷キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。材質PP全長(mm)39.3容量(mL)1.5高さ(mm)(キャップ部)約6目盛あり(目安)滅菌滅菌済み上部外径(Φmm)約13遠心強度12000G
ビオラモ マイクロチューブ
VIOLAMO(ビオラモ)(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(1000個)当日出荷ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可材質PP(バージンポリプロピレン)滅菌未滅菌胴径(Φmm)(最大)約10.8遠心強度20000G
Protein LoBind チューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(50本×2袋)当日出荷LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管材質PP(ポリプロピレン製)
DNA LoBind チューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥3,798税込¥4,1781箱(50本×5袋)当日出荷LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるためのチューブの精密なリッドシーリング 様々な分子生物学アプリケーションに対応できるよう、耐遠心力は30000×g となっています(2.0および5.0mLチューブは25000×g)用途DNAおよび RNAサンプルの調製または保管 法医学的分析 定量 qPCRにおける希釈系列の作成 次世代シークエンサーにおけるサンプル調製 ゲノムまたはオリゴヌクレオチドライブラリの作成
ビオラモマイクロチューブ滅菌済
VIOLAMO(ビオラモ)¥2,498税込¥2,7481箱(50本×5袋)当日出荷振動・ボイル等でキャップが開きにくく安心して使用できます(ロック機構付き)。独自設計のガードピンとロック機構の組み合わせにより、片手操作時インナーリングに指が触れにくくコンタミリスクの低減が可能です。オートクレーブ処理による変色・変質がしにくい樹脂材料(日本製バージンポリプロピレン)を使用しています。本体側面及び、キャップ上面に書き込み可能です。遠心後の液の吸出しが容易な平底設計です。
滅菌済マイクロチューブ
AXYGEN(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(250個)当日出荷滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
セーフロックチューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,298税込¥10,2281箱(1000本)当日出荷特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。材質PP(ポリプロピレン製)使用温度範囲(℃)-86~100
マイクロテストチューブ 1.5mL
Kartell(カルテル)(7件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(1000個)当日出荷から4日以内出荷材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5タイプエッペンドルフ用滅菌未滅菌
マイクロチューブ(低吸着タイプ)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥2,698~税込¥2,968~1箱(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。材質特殊ポリプロピレン
マイクロテストチューブ
Kartell(カルテル)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681ケース(1000個)当日出荷から4日以内出荷たくさん使う方のためのコストパフォーマンス品です。1本単価を比較してください。 キャップ付き。ケース入り。
サンプリングチューブ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1箱(1000本)当日出荷透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易な平底タイプのマイクロチューブです。 蓋はやや硬めで、凍結時などに突発的に開きにくいタイプです。 最大20000RCFまでの遠心が可能です。
マイクロチューブスタンダード(トレフ)
トレフ¥3,799~税込¥4,179~1袋(1000個)当日出荷から翌々日出荷気密性に優れ、キャップの開閉もスムーズです。仕様オートクレーブ可(121℃、20分)材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5
マイクロチューブ
ケニス¥1,498税込¥1,6481袋(250本)翌日出荷から6日以内出荷分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
セーフロックチューブ バイオピュア
Eppendorf(エッペンドルフ)¥5,798税込¥6,3781箱(100本)当日出荷から翌々日出荷特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドしのす。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。
マイクロチューブ(帯電防止タイプ)
ケニス¥2,698税込¥2,9681組(500本)当日出荷「高分子型帯電防止剤」を使用し、帯電防止効果が半永久的に持続する帯電防止型マイクロチューブです。 微粒子サンプル(セルロースパウダー、アルブミン、スキムミルクなど)の分注や細かな種子(シロイヌナズナ、リンドウなど)の保存に最適です。仕様最大遠心力/20000RCF材質本体/PP(バージンポリプロピレン)容量(mL)1.5規格Nuclease/Endotoxin FREE滅菌オートクレーブ可(121℃)
マイクロチューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥5,898~税込¥6,488~1箱(100本)ほか翌日出荷から4日以内出荷セイフロック・バイオピュア Pyrogen・RNase・DNAフリーの高純度チューブです。 ガンマ線滅菌処理後、1本ずつ包装してあります。 サンプリングチューブ(3810X)は、蓋にロックのないスタンダードタイプです。目盛付です。 セイフロックチューブは、蓋に設けられたロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。目盛付です。材質PP
マイクロチューブ(低吸着タイプ)
AXYGEN¥1,998税込¥2,1981箱(250本)翌日出荷から3日以内出荷低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。材質PP
ガラス製マイクロチューブ
ケニス¥4,898税込¥5,3881組(6本)翌日出荷PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。材質硬質ガラス(JR-2)
タンパク吸着制御チューブ
ザルスタット¥20,980税込¥23,0781セット(500個)3日以内出荷から5日以内出荷タンパク質の抽出及び量・濃度の測定、微量分析に最適。MPCポリマー処理により、プラスチックへのタンパク吸着を極限まで抑えます。熱、解凍融解に対して高い安定性があり、アセトニトリル、DMSOに耐性があります。オートクレーブ可(121℃ 20分)。備考:MPCポリマー(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer)は重合可能構造、リン脂質類似構造の共重合体で、親水性を有します。プラスチック表面の蛋白吸着の原因は、プラスチックの樹脂表面の疎水性基と蛋白質中の疎水性基とが結合する疎水性相互作用が主とされており、親水性のファクターを持つMPCポリマーをプラスチック表面にコーティングすることでその働きを阻害し吸着を防ぎます。材質PP
エコノマイクロチューブ1.5ml
サンプラテック¥1,998税込¥2,1981組(500本)当日出荷コストメリットはもちろん、シール性も抜群です。セイフロック式のキャップで安心です。本体側部に書込みスペースを設けております。底面形状は丸型です。キャップ天面はフラットです。パイロジェンフリー、Rnase/Dnaseフリー。容量(mL)1.5
マイクロチューブ 目盛/ロック機能付き ナチュラル 500本入 BS-Mシリーズ
Biosharp¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷から6日以内出荷・遠心中でもキャップが空かないセーフロックキャップです。 ・遠心強度:12000×g ・未滅菌 ・オートクレーブ可能(121℃・20分) ・目盛りあり ・遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究の分野などに最適です。用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究材質PP(ポリプロピレン)色ナチュラル機能ロックキャップ入数(本)500
遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入
アズワン¥14,900税込¥16,3901箱(500本)翌々日出荷仕様キャップ固定ループ:無し材質本体/PP、O-リング/EPDM外径(mm)Φ10.2
1.5mL サンプリングチューブ 目盛付 1,000本 72.690シリーズ
ザルスタット¥6,599~税込¥7,259~1箱(1000本)10日以内出荷から31日以内出荷丸底のサンプリングチューブです材質PP容量(mL)1.5
ロック付マイクロチューブ
Thermo Fisher Scientific¥2,898税込¥3,1881セット(500個)5日以内出荷RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。ロック付マイクロチューブは遠心、ボイル、フリージング、インキュベーション時等に蓋をロックできます。
マイクロチューブ 00-ETS-MCシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥5,299税込¥5,8291袋(1000個)翌々日出荷指がインナーリングに触れにくい設計。1.5mLタイプは遠心後の液の吸出しが容易な平底設計。ロック機構付き。
スクリューキャップ マイクロチューブ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥40,980税込¥45,0781箱(500個)9日以内出荷Oリング付なのでシール性が高く、サンプルをリークから守ります。材質ポリプロピレン使用可能温度範囲-196℃~121℃
G-Tube シリコン処理 1.5mL
Bio Plas¥9,998税込¥10,9981袋(500本)翌々日出荷丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。仕様耐遠心強度:30000G、0.1mL刻み目盛付き、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー材質シリコン処理PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5包装バルク耐熱温度(℃)-80~+121アズワン品番3-8629-01オートクレーブの可否不可
セイフーロックチューブ レインボー
Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(1000本)4日以内出荷から12日以内出荷蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています 目盛り付きです 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) 純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能 貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意チューブ色レインボー
セイフーロックチューブ/ カラー
Eppendorf(エッペンドルフ)¥12,980~税込¥14,278~1箱(1000本)翌々日出荷から4日以内出荷蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています 目盛り付きです 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) 純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能 貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意
マイクロチューブ 丸底 滅菌 1.5mL
WATSON¥9,998税込¥10,9981箱(10本×50袋)当日出荷ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。材質ヴァージンポリプロピレン形状丸底容量(mL)1.5目盛200/1000μL滅菌滅菌済キャップ種類やや固い遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)オートクレーブの可否可能
μチューブ 平底 HighsealSoft 滅菌 1.5mL
WATSON¥9,198税込¥10,1181箱(10本×50袋)当日出荷ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。材質ヴァージンポリプロピレン形状平底容量(mL)1.5目盛200/1000μL滅菌滅菌済キャップ種類柔らかい遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)オートクレーブの可否可能
μチューブ 平底 滅菌 ハイシール 1.5mL
WATSON¥9,198税込¥10,1181箱(10本×50袋)8日以内出荷ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。材質ヴァージンポリプロピレン形状平底容量(mL)1.5目盛200/1000μL滅菌滅菌済キャップ種類柔らかい遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)オートクレーブの可否可能